カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 沖電線
- 大電(6)
- 阪神電線(3)
- 協和ハーモネット(2)
- 大栄電線工業(2)
- オーナンバ(1)
- 倉茂電工(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- エレキット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rmfev-sb」の検索結果

高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ
沖電線¥2,998~税込¥3,298~1本(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷ロボットのあらゆる動き(摺動、首振り、捻り)に対応し、幅広い用途でお使いいただけます。 柔軟性に優れており、配線の取り回し性に優れています。 細径化を図ったケーブル構造で、機器のダウンサイジング、低コスト化に貢献します。 環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。用途高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途に種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)、ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.2mm2を除く)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図、心線識別によるシース色黒(つや消し)定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上