カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 沖電線
  • モノタロウ(1)
  • NB(日本ベアリング)(14)
  • フローバル(6)
  • 井筒製作所(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • オチアイ(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • TRUSCO(2)
  • ナカバヤシ(2)
  • MICROCHIP(2)
  • ケナメタル(1)
  • サンハヤト(1)
  • JCS(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • セフティー3(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
  • 大洋製器工業(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssp-10」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カメラリンクケーブル 沖電線

    カメラリンクケーブル

    沖電線
    35,980税込39,578特価
    1本(10m)
    当日出荷から62日以内出荷
    可動部に対応したカメラリンクケーブルです。 ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。
    コネクタMDR またはSDR(26ピン)ケーブル:黒ケーブル外径(Φmm)標準8適合固定部および可動部性能スキュー:50 ps/m以下、可動性能:摺動屈曲:100 万回以上・曲げ半径R=100 mm・速度:18 回/分・摺動距離:1000 mm使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)PVC対応PoCL:対応難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)
  • カメラリンクケーブル 沖電線

    カメラリンクケーブル

    沖電線
    16,980税込18,678特価
    1本(10m)
    当日出荷から62日以内出荷
    細径タイプのカメラリンクケーブルです。 ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。 PoCLタイプです。
    コネクタMDR またはSDR(26ピン)ケーブル:ベージュケーブル外径(Φmm)標準7.5適合固定部性能スキュー:50 ps/m以下使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)(推奨)30以上材質(シース)PVC対応PoCL:対応難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)
ステージ/画像処理カテゴリ