カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 沖電線
- モノタロウ(1)
- NB(日本ベアリング)(14)
- ERECTA(エレクター)(10)
- ホンダ(2)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- フジトク(1)
- 前澤化成工業(1)
- オチアイ(1)
- GEMS SENSORS(1)
- 井筒製作所(1)
- スター精密(1)
- SUNLINE(1)
「ssp100」の検索結果
特価

カメラリンクケーブル
沖電線¥16,980税込¥18,6781本(10m)当日出荷から62日以内出荷細径タイプのカメラリンクケーブルです。 ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。 PoCLタイプです。適合固定部性能スキュー:50 ps/m以下色ケーブル:ベージュ使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)(推奨)30以上材質(シース)PVC対応PoCL:対応難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276コネクタMDR またはSDR(26ピン)ケーブル外径(Φmm)標準7.5定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)
カメラリンクケーブル
沖電線¥35,980税込¥39,5781本(10m)当日出荷から62日以内出荷可動部に対応したカメラリンクケーブルです。 ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。適合固定部および可動部性能スキュー:50 ps/m以下、可動性能:摺動屈曲:100 万回以上・曲げ半径R=100 mm・速度:18 回/分・摺動距離:1000 mm色ケーブル:黒使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)PVC対応PoCL:対応難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276コネクタMDR またはSDR(26ピン)ケーブル外径(Φmm)標準8定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)