カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 沖電線
- HIROSE(ヒロセ電機)(4)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- RS PRO(3)
- MCO(2)
- ELPA(1)
- サンワサプライ(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- NAC(長堀工業)(1)
「tm3p-66p」の検索結果

モジュラーコード
沖電線¥9,798~税込¥10,778~1巻(100m×1本)5日以内出荷種別電気用軟銅線厚さ(mm)箔:標準0.027幅(mm)箔:標準0.36構造箔糸:中心糸に箔1枚を巻きつける材質箔糸:テトロン糸(中心糸)外形(mm)箔糸:標準0.25、箔糸集合燃:標準0.55(集合外形)本数箔糸集合燃:4本(集合本数)材質(絶縁体)ポリオレフィン絶縁体外径(mm)標準0.92絶縁体厚さ(mm)標準0.18色(絶縁体)白・黒・赤・緑・黄、青材質(シース)軟質PVCシース色白(沖色記号:WQ)、黒(沖色記号:K)、灰(沖色記号:S62)寸法(mm)シース高さ:標準2.5、シース幅:標準6.55導体抵抗(mΩ)1.13以下(20℃)絶縁抵抗(MΩ)500以上(20℃)耐電圧A.C500形態100m束巻き