カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • 沖電線
  • Allied Vision(36)
  • REGZA(27)
  • 東芝テリー(17)
  • Xiaomi(12)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(9)
  • Hisense(ハイセンス)(6)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(6)
  • エレコム(5)
  • BASLER(バスラー)(4)
  • オムロンセンテック(4)
  • TCL(3)
  • ASUS(エイスース)(3)
  • シャープ(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • DIGILENT(2)
  • Arduino(2)
  • COUGAR(2)
  • FeuVision(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb3 vision」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3 Visionケーブル 沖電線USB3 Visionケーブル沖電線
16,980税込18,678
1本(3m)ほか
当日出荷
USB3Vision インタフェースの高速伝送(5Gbps)に対応した、摺動耐久性に優れた可動配線用ケーブルです。 伝送性能に優れ、伝送距離を長めにとりたい場合に適しています。 <コネクタの組み合わせ> ボード側:スタンダードAストレート(スクリューロック有) カメラ側:マイクロBストレート(スクリューロック有)
コネクタスタンダードA・スタンダードB・マイクロBケーブル:黒、コネクタ:黒ケーブル外径(Φmm)8.2適合固定部および可動部性能可動性能:摺動屈曲:100万回以上・曲げ半径R:100mm使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)耐油PVC難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)標準3
USB3 Visionケーブル 沖電線USB3 Visionケーブル沖電線
14,980税込16,478
1本(2m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
USB3Vision インタフェースの高速伝送(5Gbps)に対応した、摺動耐久性に優れた可動配線用ケーブルです。 伝送性能に優れ、伝送距離を長めにとりたい場合に適しています。 <コネクタの組み合わせ> ボード側:スタンダードAストレート(スクリューロック無) カメラ側:マイクロBストレート(スクリューロック有)
コネクタスタンダードA・スタンダードB・マイクロBケーブル:黒、コネクタ:黒ケーブル外径(Φmm)8.2適合固定部および可動部性能可動性能:摺動屈曲:100万回以上・曲げ半径R:100mm使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)耐油PVC難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)標準3
USB3 Visionケーブル 沖電線USB3 Visionケーブル沖電線
14,980税込16,478
1本(2m)ほか
当日出荷
USB3Vision インタフェースの高速伝送(5Gbps)に対応した、摺動耐久性に優れた可動配線用ケーブルです。 細さと優れた可動(摺動)耐久性を両立しました。 <コネクタの組み合わせ> ボード側:スタンダードAストレート(スクリューロック無) カメラ側:マイクロBストレート(スクリューロック有)
コネクタスタンダードA・マイクロBケーブル:黒、コネクタ:黒ケーブル外径(Φmm)6.3適合固定部および可動部性能可動性能:摺動屈曲:1000万回以上・曲げ半径R:50mm使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)耐油PVC難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)標準2
USB3 Visionケーブル”USB3-KT5シリーズ” 沖電線USB3 Visionケーブル”USB3-KT5シリーズ”沖電線
11,980税込13,178
1本
14日以内出荷
細さと優れた可動(摺動)耐久性を両立しました。可動部および固定部での使用に適しています。
用途USB3 Visionインターフェースによる産業用高速カメラ画像伝送。トラスコ品番207-4301材質耐油PVCほか長さ(m)2ケーブルコネクタ【カメラ側】マイクロBストレート(スクリューロックあり)、【ボード側】スタンダードA(スクリューロックなし)
USB3 Visionケーブル”USB3-KR1シリーズ” 沖電線USB3 Visionケーブル”USB3-KR1シリーズ”沖電線
15,980税込17,578
1本
14日以内出荷
伝送性能に優れ、伝送距離を長めに取りたい場合に適しています。可動部(摺動屈曲)用です。
用途USB3 Visionインターフェースによる産業用高速カメラ画像伝送。材質耐油PVCほかケーブル
vision 鍋特集