絞り込み
色
ブラック(3)
ブランド
- 沖電線
- モノタロウ(5)
- エレコム(551)
- オムロンセンテック(7)
- サンワサプライ(361)
- BUFFALO(バッファロー)(216)
- BASLER(バスラー)(6)
- Anker(アンカー)(84)
- シリコンパワー(Silicon Power)(9)
- ADATA(1)
- Gigastone(13)
- StarTech.com(525)
- RS PRO(218)
- サンワダイレクト(183)
- オーム電機(163)
- メディアカバーマーケット(141)
- カシムラ(132)
- OWLTECH(オウルテック)(116)
- サンエス(98)
- MICROCHIP(96)
- ブランドをもっと見る
「usb3」の検索結果

USB3 Visionケーブル
沖電線¥14,980~税込¥16,478~1本(2m)ほか当日出荷USB3Vision インタフェースの高速伝送(5Gbps)に対応した、摺動耐久性に優れた可動配線用ケーブルです。 細さと優れた可動(摺動)耐久性を両立しました。 <コネクタの組み合わせ> ボード側:スタンダードAストレート(スクリューロック無) カメラ側:マイクロBストレート(スクリューロック有)コネクタスタンダードA・マイクロB色ケーブル:黒、コネクタ:黒ケーブル外径(Φmm)6.3適合固定部および可動部性能可動性能:摺動屈曲:1000万回以上・曲げ半径R:50mm使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)耐油PVC難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)標準2
USB3 Visionケーブル
沖電線¥16,980~税込¥18,678~1本(3m)ほか当日出荷USB3Vision インタフェースの高速伝送(5Gbps)に対応した、摺動耐久性に優れた可動配線用ケーブルです。 伝送性能に優れ、伝送距離を長めにとりたい場合に適しています。 <コネクタの組み合わせ> ボード側:スタンダードAストレート(スクリューロック有) カメラ側:マイクロBストレート(スクリューロック有)コネクタスタンダードA・スタンダードB・マイクロB色ケーブル:黒、コネクタ:黒ケーブル外径(Φmm)8.2適合固定部および可動部性能可動性能:摺動屈曲:100万回以上・曲げ半径R:100mm使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)耐油PVC難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)標準3
USB3 Visionケーブル
沖電線¥14,980~税込¥16,478~1本(2m)ほか当日出荷から8日以内出荷USB3Vision インタフェースの高速伝送(5Gbps)に対応した、摺動耐久性に優れた可動配線用ケーブルです。 伝送性能に優れ、伝送距離を長めにとりたい場合に適しています。 <コネクタの組み合わせ> ボード側:スタンダードAストレート(スクリューロック無) カメラ側:マイクロBストレート(スクリューロック有)コネクタスタンダードA・スタンダードB・マイクロB色ケーブル:黒、コネクタ:黒ケーブル外径(Φmm)8.2適合固定部および可動部性能可動性能:摺動屈曲:100万回以上・曲げ半径R:100mm使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)耐油PVC難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)標準3
USB3 Visionケーブル”USB3-KT5シリーズ”
沖電線¥11,980税込¥13,1781本14日以内出荷細さと優れた可動(摺動)耐久性を両立しました。可動部および固定部での使用に適しています。用途USB3 Visionインターフェースによる産業用高速カメラ画像伝送。トラスコ品番207-4301材質耐油PVCほか長さ(m)2ケーブル黒コネクタ【カメラ側】マイクロBストレート(スクリューロックあり)、【ボード側】スタンダードA(スクリューロックなし)
USB3 Visionケーブル”USB3-KR1シリーズ”
沖電線¥15,980~税込¥17,578~1本14日以内出荷伝送性能に優れ、伝送距離を長めに取りたい場合に適しています。可動部(摺動屈曲)用です。用途USB3 Visionインターフェースによる産業用高速カメラ画像伝送。材質耐油PVCほかケーブル黒