カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 沖電線
- 東芝ライテック(6)
- 大栄電線工業(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- タツタ電線(2)
- CKD(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 倉茂電工(1)
- 冨士電線(東京)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wgx2」の検索結果

超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ
沖電線¥3,398~税込¥3,738~1本(10m)ほか5日以内出荷から62日以内出荷種別機器内の固定・可動部適合規格UL758Style21103(105℃、30V)材質(シース)耐熱・耐油性強化PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性水平燃焼識別構成図、心線識別によるシース色黒つや消し定格温度(℃)-10~105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上