カテゴリ
- カー用品(3)
絞り込み
ブランド
- セルスター
- BIGM(丸山製作所)(18)
- SMC(16)
- biocision(6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ANEX(3)
- SONY(ソニー)(3)
- マスプロ電工(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- ECHO(エコー)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 日研工作所(2)
- 光(2)
- つくし工房(2)
- ハイロジック(2)
- 住ベテクノプラスチック(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- AGC(1)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cs53」の検索結果
特価

前方ドライブレコーダ
セルスター¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷日本製3年保証、200万画素ドライブレコーダ。 夜間録画に強いSTARVISTM IMX307搭載! HDR搭載で白とび黒つぶれを低減! ワンタッチパーキングモード(※オプションの常時電源コードが必要です) 録画ファイルロック機能を新搭載! MicroSDカード128GB対応!(※付属は64GB) microSDカードの定期フォーマット不要。LED信号対応済み。地デジノイズ干渉低減設。 オプションのGDO-28を追加することで前後録画が可能になります。 ◎駐車監視コード GDO-10/GDO-24 /GDO-41 ◎オプションリヤカメラ GDO-28仕様インターネット地図連動:有り、VCCI:クラスB質量(g)120取付方式分離型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:96×27.5×69.4(突起部含まず)センサー3Gセンサー:有り(衝撃感度 10段階)電源電圧(V)DC12/24機能タイムラプス録画、HDR:有り記録媒体【対応外部】microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上(※メーカーオプションmicroSDカード推奨)保証期間3年視野角本体カメラ:水平119° 垂直62° 対角147°トリガー【通常時】常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、【パーキングモード時 】常時録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画撮像素子200万画素 カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)【HD】高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)【D1】高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)F値2画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)データタイプ記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル映像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG最低被写体照度(Lux)3フレームレート30fps、10fps ※タイムラプス録画は1秒に1フレーム画角【FullHD】本体カメラ:水平117° 垂直62° 対角141°【HD】本体カメラ:水平117° 垂直62° 対角141°【D1】本体カメラ:水平94° 垂直62° 対角115°動作温度範囲(℃)-10~60映像出力無しGPS有り
両面テープ
セルスター¥669税込¥7361個当日出荷マウントベースD用両面テープ[ガラス用スリット入](セルスター製ドライブレコーダー専用) <対応ドライブレコーダー(本体)> CS-91FH/CS-41FH/CS-61FH/CS-32FH/CS-360FH/CS-71FW/CS-92WQH/CD-20/ CS-361FHT/CD-30/CS-72FH/CS-53FH/CS-93FH/CS-33FH/CD-50 <対応オプション> GDO-30
ドライブレコーダー電源オプション GDO-43
セルスター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ドライブレコーダー・デジタルインナーミラー に使用できる3極DCプラグタイプのDCコードです。 車両のアクセサリーソケットから電源を取ることができます。 2Aヒューズモデル。適合機種ドライブレコーダー:CSD-600FHR/CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-660FH/CSD-670FH/CSD-690FHR/CSD-750FHG/CSD-790FHG/GL-03AP/CS-11FH/CS-21FH/CS-31F/CS-81WQH/CS-91FH/CS-41FH/CS-51FR/CS-61FH/CS-32FH/CS-360FH/CS-71FW/CS-92WQH/CD-20/CS-361FHT/CD-30/CS-72FH/CS-52FRW/CS-53FH/CS-93FH/CS-23FH/CS-33FH/CD-50/CA-D01D/CS-54FH/CS-363FH、デジタルインナーミラー:CS-1000SM/DM-10質量(g)64コード長さ(m)4.5入力電圧(V)DC12/24プラグΦ3.5(3極)内蔵ヒューズ2A管ヒューズRoHS指令(10物質対応)対応