カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(7)
    • インバーター/コンバーター(7)
  • カー用品(16)
  • バッテリー・電装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • セルスター
  • モノタロウ(67)
  • 共立電子産業(9)
  • コーセル(29)
  • Meltec(大自工業)(14)
  • ダイヤトレンド(7)
  • omron(オムロン)(442)
  • エフ・アール・シー(2)
  • BRAITH(ブレイス)(2)
  • IDEC(和泉電気)(298)
  • 槌屋ヤック(45)
  • SMC(582)
  • 三木プーリ(567)
  • CKD(134)
  • RS PRO(133)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(132)
  • 富士電機(131)
  • マリンテック(104)
  • コガネイ(89)
  • エスコ(88)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)

「dc24v」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイブリットコンバーター 3WAY セルスター

    ハイブリットコンバーター 3WAY

    セルスター(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    24V車でつかえる。 スマホ、タブレットなどの急速充電対応。 バッテリー電圧の変化に強い。広い入力電圧範囲で電圧・変化も安心。
    用途トラック等のDC24V車でDC12Vの製品が使えるようになります。その他、AC100VやUSB機器も使えます。使用温度範囲(℃)-20~+40最大出力(W)30出力電圧(V)(アクセサリーソケット)DC12.5、(インバーター部)AC100、(USB端子)DC5入力電圧(V)DC24(動作電圧範囲22.0V~30.0V)出力電流(A)(アクセサリーソケット)最大12.5(5分以内)/定格10、(USB端子)最大2.5/定格2.1定格出力(W)24出力周波数(Hz)55出力波形短形波変換効率(%)(アクセサリーソケット)85以上、(インバーター部)80以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×73.5×35回路方式P.W.M.方式電源コード70cm(15Aヒューズ内蔵)
  • DCDCコンバーター セルスター

    DCDCコンバーター

    セルスター
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    4WDやキャンピングカー、バス、トラックなどのバッテリー電源(DC24V)をDC12Vに変換。 大型車でDC12V電源のカーエレクトロニクス製品が思う存分楽しめます。 特に、操作性、安全性に優れ、アウトドアやビジネスに威力を発揮し、カーライフの楽しみをさらに広げてくれます。 定格出力電流5A。アクセサリーソケットと陸式ターミナルの出系統。 トラブルを未然にガード[6つの保護機能] (1)入力電圧低下保護:入力電圧が約19V以下に低下すると、強制的に電源を切ります。 (2)過負荷保護:出力電流が6A以上を超えると、強制的に電源を切ります。 (3)入力過電圧保護:入力電圧が約31V以上になった場合に、強制的に電源を切ります。 (4)異常温度保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、強制的に電源を切ります。 (5)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 (6)過電圧出力保護:異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。
    付属品本体固定ネジ(4個)、取扱説明書質量(g)490使用温度範囲(℃)-20~40出力電圧(V)DC13定格出力電流(A)5入力電圧(V)DC24出力電流(A)最大6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×75×54[突起部除く]出力方式陸式ターミナル/アクセサリーソケット電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)7.5(平型ヒューズ)入力電圧範囲(V)DC 22~30
  • DC/ACインバーター セルスター

    DC/ACインバーター

    セルスター(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    トラックやバスの24V車両でスマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能](1)出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 (2)出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。(3)異常温度検出保護:製品内部の温度が約100℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(4)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。(5)力電圧低下保護:入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(6)入力過電圧保護:入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
    使用温度範囲(℃)-20~+40出力電圧(V)AC100、USB端子:DC5出力電流(A)定格:2.1、最大:2.4出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上回路方式P.W.M.方式インバーター
  • ハイブリッドインバーター 24V専用 セルスター

    ハイブリッドインバーター 24V専用

    セルスター(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    1 出力オーバー保護 出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 2 出力ショート保護 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 3 異常温度検出保護 本製品内部の温度が一定温度以上になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると自動的に復帰します。 4 入力逆接続保護 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5 入力電圧低下保護 入力電圧が、約20V以下に低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。 6 入力過電圧保護 入力電圧が約30.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
    用途AC100V最大消費電力30Wまでの機器/USB 5V 最大消費電力1.2A までの機器(携帯電話 ・携帯ゲーム ・電気シェーバー ・スマートフォン ・ビデオカメラ ・デジタルカメラ ・携帯オーディオ)使用温度範囲(℃)-20~+40出力電圧(V)(インバーター部)AC100、(USB端子)DC5入力電圧(V)DC24(動作電圧範囲22.0~30.0)出力電流(A)1.2(最大)定格出力(W)24最大出力30出力周波数(Hz)55出力波形矩形波付属コードコード長70cm(5Aヒューズ内蔵)変換効率(%)80以上本体サイズ(mm)57(W)X75(D)X33(H)回路方式P.W.M.方式瞬間出力(W)最大/60(0.1秒以内)
  • DCDCコンバーター セルスター

    DCDCコンバーター

    セルスター
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    トラックやバス、キャンピングカーなどのバッテリー電源(DC24V)をDC12Vに変換。定格出力電流30A(MAX35A) 。大型車でDC12V電源のカーエレクトロニクス製品が思う存分楽しめます。カーナビ専用配線を新たに設置することで配線の接合が簡単になりました。特に、操作性、安全性に優れ、アウトドアやビジネスに威力を発揮し、カーライフの楽しみをさらに広げてくれます。トラブルを未然に防ぐ7つの保護機能【入力電圧低下保護】【入力過電圧保護】【入力逆接続保護】【過負荷保護】【過電圧出力保護】【出力ショート保護】【異常温度保護】を搭載しています。
    付属品・カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書質量(g)1210使用温度範囲(℃)-20~+50出力端子台(2系統)/ アクセサリーソケット(最大12A)/ カーナビ用配線(最大12A)出力電圧(V)DC13.2定格出力電流(A)30入力電圧(V)DC24電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×162×54(突起部除く)回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)35(ミニ平型ヒューズ)入力電圧範囲(V)DC 22.0~30.0最大出力電流(A)35
  • ハイブリッドコンバーター 24V専用 セルスター

    ハイブリッドコンバーター 24V専用

    セルスター(5件のレビュー)
    3,888税込4,277
    1個
    当日出荷
    1 出力オーバー保護AC100VDC12V 出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 2 出力ショート保護AC100V 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 3 異常温度検出保護AC100VDC12V 本製品内部の温度が一定温度以上になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると自動的に復帰します。 4 入力逆接続保護AC100VDC12V 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5 入力電圧低下保護AC100V 入力電圧が、約20V以下に低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。 6 入力過電圧保護AC100V 入力電圧が約30.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
    用途トラック等のDC24V車でDC12Vの製品が使えるようになります。その他、AC100VやUSB機器も使えます。AC100V最大消費電力30Wまでの100Vプラグ機器/USB 5V 最大消費電力1.2A までの機器/DC12V最大出力2.5Aまでのアクセサリーソケット機器(ポータブルナビ ・レーダー探知機 ・スマートフォン ・携帯電話 ・携帯オーディオ ・携帯ゲーム ・ビデオカメラ ・電気シェーバー ・デジタルカメラ)使用温度範囲(℃)-20~+40最大出力(W)30出力電圧(V)(DC12V ・アクセサリーソケット)DC13.2 (インバーター部)AC100入力電圧(V)DC24(動作電圧範囲)22.0~30.0出力電流(A)DC12V (アクセサリーソケット)最大2.5(5分以内)/定格2.2 (USB端子)1.2(最大)定格出力(W)24出力周波数(Hz)55出力波形矩形波付属コードコード長70cm(10Aヒューズ内蔵)変換効率(%)75以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×65×35回路方式P.W.M.方式瞬間出力(W)最大/60(0.1秒以内)
  • パワーインバーターネオ 24V セルスター

    パワーインバーターネオ 24V

    セルスター
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    6つの保護機能でトラブルを未然にガード 1.出力オーバー保護 出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。 3.異常温度検出保護 製品内部の温度が約75℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 4.入力逆接続保護 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5.入力電圧低下保護 入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 6.入力過電圧保護 入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 USB出力を定格出力2.1A 最大出力2.4Aにアップしました。 USB自動識別機能 接続されたスマホやタブレットを自動認識、最適な電流で充電を行います。 AC100V電源 定格出力800W 最大出力1000W 瞬間最大主2000W バッテリー接続コード 付属(70cm)
    付属品バッテリー接続コード質量(g)1375最大出力(W)1000コード長さ(m)0.7出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC24(24.0V~29.0V)定格出力(W)800出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×212×76回路方式P.W.M.方式インバーター入力電源バッテリー接続ヒューズ容量(A)60(20×3 本体内蔵)動作温度(℃)-20~+40瞬間出力(W)最大2000(0.1秒以内)
  • 可変ソーラーレーダー探知機 ALPHA-F5V セルスター

    可変ソーラーレーダー探知機 ALPHA-F5V

    セルスター(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    16バンド受信 超高感度X/Kバンド受信 ダブルスーパーヘテロダイン方式で前方後方のレーダー波(Xバンド/Kバンド)を受信します。 無線識別機能 14種類の無線を識別し、緊急レベルに合わせて3グループに分けて警告します。警告グループの切替をオフにすることも出来ます。 角度可変ソーラーパネル ソーラーパネルからの補充電に加え、ダッシュボードやサンバイザーへの取付も可能です。 内蔵バッテリーの連続使用 最大60時間(無線機能オフ時) 新Hシステム対応 ステルス型速度取締り対応 ステルス型速度取締りを識別し、ステルスアラームで警告します。
    用途DC12V/24V車付属品サンバイザークリップ、サンバイザー保護シール、本体取付用固定テープ、シガーライター用DCコード質量(g)112タイプ無線機能充実タイプ使用温度範囲(℃)-10~+65電源電圧(V)(内蔵バッテリー)DC3.6、(DCコード)12/24機能無線識別機能警察デジタル無線、ヘリテレ無線、カーロケーター、350.1MHz受信機能、署活系無線、取締特小無線、警察活動無線、警察電話無線、レッカー無線、消防無線、消防ヘリテレ無線、新救急無線、JH無線、警備無線本体サイズ(mm)65(W)×103(D)×33.8(H)(突起部除く)受信周波数(レーダー受信部)Xバンド、Kバンド (レシーバー部)UHF/330~470MHz帯、VHF/154~162MHz帯受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリー充電器 セルスター

    バッテリー充電器

    セルスター(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    DC12V、24V対応。 軽自動車から大型トラックまでさまざまなバッテリーに対応。 3ステップでカンタン充電。 セルスタートでエンジンを再始動。 バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。 操作しやすいメカニカルスイッチを採用。 超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(アイドリングストップ車は7段階自動充電制御になります)。
    使用温度範囲(℃)-20~40定格電流(A)8入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×210×185機能セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12V・DC24Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/充電モード選択(ノーマル・アイドリングストップ)/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、ショート保護、過電流保護(バックアップ電源)、バッテリー逆接続アラーム、スパーク防止、誤操作防止機能、バッテリー無接続出力OFF、異常温度保護、入力保護ヒューズ(内蔵)、高電圧バッテリー接続保護、セルスタート出力保護、)アズワン品番65-1708-73適合バッテリーDC12V/DC24V 30~250Ah(12V時)/30~150Ah(24V時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーインバーターネオ セルスター

    パワーインバーターネオ

    セルスター
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    コンパクトな軽量ボディです。 トラブルを未然に防ぐ6つの保護機能を搭載しています。
    用途トラックやバスなど24V車での充電に。トラスコ品番208-5877幅(mm)10815Ax2個(平型ヒューズ)内蔵高さ(mm)60.5質量(g)842奥行(mm)165最大出力(W)500入力電圧(V)DC24定格出力(W)400接続コードバッテリー接続コード
  • 直結配線DCコード(3極DCプラグ) CSD-600番台用 セルスター

    直結配線DCコード(3極DCプラグ) CSD-600番台用

    セルスター
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ドライブレコーダーに使用できる3極DCプラグタイプの電源直付DCコードです。 車両のヒューズボックス、ACC線等から直接電源を取ることができます。
    用途ドライブレコーダー専用質量(g)57コード長さ(m)5入力電圧(V)DC12/24電源プラグΦ3.5(3極)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 前方ドライブレコーダ セルスター

    前方ドライブレコーダ

    セルスター
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    200万画素ドライブレコーダー。 HDR搭載で白とび黒つぶれを低減! ワンタッチパーキングモード(オプションの常時電源コードが必要です) 録画ファイルロック機能を新搭載! MicroSDカード128GB対応!(付属は16GB) microSDカードの定期フォーマット不要。 LED信号対応済み。地デジノイズ干渉低減設。
    付属品ドライブレコーダー本体、マウントベース(あらかじめ両面テープ(ガラス用) が貼られています)、アクセサリープラグ用DCコード (3極DCプラグ)、ボールジョイント (ストレート)、16GB microSDカードクラス10(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、取扱説明書本体質量(g)75電源電圧(V)DC12/24記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他スピードクラスとして下記以上を推奨-SDスピードClass:Class10/UHSスピードクラス:U1以上/Videoスピードクラス:V30以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×24.5×43.5(マウントベース取り付け時:72)(突起部含まず)測定記憶データ日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル視野角水平116°/垂直59°/対角145°トリガー通常時:常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、パーキングモード時:常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画撮像素子カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質FullHD:高画質(12Mbps)/標準(10Mbps)/低画質(8Mbps)、HD:高画質(7Mbps)/標準(5Mbps)/低画質(3Mbps)、D1:高画質(2Mbps)/標準(1.5Mbps)/低画質(1Mbps)F値2画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)映像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG最低被写体照度(Lux)3フレームレート30fps画角FullHD:水平107°/垂直56°/対角130°、HD:水平107°/垂直56°/対角130°、D1:水平90°/垂直56°/対角115°動作温度範囲(℃)-10~+60映像出力無しGPS有り
  • ハイパーインバーター24V セルスター

    ハイパーインバーター24V

    セルスター
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    いままで使えなかった大型電化製品が使える大容量インバーター。入力電流値(消費電流)と入力電圧値(バッテリー電圧)を10連LEDで表示。オーバーロード/オーバーヒートをLEDで表示。クリップ付電源コード付属(DAC2500は市販品をご用意下さい。
    ブラック使用温度範囲(℃)-20~+40出力電圧(V)AC100(安定化回路内蔵)入力電圧(V)DC24出力周波数(Hz)50/60(切替スイッチ付)出力波形矩形波回路方式P.W.M.方式インバーター保護回路出力短絡入力カットオフ回路・入力高電圧入力カットオフ回路・最大出力オーバー入力カットオフ回路・入力低電圧オーバー入力カットオフ回路・異常温度検出入力カットオフ回路使用電圧範囲(V)21~30
  • セーフティレーダー セルスター

    セーフティレーダー

    セルスター
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    レーダー波もレーザー光も受信可能 シンプルモデル! 準天頂衛星みちびきの「サブメーター級測位補強サービス」に対応し、災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示できます。 リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します! 快適なドライブをサポート! 逆走警告、高速道逆走注意エリアを収録、ゾーン30に対応、高速道最高速度引き上げに対応、停車時警告キャンセル機能、GPSポイント「EV充電スタンド」を追加、取扱説明書をQRコードで表示ができます。 OBDⅡに対応 別売りオプションのOBDⅡアダプター(RO-117など)を使用すれば、トンネル内や山間部などGPS測位が出来ない場所でも正確な自車位置を割り出し、高精度な警告を行うことが出来ます。また、エンジン系統の故障の有無を表示できる簡易故障診断も使えるようになります。 他にも、トヨタHEV専用画面やエンジンの状態、燃費など細かな情報を表示できます。 最新のGPSデータは完全無料! 毎月配信しています。新規に設置された取締機の場所や、検問が目撃された場所の位置情報などをセルスターのスタッフが独自に調査、GPSデータとしてまとめ、ASSURAユーザーだけに月に1度、無料で配信しています。
    電源電圧DC12V/24V本体質量(g)105g表示部MVA液晶センサー加速度センサー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104X21X54(突起部除く)受信周波数(GPS受信部)1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、(レーダー受信部)Xバンド、Kバンド、(レシーバー部)UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯受信方式(GPS受信部)34chパラレル受信、(レーダー受信部)ダブルスーパーヘテロダイン方式、(レシーバー部)Low-IF image rejection architecture動作温度範囲(℃)-10℃~+65℃(UHF/VHF部:-10℃~+60℃)
  • 前後2カメラ ドライブレコーダー セルスター

    前後2カメラ ドライブレコーダー

    セルスター
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    前後フルハイビジョン2カメラモデル ドライブレコーダー 。夜間補正Ver.2 のより光量の少ない夜間・トンネルなどの場所でも、鮮明でクリアな映像を記録できます。HDR搭載による画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白トビや黒ツブレを低減して録画します。本体と別体カメラを接続する配線コードを新設計しハッチバックのグロメット内を通しやすいストレートプラグになりました。カメラ配線コードは9.0mあるので、様々な車種でも後方まで余裕で届きます。パーキングモード中の作動時間(最大12時間)、電圧監視機能がドライブレコーダー本体で設定ができるパーキングモードを搭載。※オプション品GDO-53が必要です。常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。パーキングモードのON/OFFもワンタッチで切り替え可能!起動時に音声でお知らせもします。microSDカードメンテナンスフリー機能搭載。独自のファイルシステムで録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となります。microSDカードは32GBが付属し最大128GBまで対応します。
    付属品本体(マウントベース一体型)(※あらかじめ両面テープ(ガラス用)が貼られています。)、別体カメラ(マウントベース一体型)、アクセサリープラグDCコード(コネクタ/2A)5m、カメラ接続コード(片側ストレート)、別体カメラ用 両面テープ(ガラス用)、32GB microSDカードクラス10※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付、ファーストステップガイド仕様VCCI:クラスA、録画圧縮:録画AVI(H.264)、静止画JPEG適合(録画トリガ)通常時:常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、パーキングモード時:常時録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画サイズ別体カメラ:48.5(W)×16(D)×44(H)mm(突起部含まず)質量(g)別体カメラ:28寸法92.5(W)×25(D)×80(H)mm(突起部含まず)コード長さ(m)カメラ接続:9本体質量(g)116対応対応外部記憶媒体:microSDカード16GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨(SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上)※メーカーオプションmicroSDカード推奨電源電圧(V)DC12/24機能3Gセンサー:有り(衝撃感度 10段階)、HDR:有り、インターネット地図連動:有り、タイムラプス録画:有り、記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル照度(Lx)最低被写体:3UX保証期間1年視野角本体カメラ:水平117° 垂直61° 対角143°、別体カメラ:水平117° 垂直61° 対角143°撮像素子200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質録画:【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、【D1】高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)F値2画素数録画:200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)フレームレート30fps、10fps ※タイムラプス録画は1秒に1フレーム画角録画:【FullHD】本体カメラ:水平117、垂直61、対角143、別体カメラ:水平117、垂直61、対角143、【HD】本体カメラ:水平117、垂直61、対角143、別体カメラ:水平117、垂直61、対角143、【D1】本体カメラ:水平94、垂直61、対角112、別体カメラ:水平94、垂直61、対角112動作温度範囲(℃)-10 ~ +60映像出力外部:無しGPS有り
  • ドライブレコーダー電源オプション GDO-43 セルスター

    ドライブレコーダー電源オプション GDO-43

    セルスター
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ドライブレコーダー・デジタルインナーミラー に使用できる3極DCプラグタイプのDCコードです。 車両のアクセサリーソケットから電源を取ることができます。 2Aヒューズモデル。
    適合機種ドライブレコーダー:CSD-600FHR/CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-660FH/CSD-670FH/CSD-690FHR/CSD-750FHG/CSD-790FHG/GL-03AP/CS-11FH/CS-21FH/CS-31F/CS-81WQH/CS-91FH/CS-41FH/CS-51FR/CS-61FH/CS-32FH/CS-360FH/CS-71FW/CS-92WQH/CD-20/CS-361FHT/CD-30/CS-72FH/CS-52FRW/CS-53FH/CS-93FH/CS-23FH/CS-33FH/CD-50/CA-D01D/CS-54FH/CS-363FH、デジタルインナーミラー:CS-1000SM/DM-10質量(g)64コード長さ(m)4.5入力電圧(V)DC12/24プラグΦ3.5(3極)内蔵ヒューズ2A管ヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライブレコーダー セルスター

    ドライブレコーダー

    セルスター
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    安心安全の日本製3年保証。前方と車内を同時に録画、前方200万画素、車内側100万画素。車内側は暗視カメラ赤外線LEDを搭載することで夜間の車内もしっかり録画できます。車内カメラは上下30度の角度調整が可能です。STARVIS搭載により光量の少ない夜間・トンネル内などの場所でも、鮮明でクリアな映像を記録できます。microSDカードメンテナンスフリー搭載なので定期的なフォーマットが不要となります。スーパーキャパシタ搭載で電源ケーブルが外れても録画画像を正常に保存できます。※GPSユニットは別売オプションになりますGDO-13又はGDO-14
    適合VCCI:クラスB出力外部映像:有り本体質量(g)77センサー3G:有り(衝撃感度 10段階)対応インターネット地図連動:有り ※対応オプション、セーフティレーダー接続時のみ、録画トリガ(通常時/パーキングモード時):常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、録画圧縮:録画AVI(H.264)、静止画JPEG、外部記憶媒体:microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)、※メーカーオプションmicroSDカード推奨電源電圧(V)DC12/24機能HDR:有り、記録データ:日時、加速度、走行速度※、位置情報※、映像ファイル※対応オプション、セーフティレーダー接続時のみ記録媒体microSDカード液晶サイズ車外カメラ:2.8、車内カメラ:3.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×26.3×51(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 82(H)保証期間3年視野角(車外カメラ)水平115° 垂直60° 対角141°、(車内カメラ)水平106° 垂直56° 対角127°梱包内容ドライブレコーダー本体、マウントベース、両面テープ(フロントガラス用)、ボールジョイント、32GB microSDカードクラス10※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付、アクセサリープラグDCコード(3極DCプラグ)、ファーストステップガイド撮像素子(車外カメラ)200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサー、120万画素 1/3.7型 カラー CMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質【車外カメラ】FullHD:高画質(12Mbps)、標 準(10Mbps)、低画質(8Mbps)、HD:高画質(7Mbps)、標 準(5Mbps)、低画質(3Mbps)、D1:高画質(2Mbps)、標 準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)、【車内カメラ】FullHD:高画質(12Mbps)、標 準(10Mbps)、低画質(8Mbps)、HD:高画質(7Mbps)、標 準(5Mbps)、低画質(3Mbps)、D1:高画質(2Mbps)、標 準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)F値(車外カメラ)2、(車内カメラ)2.4画素数録画:(車外カメラ)200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)、【車内カメラ】100万画素(HD)、35万画素(D1)最低被写体照度(Lux)(車外カメラ)3、【車内カメラ】5(赤外線ED消灯時)フレームレート(車外カメラ)30fps、(車内カメラ)30fps画角録画:【車外カメラ】FullHD:水平115° 垂直60° 対角141°、HD:水平115° 垂直60° 対角141°、D1:水平97° 垂直60° 対角122°、【車内カメラ】FullHD:水平97° 垂直51° 対角115°、HD:水平81° 垂直51° 対角99.5°、D1:水平81° 垂直51° 対角99.5°動作温度範囲(℃)-10 ~ +60GPS無し
  • DCDCコンバーター セルスター

    DCDCコンバーター

    セルスター
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    付属品カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書質量(g)875使用温度範囲(℃)-20~+50出力陸式ターミナル/アクセサリーソケット/カーナビ用配線出力電圧(V)DC13.2定格出力電流(A)10入力電圧(V)DC24電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×122×54[突起部除く]回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)15(ミニ平型ヒューズ)入力電圧範囲(V)DC 22.0~30.0最大出力電流(A)12(信号3系統各100mA)
  • セーフティレーダー セルスター

    セーフティレーダー

    セルスター
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    MSSS受信対応!誤報60%カット!。新開発のアンテナにより新しい周波数帯を含めた幅広い周波数を受信可能になり、レーダー波の中から受信電波の特徴を判別し自動販売機や特定の車種から発生する誤報を低減しています。光オービスにも対応!遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信!。従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来モデル比較。「一時停止表示」機能搭載!。フルマップの地図データに収録している全国の一時停止ポイントを標識アイコンや警告音でお知らせします。特許取得の<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示!。見やすい3.7インチの大画面。簡単タッチパネル操作。GPSデータ更新も無料!スマートフォンでの専用アプリを使えばどこでも最新のデータへ書き換え可能です。安心安全の日本製3年保証。
    セット内容セーフティレーダー本体、マウントベース、アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード、ジェルマット、ダッシュボード取付用両面テープ、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り)、ファーストステップガイド本体質量(g)142寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111.5×25×63.5[突起部除く]表示部MVA液晶センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー周波数無線LAN:2.4GHz帯電源電圧(V)DC12/24基本仕様GPS搭載送信出力無線LAN:11b最大 15dBm/11g最大 13dBm/11n最大 12dBm ※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。受信周波数GPS受信部:1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、レーダー受信部:Xバンド、Kバンド、レシーバー部:UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯受信方式GPS受信部:32ch パラレル受信、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式、レシーバー部:Low-IF image rejection architecture無線規格IEEE802.11b/g/n動作温度範囲(℃)-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60
  • セーフティレーダー セルスター

    セーフティレーダー

    セルスター
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    新型移動オービスMSSS受信対応モデル!!光レーザー式オービスにも対応!!取締方法の異なる2種類の移動オービスに対応した受信アンテナセパレート型モデルです。 新設計のフレネルレンズVer.2採用でレーザー受信性能アップ!従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来製品比較 レーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定!レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定するので取締機の危険度(距離感)を把握できます。一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近く危険度が高い状態といえます。独自の判定アルゴリズムによるレーザー識別機能! 赤外線やレーザー光を使用した機器など誤報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。 GPSポイントとレーザー受信によるW警告レーザー式オービスは、毎月のGPSデータ更新でしっかりフォロー!GPS警告とレーザー受信によるW警告により、逃さず警告できます。GPS警告は、「レーザー式新型取締機」として警告します。 新機能の「一時停止表示」機能!フルマップの地図データに収録している全国の一時停止ポイントを標識アイコンや警告音でお知らせします。 準天頂衛星みちびきに対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!5種類90基の衛星を使用可能。みちびきにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。 リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します。ドライブレコーダーとの相互通信対応!ドライブレコーダーなどの外部カメラからの映像を表示できる。 レーザー受信機AL-02Rをリヤに設置し、本機に接続すれば、後方受信した際に画面と音声で警告します。 ※別売のAL-02RおよびRO-123が必要です。 オプションの宙吊りステーを使用すれば車内のルーフ付近に宙吊りして取り付けも可能です。※別売のRO-118が必要です。 最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。OBDⅡに対応!日本製・安心の3年保証付き。
    セット内容本体、マウントベース(本体用)、アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード、ジェルマット(本体用)、ダッシュボード取付用両面テープ(本体用)、アンテナ(コード:3m)、マウントベース(アンテナ用)、ポールジョイント・ロング(アンテナ用)、両面テープ(アンテナ用、直取付兼用)リモコン、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り)、リモコン、リモコン取付用固定テープ、リモコン用電池、取扱説明書質量(g)本体:116[レーザーアンテナを除く]レーダー受信部:85コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:108×22.5×56[突起部除く]、レーダー受信部:64×36×20[突起部除く]、リモコン:34.8×5.5×56.4表示部MVA液晶センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー電源電圧(V)DC12/24基本仕様GPS搭載・OBD 2対応・ドライブレコーダー相互通信対応・Gセンサー・データ更新無料・移動式小型オービス対応使用電池リチウム電池 CR2016×1送信出力11b最大 15dBm/11g最大 13dBm/11n最大 12dBm(1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。)受信周波数GPS受信部:1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、レーダー受信部:Xバンド、Kバンド、レシーバー部:UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯、レーダー受信部:Kバンド受信方式GPS受信部:32chパラレル受信、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式、レシーバー部:Low-IF image rejection architecture、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式通信規格IEEE802.11b/g/n動作温度範囲(℃)-10~65(UHF/VHF部:-10~60)周波数帯域(GHz)無線LAN:2.4
  • 常時電源コード(3極DCプラグ) セルスター

    常時電源コード(3極DCプラグ)

    セルスター
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    エンジンのオン・オフに連動してパーキングモード機能を実行します。 タイマー機能、電圧監視機能を搭載し、最大12時間ドライブレコーダーに電源を供給します。
    用途ドライブレコーダー専用質量(g)143コード長さ(m)DCOUT 5.0m/DCIN1.0入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×53×15プラグΦ3.5(3極)内蔵ヒューズ1A管ヒューズ2本RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティレーダー セルスター

    セーフティレーダー

    セルスター
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    新型移動オービス JMA-520、JMA-401、MSSS、レーザーオービスに受信対応!。受信感度200%アップでも誤報は60%カット!※メーカー従来モデル比較。新開発のアンテナにより新しい周波数帯を含めた幅広い周波数を受信可能になり、レーダー波の中から受信電波の特徴を判別し自動販売機や特定の車種から発生する誤報を低減しています。光オービスにも対応し遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信します。従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来モデル比較。特許取得の<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示!。3.2インチ画面。本体ボタン操作。パソコンを使用してGPSデータ更新も無料!。安心安全の日本製3年保証。
    本体寸法(mm)106(W)X20.5(D)X55.0(H)[突起部除く]本体質量(g)117表示部本体:MVA液晶センサー加速度センサー電源電圧(V)本体:DC12/24梱包内容セーフティレーダー本体、マウントベース、ダッシュボード取付用両面テープ、アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード、ファーストステップガイド受信周波数(GPS受信部)1561.098MHz、1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、レシーバー部:UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯、レーダー受信部:Xバンド、Kバンド受信方式GPS受信部:32chパラレル受信、レシーバー部:Low-IF image rejection architecture、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式動作温度範囲(℃)本体:-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60
  • セーフティレーダー セルスター

    セーフティレーダー

    セルスター
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    コンパクトモデルセーフティレーダー!準天頂衛星みちびきの「サブメーター級測位補強サービス」に対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!4種類81基の衛星を使用可能。 みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。 災害・危機管理通報サービス「災害通報」を表示。OBDⅡに対応!最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。日本製・安心の3年保証付き。
    セット内容セーフティレーダー本体、マウントベース、ダッシュボード取付用両面テープ、アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード、取扱説明書質量(g)76寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×19.5×49[突起部除く]表示部TN液晶電源電圧(V)DC12/24基本仕様OBDⅡ対応/GPS搭載/データ更新無料受信周波数【GPS受信部】1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、【レーダー受信部】Xバンド、Kバンド、【レシーバー部】UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯受信方式【GPS受信部】34chパラレル受信、【レーダー受信部】ダブルスーパーヘテロダイン方式、【レシーバー部】Low-IF image rejection architecture動作温度範囲(℃)-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60)
  • セーフティレーダー セルスター

    セーフティレーダー

    セルスター
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    光レーザー式オービス対応! 新設計のフレネルレンズVer.2採用でレーザー受信性能アップ!従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来製品比較 レーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定!レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定するので取締機の危険度(距離感)を把握できます。一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近く危険度が高い状態といえます。独自の判定アルゴリズムによるレーザー識別機能! 赤外線やレーザー光を使用した機器など誤報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。 GPSポイントとレーザー受信によるW警告レーザー式オービスは、毎月のGPSデータ更新でしっかりフォロー!GPS警告とレーザー受信によるW警告により、逃さず警告できます。GPS警告は、「レーザー式新型取締機」として警告します。 新機能の「一時停止表示」機能!フルマップの地図データに収録している全国の一時停止ポイントを標識アイコンや警告音でお知らせします。 準天頂衛星みちびきに対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!5種類90基の衛星を使用可能。みちびきにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。 リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します。ドライブレコーダーとの相互通信対応!ドライブレコーダーなどの外部カメラからの映像を表示できる。 レーザー受信機AL-02Rをリヤに設置し、本機に接続すれば、後方受信した際に画面と音声で警告します。 ※別売のAL-02RおよびRO-123が必要です。 オプションの宙吊りステーを使用すれば車内のルーフ付近に宙吊りして取り付けも可能です。※別売のRO-118が必要です。 最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。OBDⅡに対応!日本製・安心の3年保証付き。
    セット内容本体、マウントベース、ダッシュボード取付用両面テープ、リモコン、リモコン取付用固面テープ、リモコン用電池、アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り)、取扱説明書質量(g)111寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:104×21×56[突起部除く]、リモコン:34.8×5.5×56.4表示部MVA液晶センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー電源電圧(V)DC12/24基本仕様GPS搭載・OBD 2対応・ドライブレコーダー相互通信対応・Gセンサー・データ更新無料使用電池リチウム電池 CR2016×1受信周波数GPS受信部:1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、レーダー受信部:Xバンド、Kバンド、レシーバー部:UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯受信方式GPS受信部:32chパラレル受信、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式、レシーバー部:Low-IF image rejection architecture動作温度範囲(℃)-10~65(UHF/VHF部:-10~60)