カテゴリ
- カー用品(6)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- セルスター
- AUTONICS(オートニクス)(7)
- CKD(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
- HORIBA(堀場製作所)(8)
- LITTELFUSE(3)
- nexperia(4)
- NOK(4)
- omron(オムロン)(3)
- ON SEMICONDUCTOR(13)
- onsemi(7)
- Santek(14)
- SMC(239)
- VISHAY(20)
- オムロンヘルスケア(4)
- スバル(10)
- ネグロス電工(8)
- 大東プレス工業(5)
- 摂津金属工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「do-10」の検索結果
特価

常時電源コード(3極DCプラグ)
セルスター¥6,598税込¥7,2581個当日出荷エンジンのオン・オフに連動してパーキングモード機能を実行します。 タイマー機能、電圧監視機能を搭載し、最大12時間ドライブレコーダーに電源を供給します。用途ドライブレコーダー専用質量(g)143コード長さ(m)DCOUT 5.0m/DCIN1.0入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×53×15プラグΦ3.5(3極)内蔵ヒューズ1A管ヒューズ2本RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブレコーダーマウントベース
セルスター(2件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷別体カメラ用マウントベース [両面テープ付](セルスター製ドライブレコーダー・デジタルインナーミラー専用) <対応ドライブレコーダー(別体カメラ)> CS-91FH/CS-41FH/CS-32FH/CS-92WQH/CD-20/CS-361FHT/CD-30/CS-52FRW/CS-33FH <対応ドライブレコーダーオプション> GDO-38/GDO-28 <対応デジタルインナーミラー(別体カメラ)> CS-1000SM/DM-10
カメラ接続コード
セルスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷カメラ接続コード 9.0m(L-ST)(セルスター製ドライブレコーダー専用) セルスター製のセパレート型(ミラー型含む)ドライブレコーダーの本体とカメラ部とを接続するコードです。 コードが長いので、カメラ部とドライブレコーダー本体の距離を開けて設置する場合に便利です。 <対応ドライブレコーダー> CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-790FHG/CS-91FH/CS-41FH/ CS-32FH/CS-361FHT CD-30/CS-72FH/CS-52FRW/CS-93FH/CS-33FH/CD-50/CA-D01D(コラボモデル) <対応デジタルインナーミラー> DM-10/CS-1000SM <対応オプション> GDO-28/GDO-38
両面テープ
セルスター¥339税込¥3731個当日出荷マウントベース用両面テープ[ガラス用スリット入](セルスター製ドライブレコーダー・デジタルインナーミラー別体カメラ、レーザー受信機専用) <対応ドライブレコーダー(別体カメラ)> CS-91FH/CS-41FH/CS-32FH/CS-92WQH/CD-20/CS-361FHT/CD-30/CS-52FRW/CS-93FH/CS-33FH/CD-50/CA-D01D <対応ドライブレコーダーオプション(別体カメラ)> GDO-38/GDO-28 <対応デジタルインナーミラー(別体カメラ)> CS-1000SM/DM-10 <対応レーザー受信機> AL-02R
全方位ドライブレコーダー CS-361FHT
セルスター¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷360°+リア 3カメラ録画の全方位ドライブレコーダー。 圧倒的にゆがみが少なく非常に鮮明な記録映像になります。 夜間でも鮮明に記録ができるSTARVISを3カメラすべてに採用! 前方180°+左右と車内180°で360°録画を実現!+リヤカメラで後方もしっかり録画! 煽り運転/急な幅寄せ/割り込み/当て逃げ/車上荒らしなどの迷惑行為対策に最適! ゆがみの少ない映像で前後左右を記録します! 車内側には赤外線LEDを搭載! 夜間も鮮明に録画可能。 明かりが少ない場所でも撮影できます。 ナイトクリアVer.2 STARVIS IMX307搭載! 夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録できます。 ※STARVISTMおよびSTARVISはソニー株式会社の登録商標です。 準天頂衛星みちびきに対応。 測位が不安定な状況でも精度が向上! 5種類90基の衛星を使用可能。 測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。 スーパーキャパシタ搭載! 電源ケーブルが外れても安心 スーパーキャパシタを搭載しているので、事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、 撮り逃しを防ぎます。 microSDカードメンテナンスフリー 独自システムで安定した録画が可能 設定した録画画質によってmicroSDカードにセルスター独自のファイルシステムが適用されます。 このシステムでは録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減するので定期的なフォーマットが不要となります。 安心のGPSおしらせ機能 ドライブ中の危険なエリアを警告音と画面で事前におしらせ。 取締機や安全運転ポイントなど役立つ情報をお伝えします。 最大12時間/パーキングモードを搭載 常時、モーション、イベントの組み合わせによる記録 常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。 駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。 エンジン停止(ACC)から最大で12時間録画可能。 駐車中にイベント発生(衝撃を検知)した場合、パーキングモード解除時に音声でおしらせします。 <バッテリーを保護> タイマーで電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。 設定した時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。 電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。 ※パーキングモード機能を使うには、オプションの常時電源コードGDO-41が必要です。 ※オプションの常時電源コード(GDO-05、GDO-10、GDO-24)は使用できません。 ※パーキングモードでは画質を抑える事で長時間録画を可能にしています。付属品ドライブレコーダー、別体カメラ、直結配線用DCコード(3極DCプラグ/2A)、マウントベース(GPSユニット)※両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります、マウントベース(別体カメラ用)、ポールジョイント(本体・ストレート)、ポールジョイント(別体カメラ・ストレート)、カメラ接続コード、両面テープ(別体カメラ・ガラス用)、64GBmicroSDカードクラス10/SDHC規格準拠※SDカード変換アダプタ・SDカードケース、脱脂クリーナー、取扱説明書仕様HDRあり、インターネット地図連動あり、VCCI:クラスA質量(g)【本体】123、【別体カメラ】19取付方式分離型フレーム【車内/車外撮影用カメラ】30fps、【別体カメラ】30fps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】110×30×54(マウントベース取り付け時H96/突起部含まず)、【別体カメラ】34.5×16×34.5(マウントベース取り付け時H59/突起部含まず)センサー3Gセンサー(衝撃感度 10段階)電源電圧(V)DC12/24外部出力無し記録媒体microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨、SDスピードClass:Class10※メーカーオプションmicroSDカード推奨液晶サイズ1.44インチ保証期間3年視野角【車内/車外撮影用カメラ】水平188.6°垂直102.8°対角190°、【別体カメラ】水平117.2°垂直62.2°対角141.2°撮像素子【車内/車外撮影用カメラ】200万画素カラーCMOSセンサー、【別体カメラ】200万画素カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質【FullHD】高画質(10Mbps)/標準(8Mbps)/低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)/標準(4.5Mbps)/低画質(3Mbps)、【D1】高画質(3Mbps)/標準(2Mbps)/低画質(1Mbps)F値【車内/車外撮影用カメラ】2、【別体カメラ】2画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応記録モード日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル記録画素数200万画素(FullHD)/100万画素(HD)/35万画素(D1)映像圧縮方式録画MP4コンテナ形式(h.264)、静止画JPEG最低被写体照度(Lux)【車内/車外撮影用カメラ】3、【別体カメラ】2画角【FullHD】車内/車外カメラ:水平188.6° 垂直102.8° 対角190°・別体カメラ:水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°【HD】車内/車外カメラ:水平188.6° 垂直102.8° 対角190°・別体カメラ:水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°【D1】車内/車外カメラ:水平182.9° 垂直102.8° 対角189°・別体カメラ:水平94° 垂直62.2° 対角115°動作温度範囲(℃)-10~60録画方式常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)GPSあり
前後2カメラ ドライブレコーダー
セルスター¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷日本製3年保証の前後200万画素2カメラドライブレコーダ。 夜間でも前後共に明るく鮮明に録画できるSTARVISTM IMX327搭載! HDR搭載で白とび黒つぶれを低減! ワンタッチパーキングモード(※オプションの常時電源コードが必要です) 録画ファイルロック機能を新搭載! MicroSDカード128GB対応!(※付属は64GB) microSDカードの定期フォーマット不要。 LED信号対応済み。地デジノイズ干渉低減設計。あおり運転も自動録画で安心! 駐車監視コード GDO-10/GDO-24 /GDO-41仕様インターネット地図連動:有り質量(g)本体:116、別体カメラ:27取付方式分離型コード長さ(m)カメラ接続:9.0(片側ストレートプラグ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:93×25×51(突起部含まず)(※マウントベース取り付け時 82(H))、別体カメラ本体:34.5×16×67(突起部含まず)センサー3Gセンサー:有り(衝撃感度 10段階)電源電圧(V)DC12/24機能タイムラプス録画、HDR:有り記録媒体【対応外部】microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上(※メーカーオプションmicroSDカード推奨)保証期間3年視野角本体カメラ:水平119° 垂直62° 対角147°、別体カメラ:水平114° 垂直61° 対角141°トリガー【通常時】常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、【パーキングモード時】常時録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画撮像素子200万画素 カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質【FullHD】高画質(12Mbps)、標準(10Mbps)、低画質(8Mbps)【HD】高画質(7Mbps)、標準(5Mbps)、低画質(3Mbps)【D1】高画質(2Mbps)、標準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)F値2画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)データタイプ記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル映像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG最低被写体照度(Lux)2フレームレート30fps、10fps ※タイムラプス録画は1秒に1フレーム画角【 FullHD】本体カメラ:水平119° 垂直62° 対角147°、別体カメラ:水平114° 垂直61° 対角141°【HD】本体カメラ:水平119° 垂直62° 対角147°、別体カメラ:水平114° 垂直61° 対角141°【D1】本体カメラ:水平101° 垂直62° 対角129°、別体カメラ:水平96° 垂直61° 対角123°動作温度範囲(℃)-10~60映像出力外部:有り(本体ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)※再生時なしGPS有り
前方ドライブレコーダ
セルスター¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷日本製3年保証、200万画素ドライブレコーダ。 夜間録画に強いSTARVISTM IMX307搭載! HDR搭載で白とび黒つぶれを低減! ワンタッチパーキングモード(※オプションの常時電源コードが必要です) 録画ファイルロック機能を新搭載! MicroSDカード128GB対応!(※付属は64GB) microSDカードの定期フォーマット不要。LED信号対応済み。地デジノイズ干渉低減設。 オプションのGDO-28を追加することで前後録画が可能になります。 ◎駐車監視コード GDO-10/GDO-24 /GDO-41 ◎オプションリヤカメラ GDO-28仕様インターネット地図連動:有り、VCCI:クラスB質量(g)120取付方式分離型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:96×27.5×69.4(突起部含まず)センサー3Gセンサー:有り(衝撃感度 10段階)電源電圧(V)DC12/24機能タイムラプス録画、HDR:有り記録媒体【対応外部】microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上(※メーカーオプションmicroSDカード推奨)保証期間3年視野角本体カメラ:水平119° 垂直62° 対角147°トリガー【通常時】常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、【パーキングモード時 】常時録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画撮像素子200万画素 カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)【HD】高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)【D1】高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)F値2画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)データタイプ記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル映像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG最低被写体照度(Lux)3フレームレート30fps、10fps ※タイムラプス録画は1秒に1フレーム画角【FullHD】本体カメラ:水平117° 垂直62° 対角141°【HD】本体カメラ:水平117° 垂直62° 対角141°【D1】本体カメラ:水平94° 垂直62° 対角115°動作温度範囲(℃)-10~60映像出力無しGPS有り