カテゴリ

  • カー用品(9)
絞り込み
ブランド
  • セルスター
  • モノタロウ(3)
  • SMC(16)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • 本多電子(8)
  • KOITO(小糸製作所)(8)
  • Bullcon(8)
  • アセントワールド(8)
  • PIAA(7)
  • IPF(7)
  • 富士電機(6)
  • カシムラ(6)
  • カーメイト(6)
  • RS PRO(6)
  • i-PRO(6)
  • エスコ(5)
  • タカハ機工(5)
  • RG(レーシングギア)(5)
  • Aratas(旧:omron)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h16 12v」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライブレコーダー セルスター

    ドライブレコーダー

    セルスター(1件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    3日以内出荷
    レーダー探知機とつながるドライブレコーダー!前方、後方2カメラモデル。 付属の専用配線を接続する事でレーダー探知機の画面でドライブレコーダーの再生ができ設定の確認、操作できます。 GPSをレーダー探知機から共有することでドライブレコーダーへ速度、自車位置、時間を共有できます。 ドライブレコーダーの電源もレーダー探知機からの供給で作動します。 SONY製 Exmor R CMOSセンサー採用 STARVISモデル ナイトクリアVer.2搭載で夜間、トンネル内などの光量の少ない場所でも鮮明な映像を記録できます。(STARVISTMおよびSTARVISはソニー株式会社の登録商標です。) microSDカードメンテナンスフリー:独自システムで安定した録画が可能になりました。 設定した録画画質によってmicroSDカードにセルスター独自のファイルシステムが適用されます。 このシステムでは録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減するので定期的なフォーマットが不要となります。 スーパーキャパシタ搭載: 電源ケーブルが外れても安心。 スーパーキャパシタを搭載しているので、事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、 撮り逃しを防ぎます。 HDR搭載。 前方200万画素フルハイビジョン。後方200万画素フルハイビジョン。 3つの録画モード(常時/イベント/クイック) 地上デジタルテレビと電波干渉しにくい。耐熱・耐久性にも優れたガラスレンズ。 最大12時間/パーキングモードを搭載:常時、モーション、イベントの組み合わせによる記録。 常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。 駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。 エンジン停止(ACC)から最大で12時間録画可能。駐車中にイベント発生(衝撃を検知)した場合、パーキングモード解除時に音声でおしらせします。 <バッテリーを保護> タイマーで電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。設定した時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。 電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。
    付属品ドライブレコーダー本体、別体カメラ、セーフティレーダー相互通信用コード(3.6m)、、カメラ接続コード(片側ストレート、 9.0m)、本体用両面テープ(ダッシュボード用)、別体カメラ用マウントベース、本体用マウントベース(両面テープ(ガラス用) が貼り付けてあります)、本体用ボールジョイント(ストレート)、別体カメラ用ボールジョイント(ストレート)、別体カメラ用両面テープ(ガラス用)、別体カメラ用両面テープ(リヤトレイ用)、32GB microSDカード(ケース、 アダプター付)、脱脂クリーナー一式、コードクリップ5個、取扱説明書仕様HDR 有り3Gセンサー 有り(衝撃感度 10段階)質量(g)別体カメラ:19規格VCCI:クラスA本体質量(g)64寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)別体カメラ:34.5×16×34.5[マウントベース取り付け時:59](突起部含まず)電源電圧(V)DC12/24記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他スピードクラスとして下記以上を推奨→SDスピードClass:Class10/UHSスピードクラス:U1以上/Videoスピードクラス:V30以上[オプションmicroSDカード推奨]本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×23×40[マウントベース取り付け時:69](突起部含まず)視野角本体カメラ:水平119° 垂直62° 対角147°、別体カメラ:水平114° 垂直61° 対角141°トリガー常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画[パーキングモード時])撮像素子200万画素 カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質【FullHD】高画質(10Mbps)/標準(8Mbps)/低画質(6Mbps)【HD】高画質(6Mbps)/標準(4.5Mbps)/低画質(3Mbps)【D1】高画質(3Mbps)/標準(2Mbps)/低画質(1Mbps)F値2接続コード9m記録範囲日時、加速度、走行速度※、位置情報※、映像ファイル(※セーフティレーダー接続時のみ)圧縮方法録画AVI(H.264)、静止画JPEG記録画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)最低被写体照度(Lux)3フレームレート30fps画角【FullHD】本体カメラ:水平117.9°/垂直62.2°/対角141.2°、別体カメラ:水平114°/垂直61°/対角141°【HD】本体カメラ:水平117.9°/垂直62.2°/対角141.2°、別体カメラ:水平114°/垂直61°/対角141°【D1】本体カメラ:水平94°/垂直62.2°/対角115°、別体カメラ:水平93°/垂直61°/対角112°動作温度範囲(℃)-10~60映像出力有りGPS無し
  • 前後2カメラ ドライブレコーダー セルスター

    前後2カメラ ドライブレコーダー

    セルスター
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    前後フルハイビジョン2カメラモデル ドライブレコーダー 。夜間補正Ver.2 のより光量の少ない夜間・トンネルなどの場所でも、鮮明でクリアな映像を記録できます。HDR搭載による画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白トビや黒ツブレを低減して録画します。本体と別体カメラを接続する配線コードを新設計しハッチバックのグロメット内を通しやすいストレートプラグになりました。カメラ配線コードは9.0mあるので、様々な車種でも後方まで余裕で届きます。パーキングモード中の作動時間(最大12時間)、電圧監視機能がドライブレコーダー本体で設定ができるパーキングモードを搭載。※オプション品GDO-53が必要です。常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。パーキングモードのON/OFFもワンタッチで切り替え可能!起動時に音声でお知らせもします。microSDカードメンテナンスフリー機能搭載。独自のファイルシステムで録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となります。microSDカードは32GBが付属し最大128GBまで対応します。
    付属品本体(マウントベース一体型)(※あらかじめ両面テープ(ガラス用)が貼られています。)、別体カメラ(マウントベース一体型)、アクセサリープラグDCコード(コネクタ/2A)5m、カメラ接続コード(片側ストレート)、別体カメラ用 両面テープ(ガラス用)、32GB microSDカードクラス10※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付、ファーストステップガイド仕様VCCI:クラスA、録画圧縮:録画AVI(H.264)、静止画JPEG適合(録画トリガ)通常時:常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、パーキングモード時:常時録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画サイズ別体カメラ:48.5(W)×16(D)×44(H)mm(突起部含まず)質量(g)別体カメラ:28寸法92.5(W)×25(D)×80(H)mm(突起部含まず)コード長さ(m)カメラ接続:9本体質量(g)116対応対応外部記憶媒体:microSDカード16GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨(SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上)※メーカーオプションmicroSDカード推奨電源電圧(V)DC12/24機能3Gセンサー:有り(衝撃感度 10段階)、HDR:有り、インターネット地図連動:有り、タイムラプス録画:有り、記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル照度(Lx)最低被写体:3UX保証期間1年視野角本体カメラ:水平117° 垂直61° 対角143°、別体カメラ:水平117° 垂直61° 対角143°撮像素子200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質録画:【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、【D1】高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)F値2画素数録画:200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)フレームレート30fps、10fps ※タイムラプス録画は1秒に1フレーム画角録画:【FullHD】本体カメラ:水平117、垂直61、対角143、別体カメラ:水平117、垂直61、対角143、【HD】本体カメラ:水平117、垂直61、対角143、別体カメラ:水平117、垂直61、対角143、【D1】本体カメラ:水平94、垂直61、対角112、別体カメラ:水平94、垂直61、対角112動作温度範囲(℃)-10 ~ +60映像出力外部:無しGPS有り
  • ドライブレコーダー セルスター

    ドライブレコーダー

    セルスター
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    前方、後方を370万画素の超高画質で同時録画できる夜間撮影に強いドライブレコーダー。 STARVIS IMX335搭載!前方、後方で370万画素の超高画質録画、スモークガラス(リア)に対応! 本体カメラと別体カメラは、HDR+ナイトクリアによる画像補正で夜に強く高画質で精細な映像を記録できます。 前方、後方370万画素。マイクロSDカードのメンテナンス不要microSDメンテナンスフリー。64GBマイクロSDカード付属。 準天頂衛星みちびきに対応。 オービスなどの速度取締機、ゾーン30、高速道逆走注意エリアなどGPSお知らせ機能を搭載。お知らせ機能のGPSデータは無料更新。 スーパーキャパシタ搭載で安全。安全運転支援機能を搭載(・前者発車警告 ・車間距離保持警告 ・車線逸脱警告)。 安全運転支援機能に別体カメラによる後方キャッチ機能を搭載!設定速度で走行時、後車が接近(煽り運転)すると、危険と判断し、警告音やイベント録画をおこないます。 死角検知機能を新搭載!後方、左右からの車の接近をおしらせします。警告時はアイコンが表示されます。 3つの録画モード(常時/イベント/クイック) 地上デジタルテレビと電波干渉しにくい。2.45インチ画面タッチパネル液晶操作。 画面を時計又は速度にすることが可能。 耐熱・耐久性にも優れたガラスレンズ。 オプションのパーキングコード使用で前方、後方の駐車監視録画も可能。エンジンOFFで12時間連続録画 又はモーション(カメラが動作を検知した時の前後を記録)録画から選択。 駐車中の当て逃げやいたずらを監視、記録できます。 自社設計自社生産の日本製3年保証。
    仕様【HDR】有り、【3Gセンサー】有り(衝撃感度 10段階)、【記録データ】日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル、インターネット、【インターネット地図連動】有り、【VCCI】クラスAセット内容ドライブレコーダー本体、別体カメラ、直結配線DCコード(3極)5m、マウントベース(本体用)(両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります)、マウントベース(別体カメラ用)、カメラ接続コード、ボールジョイント(本体用)、ボールジョイント(別体カメラ用)、両面テープ(本体用)、両面テープ(別体カメラ・ガラス用)、両面テープ(別体カメラ用)、コードクリップ×5、64GB microSDカード クラス10(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、脱脂クリーナー、取扱説明書質量(g)本体:109、別体カメラ:21コード長さ(m)カメラ接続:9.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:94×25×54(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 85(H)、別体カメラ:35×16×35(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 59(H)電源電圧(V)DC12/24外部出力外部映像出力:有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)※再生時なし記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)・64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他スピードクラスとして左記以上を推奨 SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上液晶パネル2.45インチワイド液晶保証期間3年視野角本体カメラ:水平108.6°・垂直78.1°・対角148.6°、別体カメラ:水平119.1°・垂直81.5°・対角160.0°トリガー常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)撮像素子500万画素 カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質【WQHD】高画質(15Mbps)、標準(12Mbps)、低画質(10Mbps)、【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)、標準(4Mbps)、低画質(2Mbps)F値2画素数370万画素(WQHD)、200万画素(FullHD)、100万画素(HD)RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)3フレームレート30fps画角【WQHD】本体カメラ:水平106°・垂直56°・対角127°、別体カメラ:水平117.6°・垂直59.8°・対角141.1°、【FullHD】本体カメラ:水平106°・垂直56°・対角127°、別体カメラ:水平117.6°・垂直59.8°・対角141.1°、【HD】本体カメラ:水平106°・垂直56°・対角127°、別体カメラ:水平117.6°・垂直59.8°・対角141.1°動作温度範囲(℃)-10~+60画像圧縮方式録画MP4コンテナ形式(h.264)、静止画JPEGGPS有り
  • 全方位ドライブレコーダー CS-361FHT セルスター

    全方位ドライブレコーダー CS-361FHT

    セルスター
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷
    360°+リア 3カメラ録画の全方位ドライブレコーダー。 圧倒的にゆがみが少なく非常に鮮明な記録映像になります。 夜間でも鮮明に記録ができるSTARVISを3カメラすべてに採用! 前方180°+左右と車内180°で360°録画を実現!+リヤカメラで後方もしっかり録画! 煽り運転/急な幅寄せ/割り込み/当て逃げ/車上荒らしなどの迷惑行為対策に最適! ゆがみの少ない映像で前後左右を記録します! 車内側には赤外線LEDを搭載! 夜間も鮮明に録画可能。 明かりが少ない場所でも撮影できます。 ナイトクリアVer.2 STARVIS IMX307搭載! 夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録できます。 ※STARVISTMおよびSTARVISはソニー株式会社の登録商標です。 準天頂衛星みちびきに対応。 測位が不安定な状況でも精度が向上! 5種類90基の衛星を使用可能。 測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。 スーパーキャパシタ搭載! 電源ケーブルが外れても安心 スーパーキャパシタを搭載しているので、事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、 撮り逃しを防ぎます。 microSDカードメンテナンスフリー 独自システムで安定した録画が可能 設定した録画画質によってmicroSDカードにセルスター独自のファイルシステムが適用されます。 このシステムでは録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減するので定期的なフォーマットが不要となります。 安心のGPSおしらせ機能 ドライブ中の危険なエリアを警告音と画面で事前におしらせ。 取締機や安全運転ポイントなど役立つ情報をお伝えします。 最大12時間/パーキングモードを搭載 常時、モーション、イベントの組み合わせによる記録 常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。 駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。 エンジン停止(ACC)から最大で12時間録画可能。 駐車中にイベント発生(衝撃を検知)した場合、パーキングモード解除時に音声でおしらせします。 <バッテリーを保護> タイマーで電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。 設定した時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。 電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。 ※パーキングモード機能を使うには、オプションの常時電源コードGDO-41が必要です。 ※オプションの常時電源コード(GDO-05、GDO-10、GDO-24)は使用できません。 ※パーキングモードでは画質を抑える事で長時間録画を可能にしています。
    付属品ドライブレコーダー、別体カメラ、直結配線用DCコード(3極DCプラグ/2A)、マウントベース(GPSユニット)※両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります、マウントベース(別体カメラ用)、ポールジョイント(本体・ストレート)、ポールジョイント(別体カメラ・ストレート)、カメラ接続コード、両面テープ(別体カメラ・ガラス用)、64GBmicroSDカードクラス10/SDHC規格準拠※SDカード変換アダプタ・SDカードケース、脱脂クリーナー、取扱説明書仕様HDRあり、インターネット地図連動あり、VCCI:クラスA質量(g)【本体】123、【別体カメラ】19取付方式分離型フレーム【車内/車外撮影用カメラ】30fps、【別体カメラ】30fps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】110×30×54(マウントベース取り付け時H96/突起部含まず)、【別体カメラ】34.5×16×34.5(マウントベース取り付け時H59/突起部含まず)センサー3Gセンサー(衝撃感度 10段階)電源電圧(V)DC12/24外部出力無し記録媒体microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨、SDスピードClass:Class10※メーカーオプションmicroSDカード推奨液晶サイズ1.44インチ保証期間3年視野角【車内/車外撮影用カメラ】水平188.6°垂直102.8°対角190°、【別体カメラ】水平117.2°垂直62.2°対角141.2°撮像素子【車内/車外撮影用カメラ】200万画素カラーCMOSセンサー、【別体カメラ】200万画素カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質【FullHD】高画質(10Mbps)/標準(8Mbps)/低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)/標準(4.5Mbps)/低画質(3Mbps)、【D1】高画質(3Mbps)/標準(2Mbps)/低画質(1Mbps)F値【車内/車外撮影用カメラ】2、【別体カメラ】2画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応記録モード日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル記録画素数200万画素(FullHD)/100万画素(HD)/35万画素(D1)映像圧縮方式録画MP4コンテナ形式(h.264)、静止画JPEG最低被写体照度(Lux)【車内/車外撮影用カメラ】3、【別体カメラ】2画角【FullHD】車内/車外カメラ:水平188.6° 垂直102.8° 対角190°・別体カメラ:水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°【HD】車内/車外カメラ:水平188.6° 垂直102.8° 対角190°・別体カメラ:水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°【D1】車内/車外カメラ:水平182.9° 垂直102.8° 対角189°・別体カメラ:水平94° 垂直62.2° 対角115°動作温度範囲(℃)-10~60録画方式常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)GPSあり
  • セーフティレーダー&ドライブレコーダー セルスター

    セーフティレーダー&ドライブレコーダー

    セルスター
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    4日以内出荷
    コラボ特別仕様。DAMD監修のドライブレコーダー&セーフティレーダーが誕生!コラボモデルカラー限定のジャングルグリーン使用。専用オープニング画面を搭載。自車アイコンも選べる特別仕様。セーフティレーダーは光レーザー式オービスにも対応した一体型モデルです。 新設計のフレネルレンズVer.2採用でレーザー受信性能アップ!従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来製品比較 レーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定!レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定するので取締機の危険度(距離感)を把握できます。一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近く危険度が高い状態といえます。独自の判定アルゴリズムによるレーザー識別機能! 赤外線やレーザー光を使用した機器など誤報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。 GPSポイントとレーザー受信によるW警告レーザー式オービスは、毎月のGPSデータ更新でしっかりフォロー!GPS警告とレーザー受信によるW警告により、逃さず警告できます。GPS警告は、「レーザー式新型取締機」として警告します。 新機能の「一時停止表示」機能!フルマップの地図データに収録している全国の一時停止ポイントを標識アイコンや警告音でお知らせします。 準天頂衛星みちびきに対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!5種類90基の衛星を使用可能。みちびきにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。 リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します。最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。OBDⅡに対応! ドライブレコーダーは前方後方の2カメラドライブレコーダー!相互通信接続することでドライブレコーダーのリアルタイム映像をセーフティレーダーに表示でき、ドライブレコーダーの設定や録画映像の再生も行えます。ドライブレコーダーへの電源やGPS情報もセーフティレーダーから共有します。前方後方共にSTARVIS IMX307搭載、フルハイビジョンで記録します。microSDカードメンテフリー機能搭載。日本製・安心の3年保証付き。
    仕様HDR有り、インターネット:地図連動 有り(※セーフティレーダー接続時のみ)、VCCI:クラスAセット内容【CA-D01D】ドライブレコーダー本体、別体カメラ、セーフティレーダー相互通信用コード(3.6m)、カメラ接続コード(片側ストレート、9.0m)、本体用マウントベース(※両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります。)、本体用ボールジョイント(ストレート)、別体カメラ用マウントベース、本体用両面テープ(ダッシュボード用)、別体カメラ用ボールジョイント(ストレート)、別体カメラ用両面テープ(ガラス用)、脱脂クリーナー一式、コードクリップ5個、取扱説明書、32GB microSDカード(ケース、アダプター付)【CA-D01R】セーフティレーダー本体、マウントベース、ダッシュボード取付用両面テープ、リモコン、リモコン取付用固定テープ、、リモコン用電池、アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り)、取扱説明書質量(g)【本体】64、【別体】19、【CA-D01R】111コード長さ(m)カメラ接続コード:9.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】86×23×40(突起部含まず)(※マウントベース取り付け時 69)、【別体カメラサイズ 】本体:34.5×16×34.5(突起部含まず)(※マウントベース取り付け時 59)、【CA-D01R】104×21×56(突起部含まず)、【リモコン】34.8×5.5×56.4表示部MVA液晶センサー3Gセンサー有り(衝撃感度 10段階)、Gセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー電源電圧(V)DC12/24(※相互通信時DC12Vのみ)外部出力映像:有り基本仕様GPS搭載・OBD 2対応・ドライブレコーダー相互通信対応・Gセンサー・データ更新無料記録媒体【対応外部】microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨、SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上(※メーカーオプションmicroSDカード推奨)使用電池リチウム電池 CR2016×1保証期間3年視野角本体カメラ:水平119° 垂直62° 対角147°,別体カメラ:水平114° 垂直61° 対角141°トリガー常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)撮像素子200万画素 カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)受信周波数GPS受信部:1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、レーダー受信部:Xバンド、Kバンド、レシーバー部:UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯画質【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、【D1】高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)F値2データタイプ記録データ:日時、加速度、走行速度※、位置情報※、映像ファイル(※セーフティレーダー接続時のみ)受信方式GPS受信部:32chパラレル受信、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式、レシーバー部:Low-IF image rejection architecture最低被写体照度(Lux)3フレームレート30fps画角【FullHD】本体カメラ:水平117°垂直62°対角141°、別体カメラ:水平114°垂直61°対角141°、【HD】本体カメラ:水平117°垂直62°対角141°、別体カメラ:水平114°垂直61°対角141°、【D1】本体カメラ:水平94°垂直62°対角115°、別体カメラ:水平93°垂直61°対角112°動作温度範囲(℃)本体:-10~60、GPS受信部:-10~65(UHF/VHF部:-10~60)画像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG
  • 前後2カメラ ドライブレコーダー セルスター

    前後2カメラ ドライブレコーダー

    セルスター
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    4日以内出荷
    日本製3年保証の前後200万画素2カメラドライブレコーダ。 夜間でも前後共に明るく鮮明に録画できるSTARVISTM IMX327搭載! HDR搭載で白とび黒つぶれを低減! ワンタッチパーキングモード(※オプションの常時電源コードが必要です) 録画ファイルロック機能を新搭載! MicroSDカード128GB対応!(※付属は64GB) microSDカードの定期フォーマット不要。 LED信号対応済み。地デジノイズ干渉低減設計。あおり運転も自動録画で安心! 駐車監視コード GDO-10/GDO-24 /GDO-41
    仕様インターネット地図連動:有り質量(g)本体:116、別体カメラ:27取付方式分離型コード長さ(m)カメラ接続:9.0(片側ストレートプラグ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:93×25×51(突起部含まず)(※マウントベース取り付け時 82(H))、別体カメラ本体:34.5×16×67(突起部含まず)センサー3Gセンサー:有り(衝撃感度 10段階)電源電圧(V)DC12/24機能タイムラプス録画、HDR:有り記録媒体【対応外部】microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上(※メーカーオプションmicroSDカード推奨)保証期間3年視野角本体カメラ:水平119° 垂直62° 対角147°、別体カメラ:水平114° 垂直61° 対角141°トリガー【通常時】常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、【パーキングモード時】常時録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画撮像素子200万画素 カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質【FullHD】高画質(12Mbps)、標準(10Mbps)、低画質(8Mbps)【HD】高画質(7Mbps)、標準(5Mbps)、低画質(3Mbps)【D1】高画質(2Mbps)、標準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)F値2画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)データタイプ記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル映像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG最低被写体照度(Lux)2フレームレート30fps、10fps ※タイムラプス録画は1秒に1フレーム画角【 FullHD】本体カメラ:水平119° 垂直62° 対角147°、別体カメラ:水平114° 垂直61° 対角141°【HD】本体カメラ:水平119° 垂直62° 対角147°、別体カメラ:水平114° 垂直61° 対角141°【D1】本体カメラ:水平101° 垂直62° 対角129°、別体カメラ:水平96° 垂直61° 対角123°動作温度範囲(℃)-10~60映像出力外部:有り(本体ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)※再生時なしGPS有り
  • デジタルインナーミラー セルスター

    デジタルインナーミラー

    セルスター
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    5日以内出荷
    日本製3年保証のドライブレコーダー機能付きデジタルインナーミラー。 後席の荷物やフリップダウンモニターで後方が見えない場合に後方の視界を広く見やすくできます。夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録できるSTARVIS IMX307を搭載。200万画素のフルハイビジョンで細部までくっきりとした映像で記録でき、HDRによる画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白トビや黒ツブレを低減して録画します。 オプション品(GDO-38)のフロントカメラを接続で前方と後方の同時録画が可能です。記録した映像データは専用ビューアソフトでカンタンに再生可能です。記録データにGPS情報が付加されるので日時情報、インターネット地図連動(走行軌跡)、Gセンサーによる振動情報を表示できます。スーパーキャパシタを搭載しているので、事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、 撮り逃しを防ぎます。 大容量64GBのmicroSDカード(クラス10)が付属します。独自のファイルシステムで録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となるメンテフリー機能搭載しています。 安心のGPSおしらせ機能 ドライブ中の危険なエリアを警告音と画面で事前におしらせ。取締機や安全運転ポイントなど役立つ情報をお伝えします。 最大12時間録画可能/パーキングモードを搭載 常時、モーション、イベントの組み合わせによる記録 常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。 エンジン停止(ACC)から最大で12時間録画可能。駐車中にイベント発生(衝撃を検知)した場合、パーキングモード解除時に音声でおしらせします。 <バッテリーを保護> タイマーで電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。設定した時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。 電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。
    仕様【HDR】有り、【3Gセンサー】有り(衝撃感度 10段階)、【記録データ】日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル、【インターネット地図連動】有り、【VCCI】クラスAセット内容デジタルインナーミラー、リアカメラ、DCコード(3極DCプラグ/2A)、マウントベース(リアカメラ用)、リアカメラ用ボールジョイント(ストレート)、両面テープ(ガラス用)、両面テープ、両面テープ(GPSユニット用)、GPSユニット、カメラ接続コード、コードクリップ×5、64GB microSDカード クラス10(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、脱脂クリーナー、取扱説明書質量(g)本体:362、別体カメラ:19コード長さ(m)カメラ接続:9.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:265×24×76.3(突起部含まず)、別体カメラ:34.5×16×34.5(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 59(H)電源電圧(V)DC12/24外部出力外部映像出力:無し記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)保証期間3年視野角水平117.9°・垂直62.2°・対角141.2°トリガー常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)撮像素子200万画素 カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、【D1】高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)F値2画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)3フレームレート30fps画角【FullHD】水平117.9°・垂直62.2°・対角141.2°、【HD】水平117.9°・垂直62.2°・対角141.2°、【D1】水平94°・垂直62.2°・対角115°動作温度範囲(℃)-10~+60画像圧縮方式録画MP4 コンテナ形式(h.264)、静止画JPEGGPS有り
  • ドライブレコーダー セルスター

    ドライブレコーダー

    セルスター
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    5日以内出荷
    業界初!日本製3年舗装の2カメラドライブレコーダーにセーフティレーダーのレーザー受信機能とレーダー波受信機能を搭載!新Kバンドにも対応!GPSポイントで速度取締もアナウンスできます!ドライブレコーダー機能としては前後200万画素、夜間でも前後共に明るく鮮明に録画できるSTARVIS(TM) IMX307を搭載! HDR搭載で白とび黒つぶれを低減! ワンタッチパーキングモード(※オプションの常時電源コードGDO-45が必要です) 録画ファイルロック機能を新搭載! MicroSDカード128GB対応!(※付属は64GB) microSDカードの定期フォーマット不要。LED信号対応済み。地デジノイズ干渉低減設計。あおり運転も自動録画で安心!レーザー受信は新設計のフレデリックスレンズVer.2 採用でレーザー受信性能アップ! 従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。
    仕様【録画】通常時:常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、パーキングモード時:常時録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画、【VCCI】クラスBセット内容ドライブレオーダー本体(マウントベース+GPSユニット一体型)(※あらかじめ両面テープ(ガラス用)が貼られています。)、別体カメラ(マウントベース一体型)、カメラ接続コード(方側ストレート)、直接配線DCコード(3極コネクタ5V/2A)5.0m、別体カメラ用両面テープ(リヤトレイ用)、別体カメラ用両面テープ(ガラス用)、64GBmicroSDカードクラス10(※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、脱脂クリーナー、コードクリップ5個、取扱説明書質量(g)【本体】185、【別体】28コード長さ(m)【カメラ接続】9.0(片側ストレートプラグ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】109×30.5×92(突起部含まず)、【別体カメラ】34.5×16×67(突起部含まず)電源電圧(V)DC5(DC12/24V-5V変換コード付属)機能タイムラプス録画、GPS、HDR、3Gセンサー(衝撃感度 10段階)、インターネット地図連動記録媒体【対応外部】microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨、SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上(※メーカーオプションmicroSDカード推奨)データメモリ日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル保証期間3年視野角本体カメラ:水平123° 垂直64° 対角150°、別体カメラ:水平117° 垂直62° 対角141°撮像素子200万画素 カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)受信周波数【レーダー】Xバンド、Kバンド画質【録画】FullHD:高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、HD:高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、D1:高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)F値2画素数【録画】200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)受信方式【レーダー】ダブルスーパーヘテロダイン方式圧縮方法【録画】録画AVI(H.264)、静止画JPEG最低被写体照度(Lux)3フレームレート30fps、10fps(※タイムラプス録画は1秒に1フレーム】画角【録画】FullHD:本体カメラ:水平123°垂直64°対角150°、別体カメラ:水平117°垂直62°対角141°、HD:本体カメラ:水平123°垂直64°対角150°、別体カメラ:水平117°垂直62°対角141°、D1:本体カメラ:水平99°垂直64°対角124°、別体カメラ:水平94°垂直62°対角115°動作温度範囲(℃)-10~+60
  • デジタルインナーミラー ドラレコ搭載 セルスター

    デジタルインナーミラー ドラレコ搭載

    セルスター
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    7日以内出荷
    後方の見えにくい場所を夜間でもクリアに表示!同乗者や荷物などで後方が見えにくい場合でもリヤカメラの映像をミラーに表示し視界を確保できます。高画質カメラを採用しているので視野角も広く、夜間もクリアな映像を表示・録画をする事ができます。左右上下、傾き、拡大・縮小など表示エリアの細かい調整が可能。前・後録画ができる。録画画質にこだわったセルスターのデジタルインナーミラー。準天頂衛星「みちびき」の「サブメーター級測位補強サービス」に対応。スーパーキャパシタ搭載! 電源ケーブルが外れても安心。大容量32GBのmicroSDカード(クラス10)付属。最大12時間/パーキングモードを搭載
    セット内容フロントカメラ、リヤカメラ(マウントベース一体型)、デジタルインナーミラー、マウントベース(フロントカメラ用)、アクセサリープラグDCコード(3極DCプラグ/2A)、両面テープ(ガラス用)x2、フロントカメラ用カメラ接続ケーブル(0.8m)、フロントカメラ用ボールジョイント(ストレート)、リヤカメラ用カメラ接続ケーブル(9m)、GPSユニット、GPSユニット用両面テープ、32GBmicroSDカードクラス10 ※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付、バンドクランプ×2、ファーストステップガイド質量(g)フロントカメラ:19/リヤカメラ:28取付方式分離型本体質量(g)442寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロントカメラ:34.5×16×34.5(突起部含まず)※マウントベース取り付け時 59(H)mm/リヤカメラ:34.5×16×67(突起部含まず)センサー3Gセンサー有り(衝撃感度10段階)電源電圧(V)DC12/24機能インターネット地図連動有り記録媒体microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、 64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠) その他、スピードクラスとして下記以上を推奨 SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上 ※メーカーオプションmicroSDカード推奨液晶サイズ10.2インチ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×24.5×78.8(突起部含まず)測定記憶データ日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル保証期間3年視野角水平114° 垂直61° 対角141°トリガー通常時:常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、パーキングモード時:常時録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画撮像素子200万画素 1/2.8型 カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質FullHD:高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、HD:高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、D1:高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)F値2画素数200万画素接続コードカメラ接続コード:9.0m/0.8m各種認証VCCI:クラスA記録画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)映像圧縮方式録画MP4 コンテナ形式(h.264)、静止画JPEG最低被写体照度(Lux)3フレームレート30fps、10fps ※タイムラプス録画は1秒に1フレーム画角FullHD:水平114°垂直61°対角141°、HD:水平114°垂直61°対角141°、D1:水平92°垂直61°対角114°動作温度範囲(℃)-10~+60映像出力外部映像出力無しダイナミックレンジHDR有り録画方式タイムラプス録画有りGPS有り