カテゴリ

  • カー用品(3)
絞り込み
ブランド
  • セルスター
  • モノタロウ(3)
  • グリーンハウス(8)
  • トランセンド(5)
  • Gigastone(4)
  • エレコム(3)
  • Kenko(ケンコートキナー)(3)
  • キオクシア(KIOXIA)(3)
  • アドテック(2)
  • サンワサプライ(2)
  • ALPINE(2)
  • SDS(2)
  • レッツノート(2)
  • オーム電機(1)
  • オリンパス(1)
  • サンディスク(1)
  • SONY(1)
  • SUPER TALENT(1)
  • Team(チーム)(1)
  • TRANSCEND(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microsdhc 16gb」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前方ドライブレコーダ セルスター前方ドライブレコーダセルスター
22,980税込25,278
1個
当日出荷
200万画素ドライブレコーダー。 HDR搭載で白とび黒つぶれを低減! ワンタッチパーキングモード(オプションの常時電源コードが必要です) 録画ファイルロック機能を新搭載! MicroSDカード128GB対応!(付属は16GB) microSDカードの定期フォーマット不要。 LED信号対応済み。地デジノイズ干渉低減設。
付属品ドライブレコーダー本体、マウントベース(あらかじめ両面テープ(ガラス用) が貼られています)、アクセサリープラグ用DCコード (3極DCプラグ)、ボールジョイント (ストレート)、16GB microSDカードクラス10(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、取扱説明書本体質量(g)75電源電圧(V)DC12/24記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他スピードクラスとして下記以上を推奨-SDスピードClass:Class10/UHSスピードクラス:U1以上/Videoスピードクラス:V30以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×24.5×43.5(マウントベース取り付け時:72)(突起部含まず)測定記憶データ日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル視野角水平116°/垂直59°/対角145°トリガー通常時:常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、パーキングモード時:常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画撮像素子カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質FullHD:高画質(12Mbps)/標準(10Mbps)/低画質(8Mbps)、HD:高画質(7Mbps)/標準(5Mbps)/低画質(3Mbps)、D1:高画質(2Mbps)/標準(1.5Mbps)/低画質(1Mbps)F値2画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)映像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG最低被写体照度(Lux)3フレームレート30fps画角FullHD:水平107°/垂直56°/対角130°、HD:水平107°/垂直56°/対角130°、D1:水平90°/垂直56°/対角115°動作温度範囲(℃)-10~+60映像出力無しGPS有り
前後2カメラ ドライブレコーダー セルスター前後2カメラ ドライブレコーダーセルスター
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
前後フルハイビジョン2カメラモデル ドライブレコーダー 夜間補正Ver.2 のより光量の少ない夜間・トンネルなどの場所でも、鮮明でクリアな映像を記録できます。HDR搭載による画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白トビや黒ツブレを低減して録画します。本体と別体カメラを接続する配線コードを新設計しハッチバックのグロメット内を通しやすいストレートプラグになりました。カメラ配線コードは9.0mあるので、様々な車種でも後方まで余裕で届きます。パーキングモード中の作動時間(最大12時間)、電圧監視機能がドライブレコーダー本体で設定ができるパーキングモードを搭載。※オプション品GDO-53が必要です。常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。パーキングモードのON/OFFもワンタッチで切り替え可能!起動時に音声でお知らせもします。microSDカードメンテナンスフリー機能搭載独自のファイルシステムで録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となります。microSDカードは32GBが付属し最大128GBまで対応します。
仕様VCCI:クラスA、録画圧縮:録画AVI(H.264)、静止画JPEG付属品本体(マウントベース一体型)(※あらかじめ両面テープ(ガラス用)が貼られています。)、別体カメラ(マウントベース一体型)、アクセサリープラグDCコード(コネクタ/2A)5m、カメラ接続コード(片側ストレート)、別体カメラ用 両面テープ(ガラス用)、32GB microSDカードクラス10※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付、ファーストステップガイド適合(録画トリガ)通常時:常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、パーキングモード時:常時録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画サイズ別体カメラ:48.5(W)×16(D)×44(H)mm(突起部含まず)質量(g)別体カメラ:28寸法92.5(W)×25(D)×80(H)mm(突起部含まず)コード長さ(m)カメラ接続:9本体質量(g)116対応対応外部記憶媒体:microSDカード16GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨(SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上)※メーカーオプションmicroSDカード推奨電源電圧(V)DC12/24機能3Gセンサー:有り(衝撃感度 10段階)、HDR:有り、インターネット地図連動:有り、タイムラプス録画:有り、記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル照度(Lx)最低被写体:3UX保証期間1年視野角本体カメラ:水平117° 垂直61° 対角143°、別体カメラ:水平117° 垂直61° 対角143°撮像素子200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質録画:【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、【D1】高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)F値2画素数録画:200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)フレームレート30fps、10fps ※タイムラプス録画は1秒に1フレーム画角録画:【FullHD】本体カメラ:水平117、垂直61、対角143、別体カメラ:水平117、垂直61、対角143、【HD】本体カメラ:水平117、垂直61、対角143、別体カメラ:水平117、垂直61、対角143、【D1】本体カメラ:水平94、垂直61、対角112、別体カメラ:水平94、垂直61、対角112動作温度範囲(℃)-10 ~ +60映像出力外部:無しGPS有り
ドライブレコーダー セルスタードライブレコーダーセルスター
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
日本製3年保証 リヤ専用ドライブレコーダー200万画素フルハイビジョン HDR+夜間補正搭載で夜間でも綺麗な映像を記録できます。 最大4倍のデジタルズーム機能搭載。 microSDカード16GB付属。 最大12時間対応のパーキングモードを搭載 常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。※パーキングモード機能を使うにはオプションの常時電源コードGDO-24(9m)が必要です。 microSDカードメンテナンスフリー搭載 独自のファイルシステムで録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となります。高温に強く安全性が高いスーパーキャパシタ搭載。
仕様●3Gセンサー:有り(衝撃感度 10段階)●HDR:有り●VCCI:クラスB●インターネット地図連動:有り●外部映像出力:無し●記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル●録画トリガ:通常時:常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、パーキングモード時:常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画●録画圧縮:録画AVI(H.264)、静止画JPEG●録画画角:【FullHD】水平107° 垂直56° 対角130°【HD】水平107° 垂直56° 対角130°【D1】水平90° 垂直56° 対角115°●録画画質:【FullHD】高画質(12Mbps)、標準(10Mbps)、低画質(8Mbps)【HD】高画質(7Mbps)、標準(5Mbps)、低画質(3Mbps)【D1】高画質(2Mbps)、標準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)セット内容ドライブレコーダー本体、マウントベース(※あらかじめ両面テープ(ガラス用) が貼られています)、両面テープ(リヤトレイ用)、ボールジョイント(ストレート)、16GB microSDカード クラス10(※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、直結配線DCコード (3極) 9m、取扱説明書本体質量(g)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:82×24.5×43.5(突起部含まず)※マウントベース取り付け時 72電源電圧(V)DC12/24記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨(SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上)保証期間3年視野角水平116° 垂直59° 対角145°撮像素子200万画素 カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)F値2画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)最低被写体照度(Lux)3フレームレート30fps動作温度範囲(℃)-10~60GPS有り
ドライブレコーダーカテゴリ