カテゴリ

  • カー用品(14)
絞り込み
ブランド
  • セルスター
  • Vivotek(26)
  • NEC(24)
  • 佐藤計量器製作所(12)
  • TRANSCEND(トランセンド)(9)
  • マルエヌ(6)
  • サンワサプライ(5)
  • グリーンハウス(5)
  • エンプレイス(5)
  • GENTOS(3)
  • Team(チーム)(3)
  • Gigastone(3)
  • SanDisk(サンディスク)(3)
  • アドテック(2)
  • エスコ(2)
  • EPSON(2)
  • エレコム(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • HIOKI(日置電機)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdhc 8gb」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライブレコーダー セルスター

    ドライブレコーダー

    セルスター
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    安心安全の日本製3年保証。前方と車内を同時に録画、前方200万画素、車内側100万画素。車内側は暗視カメラ赤外線LEDを搭載することで夜間の車内もしっかり録画できます。車内カメラは上下30度の角度調整が可能です。STARVIS搭載により光量の少ない夜間・トンネル内などの場所でも、鮮明でクリアな映像を記録できます。microSDカードメンテナンスフリー搭載なので定期的なフォーマットが不要となります。スーパーキャパシタ搭載で電源ケーブルが外れても録画画像を正常に保存できます。※GPSユニットは別売オプションになりますGDO-13又はGDO-14
    適合VCCI:クラスB出力外部映像:有り本体質量(g)77センサー3G:有り(衝撃感度 10段階)対応インターネット地図連動:有り ※対応オプション、セーフティレーダー接続時のみ、録画トリガ(通常時/パーキングモード時):常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、録画圧縮:録画AVI(H.264)、静止画JPEG、外部記憶媒体:microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)、※メーカーオプションmicroSDカード推奨電源電圧(V)DC12/24機能HDR:有り、記録データ:日時、加速度、走行速度※、位置情報※、映像ファイル※対応オプション、セーフティレーダー接続時のみ記録媒体microSDカード液晶サイズ車外カメラ:2.8、車内カメラ:3.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×26.3×51(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 82(H)保証期間3年視野角(車外カメラ)水平115° 垂直60° 対角141°、(車内カメラ)水平106° 垂直56° 対角127°梱包内容ドライブレコーダー本体、マウントベース、両面テープ(フロントガラス用)、ボールジョイント、32GB microSDカードクラス10※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付、アクセサリープラグDCコード(3極DCプラグ)、ファーストステップガイド撮像素子(車外カメラ)200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサー、120万画素 1/3.7型 カラー CMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質【車外カメラ】FullHD:高画質(12Mbps)、標 準(10Mbps)、低画質(8Mbps)、HD:高画質(7Mbps)、標 準(5Mbps)、低画質(3Mbps)、D1:高画質(2Mbps)、標 準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)、【車内カメラ】FullHD:高画質(12Mbps)、標 準(10Mbps)、低画質(8Mbps)、HD:高画質(7Mbps)、標 準(5Mbps)、低画質(3Mbps)、D1:高画質(2Mbps)、標 準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)F値(車外カメラ)2、(車内カメラ)2.4画素数録画:(車外カメラ)200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)、【車内カメラ】100万画素(HD)、35万画素(D1)最低被写体照度(Lux)(車外カメラ)3、【車内カメラ】5(赤外線ED消灯時)フレームレート(車外カメラ)30fps、(車内カメラ)30fps画角録画:【車外カメラ】FullHD:水平115° 垂直60° 対角141°、HD:水平115° 垂直60° 対角141°、D1:水平97° 垂直60° 対角122°、【車内カメラ】FullHD:水平97° 垂直51° 対角115°、HD:水平81° 垂直51° 対角99.5°、D1:水平81° 垂直51° 対角99.5°動作温度範囲(℃)-10 ~ +60GPS無し
  • 前後2カメラ ドライブレコーダー セルスター

    前後2カメラ ドライブレコーダー

    セルスター
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    前後フルハイビジョン2カメラモデル ドライブレコーダー 。夜間補正Ver.2 のより光量の少ない夜間・トンネルなどの場所でも、鮮明でクリアな映像を記録できます。HDR搭載による画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白トビや黒ツブレを低減して録画します。本体と別体カメラを接続する配線コードを新設計しハッチバックのグロメット内を通しやすいストレートプラグになりました。カメラ配線コードは9.0mあるので、様々な車種でも後方まで余裕で届きます。パーキングモード中の作動時間(最大12時間)、電圧監視機能がドライブレコーダー本体で設定ができるパーキングモードを搭載。※オプション品GDO-53が必要です。常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。パーキングモードのON/OFFもワンタッチで切り替え可能!起動時に音声でお知らせもします。microSDカードメンテナンスフリー機能搭載。独自のファイルシステムで録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となります。microSDカードは32GBが付属し最大128GBまで対応します。
    仕様VCCI:クラスA、録画圧縮:録画AVI(H.264)、静止画JPEG付属品本体(マウントベース一体型)(※あらかじめ両面テープ(ガラス用)が貼られています。)、別体カメラ(マウントベース一体型)、アクセサリープラグDCコード(コネクタ/2A)5m、カメラ接続コード(片側ストレート)、別体カメラ用 両面テープ(ガラス用)、32GB microSDカードクラス10※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付、ファーストステップガイド適合(録画トリガ)通常時:常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、パーキングモード時:常時録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画サイズ別体カメラ:48.5(W)×16(D)×44(H)mm(突起部含まず)質量(g)別体カメラ:28寸法92.5(W)×25(D)×80(H)mm(突起部含まず)コード長さ(m)カメラ接続:9本体質量(g)116対応対応外部記憶媒体:microSDカード16GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨(SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上)※メーカーオプションmicroSDカード推奨電源電圧(V)DC12/24機能3Gセンサー:有り(衝撃感度 10段階)、HDR:有り、インターネット地図連動:有り、タイムラプス録画:有り、記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル照度(Lx)最低被写体:3UX保証期間1年視野角本体カメラ:水平117° 垂直61° 対角143°、別体カメラ:水平117° 垂直61° 対角143°撮像素子200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質録画:【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、【D1】高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)F値2画素数録画:200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)フレームレート30fps、10fps ※タイムラプス録画は1秒に1フレーム画角録画:【FullHD】本体カメラ:水平117、垂直61、対角143、別体カメラ:水平117、垂直61、対角143、【HD】本体カメラ:水平117、垂直61、対角143、別体カメラ:水平117、垂直61、対角143、【D1】本体カメラ:水平94、垂直61、対角112、別体カメラ:水平94、垂直61、対角112動作温度範囲(℃)-10 ~ +60映像出力外部:無しGPS有り
  • 前後2カメラドライブレコーダー セルスター

    前後2カメラドライブレコーダー

    セルスター
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    前後200万画素2カメラドライブレコーダ。HDR搭載で白とび黒つぶれを低減! ワンタッチパーキングモード(オプションの常時電源コードが必要です) 録画ファイルロック機能を新搭載! MicroSDカード128GB対応!(付属は32GB) microSDカードの定期フォーマット不要。 LED信号対応済み。地デジノイズ干渉低減設計。あおり運転も自動録画で安心!
    付属品ドライブレコーダー本体、別体カメラ、アクセサリープラグ用DCコード (3極DCプラグ)、本体用マウントベース(両面テープ(ガラス用)が貼られています)、本体用両面テープ(ダッシュボード用)、本体用ボールジョイント(ストレート)、カメラ接続コード(片側ストレート)、別体カメラ用マウントベース、別体カメラ用ボールジョイント(ストレート)、32GB microSDカードクラス10(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、別体カメラ用両面テープ(ガラス用)、別体カメラ用両面テープ(リヤトレイ用)、コードクリップ5個、脱脂クリーナー一式、取扱説明書質量(g)別体カメラ:19コード長さ(m)カメラ接続コード:9本体質量(g)91寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)別体カメラサイズ:34.5×16×34.5(マウントベース取り付け時:59)(突起部含まず)電源電圧(V)DC12/24記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他スピードクラスとして下記以上を推奨-SDスピードClass:Class10/UHSスピードクラス:U1以上/Videoスピードクラス:V30以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×25×45(マウントベース取り付け時:76)(突起部含まず)測定記憶データ日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル視野角本体カメラ:水平116°/垂直59°/対角145°、別体カメラ:水平124°/垂直62°/対角160°トリガー通常時:常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、パーキングモード時:常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画撮像素子カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質FullHD:高画質(10Mbps)/標準(8Mbps)/低画質(6Mbps)、HD:高画質(6Mbps)/標準(4.5Mbps)/低画質(3Mbps)、D1:高画質(3Mbps)/標準(2Mbps)/低画質(1Mbps)F値2画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)映像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG最低被写体照度(Lux)3フレームレート30fps画角[FullHD]本体カメラ:水平116°/垂直59°/対角145°・別体カメラ:水平119°/垂直62°/対角160°、[HD]本体カメラ:水平116°/垂直59°/対角145°・別体カメラ:水平119°/垂直62°/対角160°、[D1]本体カメラ:水平98°/垂直59°/対角121°・別体カメラ:水平94°/垂直62°/対角116°動作温度範囲(℃)-10~+60映像出力有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ/再生時なし)GPS有り
  • ドライブレコーダー セルスター

    ドライブレコーダー

    セルスター
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    前方180°+ 左右と車内180°で360°録画を実現!。あおり運転/急な幅寄せ/割り込み/当て逃げ/車上荒らしなどの迷惑行為対策に最適!ゆがみの少ない映像で前後左右を記録します!。2カメラだからゆがみが少ない。社内側180°暗視カメラ。赤外線LED搭載。録画画質にこだわったセルスターのドライブレコーダー。ナイトクリアVer.2 車外カメラ車内カメラ。STARVIS IMX307搭載!夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録できます。ナイトクリアなし。ナイトクリアあり。ナイトクリアVer.2。STARVISIMX307搭載 <夜に強く高画質>。STARVIS(スタービス)は、1μm2あたり、2000mV以上(カラー品、706cd/m2 光源撮像時、F5.6、1s蓄積換算)の感度を有し、可視光領域に加え近赤外領域までの高画質を実現した、。監視カメラ用途CMOSイメージセンサ用 裏面照射型画素技術です。STARVIS(TM)およびSTARVISは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。STARVIS。フルハイビジョン録画 車外カメラ車内カメラ。フルハイビジョンで撮影!細部までくっきりとした映像で記録します。フルハイビジョン前方。前方。フルハイビジョン車内。車内。FULLHDフルハイビジョン録画。1920 1080。HDR[ハイダイナミックレンジ]搭載 車外カメラ車内カメラ。HDRによる画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白トビや黒ツブレを低減して録画します。360°パノラマ再生!専用ビューアソフト。記録した映像データは専用ビューアソフトでカンタンに再生可能です。記録データにGPS情報が付加されるので日時情報、インターネット地図連動(走行軌跡)、Gセンサーによる振動情報を表示できます。パソコンのカーソルで走行画像部分を掴んで、前方>右>後方>左・・、または逆回りにも360°自由に動かすことができます。360°パノラマ再生できる!。また、赤外線LEDにより、前後の映像の色味が合わない場合があります。交通事故報告書。「交通事故報告書(XLSファイル)」の書き出しも可能です。ファイルを開くにはMicrosoft Excel(2007以降推奨)が必要です。専用ビューアソフトはWindows専用です。専用ビューアソフトダウンロード。準天頂衛星「みちびき」の。「サブメーター級測位補強サービス」に対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!。みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示。政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でもお知らせします。スーパーキャパシタ搭載! 電源ケーブルが外れても安心。スーパーキャパシタ。スーパーキャパシタを搭載しているので、事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、 撮り逃しを防ぎます。大容量32GBのmicroSDカード(クラス10)付属。microSDカードメンテナンスフリー。独自のファイルシステムで録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となります。microSDカードメンテナンスフリー。SDカード書き込み禁止モード検知機能。microSDカードの異常や劣化により、書き込み禁止状態(書き込みできない)が発生することがあります。本機は、起動時に自動でmicroSDカードの書き込み禁止状態を検知!。microSDカードの交換を促す画面を表示!。撮り逃しを防ぐことができます。128GBのSDカードに対応。128GBのmicroSDカード (別売)にも対応しています。ドライブレコーダー専用 microSDカード。安心のGPSおしらせ機能。ドライブ中の危険なエリアを警告音と画面で事前におしらせ。取締機や安全運転ポイントなど役立つ情報をお伝えします。ドライブ中の危険なエリアを警告。「MyCellstar」でGPSデータ無料で毎月更新 推奨環境:Android 5.0以降。すべて無料!「GPSおしらせ機能」のデータを常に最新に!!。スマートフォンアプリ「MyCellstar」で各種データのダウンロードをおこない更新できます。もちろんPCからも利用可能!。WindowsとMac両対応。アプリは下記からダウンロード。Google playダウンロードリンク。最大12時間/パーキングモードを搭載。常時・モーション・イベントの組み合わせによる記録。常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。駐車中にイベント発生した場合、パーキングモード解除時に音声とアイコンでおしらせ!。駐車中にイベント発生した場合、パーキングモード解除時に音声とアイコンでおしらせ。バッテリーを保護。タイマー機能によって電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。設定時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。パーキングモード画像設定。パーキングモード録画画像の設定ができます。パーキングモード時録画の画像、画質(高画質/標準/長時間)を設定します。お好みの録画の記録時間、画質を設定できます。交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度。本制度は、事前無料登録いただいてから1年以内にレッカー搬送を伴う自動車事故に遭われた場合、ドライブレコーダーの再購入費用及びその諸経費を補償する目的で、ドライブレコーダー協議会より一律4万円をお支払する制度です。交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度。3つの録画モード。常時録画モード。LEDが点滅し、1分単位で録画し続けます。※パーキングモードでは、常時録画画質の設定によって変動します。常時録画モード。イベント録画モード(自動)。常時録画中にイベント(走行中の外部衝撃や事故)が発生した場合、常時録画を中断して、効果音とLEDが点滅(速い)し、前後のイベント録画ファイルを生成します。イベント録画モード後、常時録画モードに戻ります。イベント録画モード(自動)。クイック録画機能(手動)。イベントを手動で録画する機能です。microSDカードの録画時間。ワンプッシュでクイック録画。イベント録画を残しておきたいとっさの状況でも本体の▼ボタンをワンプッシュするだけでクイック録画を開始できます。クイック録画の映像データは、上書き保存されないので※残しておきたい映像を撮るときに有効です。いろいろな車両に取り付け可能。セルスターのドライブレコーダーはいろいろな車両に取り付けが可能です。車種によってフロントガラスの角度は様々ですが、撮影アングルが最適になるよう取り付け自由度の高い専用マウントベースを採用しています。フロントガラスが寝ている車、逆にワンボックスのように立っている車もOKです。取り付け例。取り付け例。セーフティレーダーとケーブル一本で接続!。カメラ警告対応のセルスター製セーフティレーダーに接続し、ケーブル一本で映像出力や電源入力ができます。セーフティレーダーと接続可能。取り付け例。セーフティレーダー、オプションの接続対応については下記対応表をご確認ください。映像のみレーダー以外の外部モニターに出力することも可能です。オプションについては下記対応表をご確認ください。セーフティレーダー・ドライブレコーダー接続対応表。その他の機能。地上デジタルテレビと電波干渉しにくい設計。セルスターのドライブレコーダーは、車内の地上デジタルテレビと電波干渉しにくいよう設計されているから映りが断然キレイ!。地上デジタルテレビと電波干渉しにくい設計。VCCIマーク。VCCIマーク:本機はクラスB適合品です。VCCIについて詳しくはコチラ。3Gセンサーが付いているから録画のタイミングを逃さない/カスタム設定可能。衝撃を検知。3Gセンサーの感度を前後、左右、上下をそれぞれ1~10段階/オフから設定できます。自動録画開始。セルスターのドライブレコーダーは、エンジンをONにするだけで、自動的に電源がONになり、録画を開始します。エンジンをONにするだけで、自動録画開始。映像録画時に音声も録音可能。映像録画時に音声も録音可能。取扱説明書QRコード表示機能。QRコードをスマートフォンで読みとり、取扱説明書のPDFを表示させることができます。取扱説明書QRコード。12/24V車対応。普通自動車だけでなく24V車にも対応。トラックなど大型車にもそのまま取り付け可能です。12/24V車対応。ドライブレコーダーの撮影周期とLED信号機の点灯周期が一致した場合、点灯していないように録画されることがあります。LED信号機の情報が録画できるよう処理をおこなっています。6枚のレンズで広角・高画質を実現!。真夏の高温にも変化のない高い耐久性を誇るガラスレンズを採用しています。別体カメラは5枚のレンズです。6枚のレンズで広角・高画質を実現。大容量32GBmicroSDカード付属。ご購入後すぐ使える大容量32GB microSDカードを付属しています。大容量32GBmicroSDカード付属。主要諸元。記憶容量:32GB(SDHC)。スピードクラス:スピードクラス10。動作温度範囲:-25℃~+85℃。時計の表示。設定した時間を画面に表示できます。ボイスアシスト搭載。録画状況や操作しているときの設定を音声で教えてくれるアシスト機能が搭載しています。
    仕様【パーキングモード時】常時録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画センサー【3G】有り(衝撃感度 10段階)機能HDR有り視野角水平188(°)/垂直102(°)/対角190(°)撮像素子200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサー画質【録画】FullHD、標 準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、HD 高画質(6Mbps)、標 準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、D1 高画質(3Mbps)、標 準(2Mbps)、低画質(1Mbps)、【録画画角】FullHD、HD:水平188(°)/垂直102(°)/対角190(°)、D1:水平188(°)/垂直102(°)/対角190(°)F値2画素数【録画】200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)記録範囲日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル圧縮方法録画AVI(H.264)、静止画JPEG最低被写体照度(Lux)3フレームレート30fps録画方式【録画トリガ】通常時GPS有りmicroSDカード8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨、SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上、※メーカーオプションmicroSDカード推奨
  • 全方位ドライブレコーダー CS-361FHT セルスター

    全方位ドライブレコーダー CS-361FHT

    セルスター
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    360°+リア 3カメラ録画の全方位ドライブレコーダー。 圧倒的にゆがみが少なく非常に鮮明な記録映像になります。 夜間でも鮮明に記録ができるSTARVISを3カメラすべてに採用! 前方180°+左右と車内180°で360°録画を実現!+リヤカメラで後方もしっかり録画! 煽り運転/急な幅寄せ/割り込み/当て逃げ/車上荒らしなどの迷惑行為対策に最適! ゆがみの少ない映像で前後左右を記録します! 車内側には赤外線LEDを搭載! 夜間も鮮明に録画可能。 明かりが少ない場所でも撮影できます。 ナイトクリアVer.2 STARVIS IMX307搭載! 夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録できます。 ※STARVISTMおよびSTARVISはソニー株式会社の登録商標です。 準天頂衛星みちびきに対応。 測位が不安定な状況でも精度が向上! 5種類90基の衛星を使用可能。 測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。 スーパーキャパシタ搭載! 電源ケーブルが外れても安心 スーパーキャパシタを搭載しているので、事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、 撮り逃しを防ぎます。 microSDカードメンテナンスフリー 独自システムで安定した録画が可能 設定した録画画質によってmicroSDカードにセルスター独自のファイルシステムが適用されます。 このシステムでは録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減するので定期的なフォーマットが不要となります。 安心のGPSおしらせ機能 ドライブ中の危険なエリアを警告音と画面で事前におしらせ。 取締機や安全運転ポイントなど役立つ情報をお伝えします。 最大12時間/パーキングモードを搭載 常時、モーション、イベントの組み合わせによる記録 常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。 駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。 エンジン停止(ACC)から最大で12時間録画可能。 駐車中にイベント発生(衝撃を検知)した場合、パーキングモード解除時に音声でおしらせします。 <バッテリーを保護> タイマーで電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。 設定した時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。 電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。 ※パーキングモード機能を使うには、オプションの常時電源コードGDO-41が必要です。 ※オプションの常時電源コード(GDO-05、GDO-10、GDO-24)は使用できません。 ※パーキングモードでは画質を抑える事で長時間録画を可能にしています。
    仕様HDRあり、インターネット地図連動あり、VCCI:クラスA付属品ドライブレコーダー、別体カメラ、直結配線用DCコード(3極DCプラグ/2A)、マウントベース(GPSユニット)※両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります、マウントベース(別体カメラ用)、ポールジョイント(本体・ストレート)、ポールジョイント(別体カメラ・ストレート)、カメラ接続コード、両面テープ(別体カメラ・ガラス用)、64GBmicroSDカードクラス10/SDHC規格準拠※SDカード変換アダプタ・SDカードケース、脱脂クリーナー、取扱説明書質量(g)【本体】123、【別体カメラ】19取付方式分離型フレーム【車内/車外撮影用カメラ】30fps、【別体カメラ】30fps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】110×30×54(マウントベース取り付け時H96/突起部含まず)、【別体カメラ】34.5×16×34.5(マウントベース取り付け時H59/突起部含まず)センサー3Gセンサー(衝撃感度 10段階)電源電圧(V)DC12/24外部出力無し記録媒体microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨、SDスピードClass:Class10※メーカーオプションmicroSDカード推奨液晶サイズ1.44インチ保証期間3年視野角【車内/車外撮影用カメラ】水平188.6°垂直102.8°対角190°、【別体カメラ】水平117.2°垂直62.2°対角141.2°撮像素子【車内/車外撮影用カメラ】200万画素カラーCMOSセンサー、【別体カメラ】200万画素カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質【FullHD】高画質(10Mbps)/標準(8Mbps)/低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)/標準(4.5Mbps)/低画質(3Mbps)、【D1】高画質(3Mbps)/標準(2Mbps)/低画質(1Mbps)F値【車内/車外撮影用カメラ】2、【別体カメラ】2画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応記録モード日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル記録画素数200万画素(FullHD)/100万画素(HD)/35万画素(D1)映像圧縮方式録画MP4コンテナ形式(h.264)、静止画JPEG最低被写体照度(Lux)【車内/車外撮影用カメラ】3、【別体カメラ】2画角【FullHD】車内/車外カメラ:水平188.6° 垂直102.8° 対角190°・別体カメラ:水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°【HD】車内/車外カメラ:水平188.6° 垂直102.8° 対角190°・別体カメラ:水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°【D1】車内/車外カメラ:水平182.9° 垂直102.8° 対角189°・別体カメラ:水平94° 垂直62.2° 対角115°動作温度範囲(℃)-10~60録画方式常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)GPSあり
  • ドライブレコーダー セルスター

    ドライブレコーダー

    セルスター
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    業界初リアカメラが選べる全方位360°ドライブレコーダー!専用の別体カメラで後方録画又はRCAのバックカメラ等で後方録画を選べます。(※専用の別体カメラはオプション品:GDO-51。RCAのカメラはRCA変換ケーブルセット:GDO-52が必要です。)CS-363FH本体はSTARVIS:IMX307搭載で夜間・トンネルなどの少ない光量でも綺麗な映像を記録できます。200万画素、HDR搭載。microSDカードメンテナンスフリー搭載なので定期的なフォーマットが不要となります。災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示。安心安全の3年保証です。前方180°+ 左右と車内180°で360°録画を実現!選べるオプションで後方もしっかり録画!。あおり運転/急な幅寄せ/割り込み/当て逃げ/車上荒らしなどの迷惑行為対策に最適!ゆがみの少ない映像で前後左右を記録します!。ナイトクリアVer.2:STARVIS IMX307搭載!夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録できます。IMX307搭載<夜に強く高画質>:STARVIS(スタービス)は、1μm2あたり、2000mV以上(カラー品、706cd/m2光源撮像時、F5.6、1s蓄積換算)の感度を有し、可視光領域に加え近赤外領域までの高画質を実現した、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ用 裏面照射型画素技術です。STARVISTMおよびSTARVISは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。フルハイビジョン録画:フルハイビジョンで撮影!細部までくっきりとした映像で記録します。HDR[ハイダイナミックレンジ]搭載:HDRによる画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白トビや黒ツブレを低減して録画します。記録した映像データは専用ビューアソフトでカンタンに再生可能です。記録データにGPS情報が付加されるので日時情報、インターネット地図連動(走行軌跡)、Gセンサーによる振動情報を表示できます。パソコンのカーソルで走行画像部分を掴んで、前方>右>後方>左・・、または逆回りにも360°自由に動かすことができます。測位が不安定な状況でも精度が向上! みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示:政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でもお知らせします。※災危通報は気象庁発表からの理論上の最大遅延時間や電波受信状況により遅延が生じるため、他の機器(携帯電話など)で受信されるタイミングとは一致しません。スーパーキャパシタを搭載しているので、事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、 撮り逃しを防ぎます。microSDカードメンテナンスフリー:独自のファイルシステムで録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となります。※録画画質設定の変更や、microSDカードの状態によっては、フォーマットが必要となります。※付属のmicroSDカードは、工場出荷時の画像モード設定でファイルシステムが適応されています。※新規購入したmicroSDカードは使用前に必ずフォーマットが必要となります。microSDカードの異常や劣化により、書き込み禁止状態(書き込みできない)が発生することがあります。本機は、起動時に自動でmicroSDカードの書き込み禁止状態を検知!microSDカードの交換を促す画面を表示!撮り逃しを防ぐことができます。128GBのmicroSDカード (別売)にも対応しています。安心のGPSおしらせ機能 「MyCellstar」でGPSデータ無料で毎月更新 推奨環境:Android 5.0以降。最大12時間/パーキングモードを搭載:常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。駐車中にイベント発生した場合、パーキングモード解除時に音声とアイコンでおしらせ!。タイマー機能によって電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。設定時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。ボタンを押すだけでパーキングモードのON/OFFを切りかえることができます。一時的にパーキングモードをオフにするときに便利です。電源を入れると現在のパーキングモード設定をボイスアシストでお知らせします。パーキングモードの動作時間(0/1/2/4/6/8/10/12時間)を本体で設定ができます。※常時電源コード本体の時間設定以下にする必要があります。また、設定時間内は電源供給されます。パーキングモード時録画の画像、画質(高画質/標準/長時間)を設定します。お好みの録画の記録時間、画質を設定できます。※パーキングモード機能を使うにはオプションの常時電源コードGDO-41(2A/5m)が必要です。※オプションの常時電源コード GDO-05/23 は使用できません。交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度:本制度は、事前無料登録いただいてから1年以内にレッカー搬送を伴う自動車事故に遭われた場合、ドライブレコーダーの再購入費用及びその諸経費を補償する目的で、ドライブレコーダー協議会より一律4万円をお支払する制度です。録画ファイルロック機能:大事な録画ファイルを消してしまわないよう、本体でロック(保護)設定することができます。タイムラプス録画機能:1秒間に1枚、連続した静止画を映像データとして録画。1ファイルに30分間の映像データが記録されます。通常時録画とパーキングモード録画のフレームレートを設定できます。10fpsに設定すると3倍長く録画できます。常時録画:LEDが点滅し、1分単位で録画し続けます。イベント録画(自動):常時録画中にイベント(走行中の外部衝撃や事故)が発生した場合、常時録画を中断して、効果音とLEDが点滅(速い)し、前後のイベント録画ファイルを生成します。イベント録画後、常時録画に戻ります。クイック録画機能(手動):イベントを手動で録画する機能です。イベント録画を残しておきたいとっさの状況でも本体の▼ボタンをワンプッシュするだけでクイック録画を開始できます。クイック録画の映像データは、上書き保存されないので※残しておきたい映像を撮るときに有効です。本体は様々な車種に取り付けが可能:車種によってフロントガラスの角度は様々ですが、撮影アングルが最適になるよう取り付け自由度の高い専用マウントベースを採用しています。フロントガラスが寝ている車、逆にワンボックスのように立っている車でもOKです。地上デジタルテレビと電波干渉しにくい設計:セルスターのドライブレコーダーは、車内の地上デジタルテレビと電波干渉しにくいよう設計されているから映りが断然キレイ!。3Gセンサーが付いているから録画のタイミングを逃さない/カスタム設定可能。自動録画開始:セルスターのドライブレコーダーは、エンジンをONにするだけで、自動的に電源がONになり、録画を開始します。映像録画時に音声も録音可能。取扱説明書QRコード表示機能:QRコードをスマートフォンで読みとり、取扱説明書のPDFを表示させることができます。12/24V車対応:普通自動車だけでなく24V車にも対応。トラックなど大型車にもそのまま取り付け可能です。LED信号機に対応:ドライブレコーダーの撮影周期とLED信号機の点灯周期が一致した場合、点灯していないように録画されることがあります。LED信号機の情報が録画できるよう処理をおこなっています。6枚のレンズで広角・高画質を実現!真夏の高温にも変化のない高い耐久性を誇るガラスレンズを採用しています。別体カメラは5枚のレンズです。大容量32GBmicroSDカード付属:ご購入後すぐ使える大容量32GB microSDカードを付属。TLCに比べて熱に強く優れているMLCタイプ採用。速度や時計の表示:内蔵のGPSで取得した走行速度、時間を画面に表示できます。ボイスアシスト搭載:録画状況や操作しているときの設定を音声で教えてくれるアシスト機能が搭載しています。
    仕様●3Gセンサー有り(衝撃感度 10段階)●HDR有り●VCCI:クラスA●インターネット地図連動有り●外部映像出力無し●記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル●録画圧縮:録画MP4コンテナ形式(h.264)、静止画JPEG付属品ドライブレコーダー本体、アクセサリープラグDCコード(3極DCプラグ/2A)、マウントベース(GPSユニット)※両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります、ファーストステップガイド、ボールジョイント(本体・ストレート)、32GB microSDカードクラス10※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付電源電圧DC12V/24V本体寸法(mm)本体:110(W)×30(D)×54(H)(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 96(H)本体質量(g)122対応外部記憶媒体:microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠)SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上、※メーカー製オプションmicroSDカード推奨保証期間3年視野角車外カメラ:水平188° 垂直102° 対角190°、車内カメラ:水平188° 垂直102° 対角190°トリガー【録画】通常時:常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、パーキングモード時:常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画撮像素子200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質【録画】FullHD:高画質(10Mbps)/標準(8Mbps)/低画質(6Mbps)、HD:高画質(6Mbps)/標準(4.5Mbps)/低画質(3Mbps)、D1:高画質(3Mbps)/標準(2Mbps)/低画質(1Mbps)F値2画素数【録画】200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)最低被写体照度(Lux)3フレームレート30fps、10fps ※タイムラプス録画は1秒に1フレーム画角【録画】FullHD:車内/車外カメラ:水平188° 垂直102° 対角190°、HD:車内/車外カメラ:水平188° 垂直102° 対角190°、D1:車内/車外カメラ:水平188° 垂直102° 対角190°動作温度範囲(℃)-10~+60GPS有り
  • ドライブレコーダー セルスター

    ドライブレコーダー

    セルスター(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    レーダー探知機とつながるドライブレコーダー!前方、後方2カメラモデル。 付属の専用配線を接続する事でレーダー探知機の画面でドライブレコーダーの再生ができ設定の確認、操作できます。 GPSをレーダー探知機から共有することでドライブレコーダーへ速度、自車位置、時間を共有できます。 ドライブレコーダーの電源もレーダー探知機からの供給で作動します。 SONY製 Exmor R CMOSセンサー採用 STARVISモデル ナイトクリアVer.2搭載で夜間、トンネル内などの光量の少ない場所でも鮮明な映像を記録できます。(STARVISTMおよびSTARVISはソニー株式会社の登録商標です。) microSDカードメンテナンスフリー:独自システムで安定した録画が可能になりました。 設定した録画画質によってmicroSDカードにセルスター独自のファイルシステムが適用されます。 このシステムでは録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減するので定期的なフォーマットが不要となります。 スーパーキャパシタ搭載: 電源ケーブルが外れても安心。 スーパーキャパシタを搭載しているので、事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、 撮り逃しを防ぎます。 HDR搭載。 前方200万画素フルハイビジョン。後方200万画素フルハイビジョン。 3つの録画モード(常時/イベント/クイック) 地上デジタルテレビと電波干渉しにくい。耐熱・耐久性にも優れたガラスレンズ。 最大12時間/パーキングモードを搭載:常時、モーション、イベントの組み合わせによる記録。 常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。 駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。 エンジン停止(ACC)から最大で12時間録画可能。駐車中にイベント発生(衝撃を検知)した場合、パーキングモード解除時に音声でおしらせします。 <バッテリーを保護> タイマーで電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。設定した時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。 電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。
    仕様HDR 有り3Gセンサー 有り(衝撃感度 10段階)付属品ドライブレコーダー本体、別体カメラ、セーフティレーダー相互通信用コード(3.6m)、、カメラ接続コード(片側ストレート、 9.0m)、本体用両面テープ(ダッシュボード用)、別体カメラ用マウントベース、本体用マウントベース(両面テープ(ガラス用) が貼り付けてあります)、本体用ボールジョイント(ストレート)、別体カメラ用ボールジョイント(ストレート)、別体カメラ用両面テープ(ガラス用)、別体カメラ用両面テープ(リヤトレイ用)、32GB microSDカード(ケース、 アダプター付)、脱脂クリーナー一式、コードクリップ5個、取扱説明書質量(g)別体カメラ:19規格VCCI:クラスA本体質量(g)64寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)別体カメラ:34.5×16×34.5[マウントベース取り付け時:59](突起部含まず)電源電圧(V)DC12/24記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他スピードクラスとして下記以上を推奨→SDスピードClass:Class10/UHSスピードクラス:U1以上/Videoスピードクラス:V30以上[オプションmicroSDカード推奨]本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×23×40[マウントベース取り付け時:69](突起部含まず)視野角本体カメラ:水平119° 垂直62° 対角147°、別体カメラ:水平114° 垂直61° 対角141°トリガー常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画[パーキングモード時])撮像素子200万画素 カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質【FullHD】高画質(10Mbps)/標準(8Mbps)/低画質(6Mbps)【HD】高画質(6Mbps)/標準(4.5Mbps)/低画質(3Mbps)【D1】高画質(3Mbps)/標準(2Mbps)/低画質(1Mbps)F値2接続コード9m記録範囲日時、加速度、走行速度※、位置情報※、映像ファイル(※セーフティレーダー接続時のみ)圧縮方法録画AVI(H.264)、静止画JPEG記録画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)最低被写体照度(Lux)3フレームレート30fps画角【FullHD】本体カメラ:水平117.9°/垂直62.2°/対角141.2°、別体カメラ:水平114°/垂直61°/対角141°【HD】本体カメラ:水平117.9°/垂直62.2°/対角141.2°、別体カメラ:水平114°/垂直61°/対角141°【D1】本体カメラ:水平94°/垂直62.2°/対角115°、別体カメラ:水平93°/垂直61°/対角112°動作温度範囲(℃)-10~60映像出力有りGPS無し
  • ドライブレコーダー セルスター

    ドライブレコーダー

    セルスター
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    前方、後方を370万画素の超高画質で同時録画できる夜間撮影に強いドライブレコーダー。 STARVIS IMX335搭載!前方、後方で370万画素の超高画質録画、スモークガラス(リア)に対応! 本体カメラと別体カメラは、HDR+ナイトクリアによる画像補正で夜に強く高画質で精細な映像を記録できます。 前方、後方370万画素。マイクロSDカードのメンテナンス不要microSDメンテナンスフリー。64GBマイクロSDカード付属。 準天頂衛星みちびきに対応。 オービスなどの速度取締機、ゾーン30、高速道逆走注意エリアなどGPSお知らせ機能を搭載。お知らせ機能のGPSデータは無料更新。 スーパーキャパシタ搭載で安全。安全運転支援機能を搭載(・前者発車警告 ・車間距離保持警告 ・車線逸脱警告)。 安全運転支援機能に別体カメラによる後方キャッチ機能を搭載!設定速度で走行時、後車が接近(煽り運転)すると、危険と判断し、警告音やイベント録画をおこないます。 死角検知機能を新搭載!後方、左右からの車の接近をおしらせします。警告時はアイコンが表示されます。 3つの録画モード(常時/イベント/クイック) 地上デジタルテレビと電波干渉しにくい。2.45インチ画面タッチパネル液晶操作。 画面を時計又は速度にすることが可能。 耐熱・耐久性にも優れたガラスレンズ。 オプションのパーキングコード使用で前方、後方の駐車監視録画も可能。エンジンOFFで12時間連続録画 又はモーション(カメラが動作を検知した時の前後を記録)録画から選択。 駐車中の当て逃げやいたずらを監視、記録できます。 自社設計自社生産の日本製3年保証。
    仕様【HDR】有り、【3Gセンサー】有り(衝撃感度 10段階)、【記録データ】日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル、インターネット、【インターネット地図連動】有り、【VCCI】クラスAセット内容ドライブレコーダー本体、別体カメラ、直結配線DCコード(3極)5m、マウントベース(本体用)(両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります)、マウントベース(別体カメラ用)、カメラ接続コード、ボールジョイント(本体用)、ボールジョイント(別体カメラ用)、両面テープ(本体用)、両面テープ(別体カメラ・ガラス用)、両面テープ(別体カメラ用)、コードクリップ×5、64GB microSDカード クラス10(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、脱脂クリーナー、取扱説明書質量(g)本体:109、別体カメラ:21コード長さ(m)カメラ接続:9.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:94×25×54(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 85(H)、別体カメラ:35×16×35(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 59(H)電源電圧(V)DC12/24外部出力外部映像出力:有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)※再生時なし記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)・64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他スピードクラスとして左記以上を推奨 SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上液晶パネル2.45インチワイド液晶保証期間3年視野角本体カメラ:水平108.6°・垂直78.1°・対角148.6°、別体カメラ:水平119.1°・垂直81.5°・対角160.0°トリガー常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)撮像素子500万画素 カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質【WQHD】高画質(15Mbps)、標準(12Mbps)、低画質(10Mbps)、【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)、標準(4Mbps)、低画質(2Mbps)F値2画素数370万画素(WQHD)、200万画素(FullHD)、100万画素(HD)RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)3フレームレート30fps画角【WQHD】本体カメラ:水平106°・垂直56°・対角127°、別体カメラ:水平117.6°・垂直59.8°・対角141.1°、【FullHD】本体カメラ:水平106°・垂直56°・対角127°、別体カメラ:水平117.6°・垂直59.8°・対角141.1°、【HD】本体カメラ:水平106°・垂直56°・対角127°、別体カメラ:水平117.6°・垂直59.8°・対角141.1°動作温度範囲(℃)-10~+60画像圧縮方式録画MP4コンテナ形式(h.264)、静止画JPEGGPS有り
  • 前方ドライブレコーダ セルスター

    前方ドライブレコーダ

    セルスター
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    日本製3年保証、200万画素ドライブレコーダ。 夜間録画に強いSTARVISTM IMX307搭載! HDR搭載で白とび黒つぶれを低減! ワンタッチパーキングモード(※オプションの常時電源コードが必要です) 録画ファイルロック機能を新搭載! MicroSDカード128GB対応!(※付属は64GB) microSDカードの定期フォーマット不要。LED信号対応済み。地デジノイズ干渉低減設。 オプションのGDO-28を追加することで前後録画が可能になります。 ◎駐車監視コード GDO-10/GDO-24 /GDO-41 ◎オプションリヤカメラ GDO-28
    仕様インターネット地図連動:有り、VCCI:クラスB質量(g)120取付方式分離型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:96×27.5×69.4(突起部含まず)センサー3Gセンサー:有り(衝撃感度 10段階)電源電圧(V)DC12/24機能タイムラプス録画、HDR:有り記録媒体【対応外部】microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上(※メーカーオプションmicroSDカード推奨)保証期間3年視野角本体カメラ:水平119° 垂直62° 対角147°トリガー【通常時】常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、【パーキングモード時 】常時録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画撮像素子200万画素 カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)【HD】高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)【D1】高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)F値2画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)データタイプ記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル映像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG最低被写体照度(Lux)3フレームレート30fps、10fps ※タイムラプス録画は1秒に1フレーム画角【FullHD】本体カメラ:水平117° 垂直62° 対角141°【HD】本体カメラ:水平117° 垂直62° 対角141°【D1】本体カメラ:水平94° 垂直62° 対角115°動作温度範囲(℃)-10~60映像出力無しGPS有り
  • 前後2カメラ ドライブレコーダー セルスター

    前後2カメラ ドライブレコーダー

    セルスター
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    日本製3年保証の前後200万画素2カメラドライブレコーダ。 夜間でも前後共に明るく鮮明に録画できるSTARVISTM IMX327搭載! HDR搭載で白とび黒つぶれを低減! ワンタッチパーキングモード(※オプションの常時電源コードが必要です) 録画ファイルロック機能を新搭載! MicroSDカード128GB対応!(※付属は64GB) microSDカードの定期フォーマット不要。 LED信号対応済み。地デジノイズ干渉低減設計。あおり運転も自動録画で安心! 駐車監視コード GDO-10/GDO-24 /GDO-41
    仕様インターネット地図連動:有り質量(g)本体:116、別体カメラ:27取付方式分離型コード長さ(m)カメラ接続:9.0(片側ストレートプラグ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:93×25×51(突起部含まず)(※マウントベース取り付け時 82(H))、別体カメラ本体:34.5×16×67(突起部含まず)センサー3Gセンサー:有り(衝撃感度 10段階)電源電圧(V)DC12/24機能タイムラプス録画、HDR:有り記録媒体【対応外部】microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上(※メーカーオプションmicroSDカード推奨)保証期間3年視野角本体カメラ:水平119° 垂直62° 対角147°、別体カメラ:水平114° 垂直61° 対角141°トリガー【通常時】常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、【パーキングモード時】常時録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画撮像素子200万画素 カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質【FullHD】高画質(12Mbps)、標準(10Mbps)、低画質(8Mbps)【HD】高画質(7Mbps)、標準(5Mbps)、低画質(3Mbps)【D1】高画質(2Mbps)、標準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)F値2画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)データタイプ記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル映像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG最低被写体照度(Lux)2フレームレート30fps、10fps ※タイムラプス録画は1秒に1フレーム画角【 FullHD】本体カメラ:水平119° 垂直62° 対角147°、別体カメラ:水平114° 垂直61° 対角141°【HD】本体カメラ:水平119° 垂直62° 対角147°、別体カメラ:水平114° 垂直61° 対角141°【D1】本体カメラ:水平101° 垂直62° 対角129°、別体カメラ:水平96° 垂直61° 対角123°動作温度範囲(℃)-10~60映像出力外部:有り(本体ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)※再生時なしGPS有り
  • セーフティレーダー&ドライブレコーダー セルスター

    セーフティレーダー&ドライブレコーダー

    セルスター
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    コラボ特別仕様。DAMD監修のドライブレコーダー&セーフティレーダーが誕生!コラボモデルカラー限定のジャングルグリーン使用。専用オープニング画面を搭載。自車アイコンも選べる特別仕様。セーフティレーダーは光レーザー式オービスにも対応した一体型モデルです。 新設計のフレネルレンズVer.2採用でレーザー受信性能アップ!従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来製品比較 レーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定!レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定するので取締機の危険度(距離感)を把握できます。一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近く危険度が高い状態といえます。独自の判定アルゴリズムによるレーザー識別機能! 赤外線やレーザー光を使用した機器など誤報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。 GPSポイントとレーザー受信によるW警告レーザー式オービスは、毎月のGPSデータ更新でしっかりフォロー!GPS警告とレーザー受信によるW警告により、逃さず警告できます。GPS警告は、「レーザー式新型取締機」として警告します。 新機能の「一時停止表示」機能!フルマップの地図データに収録している全国の一時停止ポイントを標識アイコンや警告音でお知らせします。 準天頂衛星みちびきに対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!5種類90基の衛星を使用可能。みちびきにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。 リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します。最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。OBDⅡに対応! ドライブレコーダーは前方後方の2カメラドライブレコーダー!相互通信接続することでドライブレコーダーのリアルタイム映像をセーフティレーダーに表示でき、ドライブレコーダーの設定や録画映像の再生も行えます。ドライブレコーダーへの電源やGPS情報もセーフティレーダーから共有します。前方後方共にSTARVIS IMX307搭載、フルハイビジョンで記録します。microSDカードメンテフリー機能搭載。日本製・安心の3年保証付き。
    仕様HDR有り、インターネット:地図連動 有り(※セーフティレーダー接続時のみ)、VCCI:クラスAセット内容【CA-D01D】ドライブレコーダー本体、別体カメラ、セーフティレーダー相互通信用コード(3.6m)、カメラ接続コード(片側ストレート、9.0m)、本体用マウントベース(※両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります。)、本体用ボールジョイント(ストレート)、別体カメラ用マウントベース、本体用両面テープ(ダッシュボード用)、別体カメラ用ボールジョイント(ストレート)、別体カメラ用両面テープ(ガラス用)、脱脂クリーナー一式、コードクリップ5個、取扱説明書、32GB microSDカード(ケース、アダプター付)【CA-D01R】セーフティレーダー本体、マウントベース、ダッシュボード取付用両面テープ、リモコン、リモコン取付用固定テープ、、リモコン用電池、アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り)、取扱説明書質量(g)【本体】64、【別体】19、【CA-D01R】111コード長さ(m)カメラ接続コード:9.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】86×23×40(突起部含まず)(※マウントベース取り付け時 69)、【別体カメラサイズ 】本体:34.5×16×34.5(突起部含まず)(※マウントベース取り付け時 59)、【CA-D01R】104×21×56(突起部含まず)、【リモコン】34.8×5.5×56.4表示部MVA液晶センサー3Gセンサー有り(衝撃感度 10段階)、Gセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー電源電圧(V)DC12/24(※相互通信時DC12Vのみ)外部出力映像:有り基本仕様GPS搭載・OBD 2対応・ドライブレコーダー相互通信対応・Gセンサー・データ更新無料記録媒体【対応外部】microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨、SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上(※メーカーオプションmicroSDカード推奨)使用電池リチウム電池 CR2016×1保証期間3年視野角本体カメラ:水平119° 垂直62° 対角147°,別体カメラ:水平114° 垂直61° 対角141°トリガー常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)撮像素子200万画素 カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)受信周波数GPS受信部:1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、レーダー受信部:Xバンド、Kバンド、レシーバー部:UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯画質【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、【D1】高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)F値2データタイプ記録データ:日時、加速度、走行速度※、位置情報※、映像ファイル(※セーフティレーダー接続時のみ)受信方式GPS受信部:32chパラレル受信、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式、レシーバー部:Low-IF image rejection architecture最低被写体照度(Lux)3フレームレート30fps画角【FullHD】本体カメラ:水平117°垂直62°対角141°、別体カメラ:水平114°垂直61°対角141°、【HD】本体カメラ:水平117°垂直62°対角141°、別体カメラ:水平114°垂直61°対角141°、【D1】本体カメラ:水平94°垂直62°対角115°、別体カメラ:水平93°垂直61°対角112°動作温度範囲(℃)本体:-10~60、GPS受信部:-10~65(UHF/VHF部:-10~60)画像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG
  • ドライブレコーダー セルスター

    ドライブレコーダー

    セルスター
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    業界初!日本製3年舗装の2カメラドライブレコーダーにセーフティレーダーのレーザー受信機能とレーダー波受信機能を搭載!新Kバンドにも対応!GPSポイントで速度取締もアナウンスできます!ドライブレコーダー機能としては前後200万画素、夜間でも前後共に明るく鮮明に録画できるSTARVIS(TM) IMX307を搭載! HDR搭載で白とび黒つぶれを低減! ワンタッチパーキングモード(※オプションの常時電源コードGDO-45が必要です) 録画ファイルロック機能を新搭載! MicroSDカード128GB対応!(※付属は64GB) microSDカードの定期フォーマット不要。LED信号対応済み。地デジノイズ干渉低減設計。あおり運転も自動録画で安心!レーザー受信は新設計のフレデリックスレンズVer.2 採用でレーザー受信性能アップ! 従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。
    仕様【録画】通常時:常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、パーキングモード時:常時録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画、【VCCI】クラスBセット内容ドライブレオーダー本体(マウントベース+GPSユニット一体型)(※あらかじめ両面テープ(ガラス用)が貼られています。)、別体カメラ(マウントベース一体型)、カメラ接続コード(方側ストレート)、直接配線DCコード(3極コネクタ5V/2A)5.0m、別体カメラ用両面テープ(リヤトレイ用)、別体カメラ用両面テープ(ガラス用)、64GBmicroSDカードクラス10(※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、脱脂クリーナー、コードクリップ5個、取扱説明書質量(g)【本体】185、【別体】28コード長さ(m)【カメラ接続】9.0(片側ストレートプラグ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】109×30.5×92(突起部含まず)、【別体カメラ】34.5×16×67(突起部含まず)電源電圧(V)DC5(DC12/24V-5V変換コード付属)機能タイムラプス録画、GPS、HDR、3Gセンサー(衝撃感度 10段階)、インターネット地図連動記録媒体【対応外部】microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨、SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上(※メーカーオプションmicroSDカード推奨)データメモリ日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル保証期間3年視野角本体カメラ:水平123° 垂直64° 対角150°、別体カメラ:水平117° 垂直62° 対角141°撮像素子200万画素 カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)受信周波数【レーダー】Xバンド、Kバンド画質【録画】FullHD:高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、HD:高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、D1:高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)F値2画素数【録画】200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)受信方式【レーダー】ダブルスーパーヘテロダイン方式圧縮方法【録画】録画AVI(H.264)、静止画JPEG最低被写体照度(Lux)3フレームレート30fps、10fps(※タイムラプス録画は1秒に1フレーム】画角【録画】FullHD:本体カメラ:水平123°垂直64°対角150°、別体カメラ:水平117°垂直62°対角141°、HD:本体カメラ:水平123°垂直64°対角150°、別体カメラ:水平117°垂直62°対角141°、D1:本体カメラ:水平99°垂直64°対角124°、別体カメラ:水平94°垂直62°対角115°動作温度範囲(℃)-10~+60
  • デジタルインナーミラー セルスター

    デジタルインナーミラー

    セルスター
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷
    日本製3年保証のドライブレコーダー機能付きデジタルインナーミラー。 後席の荷物やフリップダウンモニターで後方が見えない場合に後方の視界を広く見やすくできます。夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録できるSTARVIS IMX307を搭載。200万画素のフルハイビジョンで細部までくっきりとした映像で記録でき、HDRによる画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白トビや黒ツブレを低減して録画します。 オプション品(GDO-38)のフロントカメラを接続で前方と後方の同時録画が可能です。記録した映像データは専用ビューアソフトでカンタンに再生可能です。記録データにGPS情報が付加されるので日時情報、インターネット地図連動(走行軌跡)、Gセンサーによる振動情報を表示できます。スーパーキャパシタを搭載しているので、事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、 撮り逃しを防ぎます。 大容量64GBのmicroSDカード(クラス10)が付属します。独自のファイルシステムで録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となるメンテフリー機能搭載しています。 安心のGPSおしらせ機能 ドライブ中の危険なエリアを警告音と画面で事前におしらせ。取締機や安全運転ポイントなど役立つ情報をお伝えします。 最大12時間録画可能/パーキングモードを搭載 常時、モーション、イベントの組み合わせによる記録 常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。 エンジン停止(ACC)から最大で12時間録画可能。駐車中にイベント発生(衝撃を検知)した場合、パーキングモード解除時に音声でおしらせします。 <バッテリーを保護> タイマーで電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。設定した時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。 電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。
    仕様【HDR】有り、【3Gセンサー】有り(衝撃感度 10段階)、【記録データ】日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル、【インターネット地図連動】有り、【VCCI】クラスAセット内容デジタルインナーミラー、リアカメラ、DCコード(3極DCプラグ/2A)、マウントベース(リアカメラ用)、リアカメラ用ボールジョイント(ストレート)、両面テープ(ガラス用)、両面テープ、両面テープ(GPSユニット用)、GPSユニット、カメラ接続コード、コードクリップ×5、64GB microSDカード クラス10(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、脱脂クリーナー、取扱説明書質量(g)本体:362、別体カメラ:19コード長さ(m)カメラ接続:9.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:265×24×76.3(突起部含まず)、別体カメラ:34.5×16×34.5(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 59(H)電源電圧(V)DC12/24外部出力外部映像出力:無し記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)保証期間3年視野角水平117.9°・垂直62.2°・対角141.2°トリガー常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)撮像素子200万画素 カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、【D1】高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)F値2画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)3フレームレート30fps画角【FullHD】水平117.9°・垂直62.2°・対角141.2°、【HD】水平117.9°・垂直62.2°・対角141.2°、【D1】水平94°・垂直62.2°・対角115°動作温度範囲(℃)-10~+60画像圧縮方式録画MP4 コンテナ形式(h.264)、静止画JPEGGPS有り
  • デジタルインナーミラー ドラレコ搭載 セルスター

    デジタルインナーミラー ドラレコ搭載

    セルスター
    57,980税込63,778
    1台
    7日以内出荷
    後方の見えにくい場所を夜間でもクリアに表示!同乗者や荷物などで後方が見えにくい場合でもリヤカメラの映像をミラーに表示し視界を確保できます。高画質カメラを採用しているので視野角も広く、夜間もクリアな映像を表示・録画をする事ができます。左右上下、傾き、拡大・縮小など表示エリアの細かい調整が可能。前・後録画ができる。録画画質にこだわったセルスターのデジタルインナーミラー。準天頂衛星「みちびき」の「サブメーター級測位補強サービス」に対応。スーパーキャパシタ搭載! 電源ケーブルが外れても安心。大容量32GBのmicroSDカード(クラス10)付属。最大12時間/パーキングモードを搭載
    セット内容フロントカメラ、リヤカメラ(マウントベース一体型)、デジタルインナーミラー、マウントベース(フロントカメラ用)、アクセサリープラグDCコード(3極DCプラグ/2A)、両面テープ(ガラス用)x2、フロントカメラ用カメラ接続ケーブル(0.8m)、フロントカメラ用ボールジョイント(ストレート)、リヤカメラ用カメラ接続ケーブル(9m)、GPSユニット、GPSユニット用両面テープ、32GBmicroSDカードクラス10 ※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付、バンドクランプ×2、ファーストステップガイド質量(g)フロントカメラ:19/リヤカメラ:28取付方式分離型本体質量(g)442寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロントカメラ:34.5×16×34.5(突起部含まず)※マウントベース取り付け時 59(H)mm/リヤカメラ:34.5×16×67(突起部含まず)センサー3Gセンサー有り(衝撃感度10段階)電源電圧(V)DC12/24機能インターネット地図連動有り記録媒体microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、 64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠) その他、スピードクラスとして下記以上を推奨 SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上 ※メーカーオプションmicroSDカード推奨液晶サイズ10.2インチ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×24.5×78.8(突起部含まず)測定記憶データ日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル保証期間3年視野角水平114° 垂直61° 対角141°トリガー通常時:常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、パーキングモード時:常時録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画撮像素子200万画素 1/2.8型 カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質FullHD:高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、HD:高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、D1:高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)F値2画素数200万画素接続コードカメラ接続コード:9.0m/0.8m各種認証VCCI:クラスA記録画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)映像圧縮方式録画MP4 コンテナ形式(h.264)、静止画JPEG最低被写体照度(Lux)3フレームレート30fps、10fps ※タイムラプス録画は1秒に1フレーム画角FullHD:水平114°垂直61°対角141°、HD:水平114°垂直61°対角141°、D1:水平92°垂直61°対角114°動作温度範囲(℃)-10~+60映像出力外部映像出力無しダイナミックレンジHDR有り録画方式タイムラプス録画有りGPS有り