カテゴリ
- カー用品(4)
絞り込み
ブランド
- セルスター
- オカムラ(岡村製作所)(139)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](20)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(10)
- CONTEC(コンテック)(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- 大東通信機(2)
- GW INSTEK(2)
- ビット・トレード・ワン(2)
- Raspberry Pi(2)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(2)
- M5Stack(2)
- 旭精工(1)
- CKD(1)
- TRUSCO(1)
- ニューレジストン(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(1)
- 本多電子(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ugp」の検索結果
特価

液晶GPSレーダー探知機オプション RO-119
セルスター¥1,098税込¥1,2081個欠品中セーフティレーダー 3.7インチ液晶用 対象のセルスター製セーフティレーダーを車両のルーフ付近に宙吊りして取り付けるためのステーです。 取り付け位置によっては道路運送車両法の保安基準に違反する場合があります。質量(g)10.5寸法(幅W×高さH)(mm)60×78(伸ばした状態)
ドラレコ用GPSユニット
セルスター¥6,998税込¥7,6981個当日出荷GPS入力対応のセルスター製ドライブレコーダーに接続して録画した映像にGPS情報や走行速度などを付加することができます。用途ドライブレコーダー専用質量(g)75コード長さ(m)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×12.5RoHS指令(10物質対応)対応
液晶GPSレーダー探知機オプション RO-118
セルスター(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷セーフティレーダー 3.2インチ液晶用 対象のセルスター製セーフティレーダーを車両のルーフ付近に宙吊りして取り付けるためのステーです。 取り付け位置によっては道路運送車両法の保安基準に違反する場合があります。質量(g)10.5寸法(幅W×高さH)(mm)60×78(伸ばした状態)
液晶GPSレーダー探知機 AR-33
セルスター¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷光レーザー式オービス対応!セパレートモデル3.2インチ液晶。 無線LAN搭載モデルなのでGPSデータ更新もスマホアプリで可能です! フレネルレンズとフィルターの利点を組み合わせたセルスター独自のフレデリックスレンズを採用。 それにより「広く(60°)遠く(約2倍の直線探知性能※)」誤警報を抑え、レーザー波を受信することが可能になりました。 ※メーカー従来製品比較 レーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定!レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定するので取締機の危険度(距離感)を把握できます。 一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近く危険度が高い状態といえます。 独自の判定アルゴリズムによるレーザー識別機能! 赤外線やレーザー光を使用した機器など誤報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。 GPSポイントとレーザー受信によるW警告レーザー式オービスは、毎月のGPSデータ更新でしっかりフォロー! GPS警告とレーザー受信によるW警告により、逃さず警告できます。 GPS警告は、「レーザー式新型取締機」として警告します。 準天頂衛星みちびきに対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!5種類90基の衛星を使用可能。 みちびきにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。 リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します。ドライブレコーダーとの相互通信対応! ドライブレコーダーなどの外部カメラからの映像を表示できる。 レーザー受信機AL-02Rをリヤに設置し、本機に接続すれば、後方受信した際に画面と音声で警告します。 ※別売のAL-02RおよびRO-123が必要です。 最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。 OBDⅡに対応!日本製・安心の3年保証付き。コード長さ(m)3本体質量(g)本体:117(レーザーアンテナを除く)、アンテナ:85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:108×23×58(突起部除く)、アンテナ:64×36×20(突起部除く)、リモコン:34.8×5.5×56.4センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー電源電圧(V)DC12/24基本仕様GPS搭載・Gセンサー搭載・OBD II対応・ドライブレコーダー相互通信対応使用電池リチウム電池(CR2016×1)送信出力11b最大 15dBm/11g最大 13dBm/11n最大 12dBm※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります受信周波数GPS:1575.42MHz・1598.0625MHz~1605.375MHz、レーダー:Xバンド、Kバンド、レシーバー:UHF 330~470MHz帯/VHF 154~162MHz帯、レーダー受信部:Kバンド液晶表示MVA液晶受信方式GPS:34chパラレル受信、レーダー:ダブルスーパーヘテロダイン方式、レシーバー:Low-IF image rejection architecture、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式RoHS指令(10物質対応)対応通信規格IEEE802.11b/g/n動作温度範囲(℃)-10~65(UHF/VHF部:-10~60)周波数帯域(GHz)2.4