カテゴリ
- 電気材料(13)
- パソコン/周辺機器(4)
- 切削工具(3)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- JAPPY
- イトーキ(258)
- BIGM(丸山製作所)(193)
- YAMAHA(ヤマハ)(90)
- メディアカバーマーケット(52)
- ダイヤトレンド(38)
- サンワサプライ(29)
- ALBA(アルバ)(24)
- Thermo Fisher Scientific(23)
- オーハウス(22)
- 渡辺電機工業(19)
- 工進(15)
- KITACO(14)
- ミルウォーキーツール(14)
- SMC(13)
- Thermo Scientific Nalgene(10)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- NTB(8)
- Grondement(グロンドマン)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「4jp」の検索結果
特価

盤用マルチキー
JAPPY¥4,998税込¥5,4981個当日出荷配電盤、分電盤用の鍵、点検口開閉、リングスリーブの補助、電線外しにご使用いただけます。14タイプの配電盤、分電盤用の鍵、点検口開閉に使用可能。配電盤、分電盤の合鍵に。材質(キー・ネジ)真鍮、スチール材質(フレーム)アルミ
薄型差込電線コネクタ
JAPPY¥2,198税込¥2,4181箱(80個)当日出荷から翌々日出荷大幅なサイズダウンを実現、圧倒的な小型化 挿しやすく抜けにくい究極の1枚スプリング構造 電線がクリアに見える安全を追求したフォルム・構造 はっきり見えやすい本体への黒文字プリント用途屋内配線用差込形電線コネクタです。屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます。種類差込形電線コネクタ定格<一般用途(IEC規格)>32A/450V<屋内配線用途(PSE)>20A/300V端子形状差込形定格電流(A)32/20適合電線<一般用途(IEC規格)>単線Φ1.0~Φ2.0mm・7本より線1.5~4mm2<屋内配線用途(PSE)>Φ1.6、Φ2.0mm電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~4
面取付ビニールホルソー
JAPPY¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から翌々日出荷塩ビのプルボックスやパイプ穴あけに最適。s津断面の仕上がりがよりきれいに。幅広のツバによりホリソーが穴に入り込まない。次工程に必要な面取作業が不要(特許取得)。バリが非常に少ない形状六角軸(対辺6.35mm)刃厚(mm)1.5適合工具充電ドリル、電気ドリル(400W以下)、インパクトドライバー
ACリーククランプメータ
JAPPY¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷漏れ電流~負荷電流が測定可能なクランプメータです。ローパスフィルター搭載。ダイヤル、インジケータ、液晶、操作ボタンが光り、暗い場所の作業に最適。最大測定導体径Φ32mmのクランプ。真の実効値測定。真の実効値測定!ローパスフィルター搭載のACクランプメータ
二つ穴端子(RD形)
JAPPY(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から3日以内出荷RoHS対応の裸圧着端子材質無酸素銅種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子RoHS指令(10物質対応)対応
丸形端子(R形)
JAPPY¥4,698~税込¥5,168~1箱(1000個)ほか3日以内出荷から8日以内出荷電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!材質無酸素銅色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形
ステンレス用ドリル 月光ドリル
JAPPY¥889~税込¥978~1本当日出荷から3日以内出荷鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)
PF管クリップタイ
JAPPY¥149,800税込¥164,7801袋(50本)翌々日出荷電路支持金具で多く採用されているΦ14mmの穴にセットして使用 金具への取付は穴に差し込むだけの簡単固定 セット後はラジオペンチなどで取り外し可能 突起がPF管の溝にフィットしズレを防止用途電路支持金具にPF管を簡単に固定できます。仕様屋内専用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85結束径(Φmm)23.0~36.5(PF管)取付穴径(Φmm)13.8~14.2
月光ドリル ショートタイプ
JAPPY¥749~税込¥824~1本当日出荷から3日以内出荷ステンレスや鉄、木材、塩ビの穴あけにご使用いただけます。鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に。長さ70mmのショートタイプなのでブレにくく、折れにくい!。特許取得の月光先端形状が真円で切る!。長さ70mmのショートタイプ!材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)全長(mm)70
ワンタッチコネクタ
JAPPY(10件のレビュー)¥699税込¥7691パック(8個)当日出荷屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
キャブタイヤ丸形コード
JAPPY(21件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻(10m)ほか当日出荷から29日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ最高使用温度(℃)60シース色灰最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)規格/略称VCTF
キャブタイヤケーブル
JAPPY(3件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。色灰
小勢力回路用耐熱電線 HP(HFA)線
JAPPY¥36,980~税込¥40,678~1巻(200m)当日出荷から翌々日出荷JCS3501適合品消防庁告示第11号適合品耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆しているため、導体の剥き出しが容易カラーコード方式により芯線の識別が容易なため、施工能率がアップ仕上外径が細く、取り扱いが簡単環境に優しい鉛フリービニルを使用用途耐熱性能を要求される小勢力回路にご使用いただけます種別単線材質(絶縁体)架橋ポリエチレン絶縁体標準厚さ(mm)0.3シース標準厚さ(mm)0.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色灰色各種認証JCS3501適合品、消防庁告示第11号適合品耐電圧(V/min)AC1000
Cat.6 LANケーブル
JAPPY¥29,980税込¥32,9781巻(300m)翌々日出荷高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~1000BASE-TX対応) Cat.6対応 中心介在に十字型紐を採用 ReelexII梱包形式を採用 残量がひと目でわかるレングスマーク入り 環境に優しい鉛フリーPVCを使用 周波数帯域250MHz帯域まで安定した電気特性寸法(mm)0.5質量(kg)12/箱規格Cat.6ケーブル長(m)300対数(P)4仕上外径(Φmm)6対応アプリケーション10BASE-T~1000BASE-TX条長(m)300
Cat5e LANケーブル
JAPPY¥26,980税込¥29,6781巻(300m)翌々日出荷から3日以内出荷Cat.5e対応 ReelexⅡ梱包形式を採用 残量がひと目でわかるレングスマーク入り 環境に優しい鉛フリーPVCを使用用途高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~1000BASE-TX対応)対数(P)4導体公称断面積(mm2)0.5仕上外径(Φmm)5.1
Cat.6A LANケーブル
JAPPY¥45,980税込¥50,5781巻(200m)翌々日出荷高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~10GBASE-T対応) Cat.6A対応 エイリアンクロストーク対応 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 ReelexII梱包形式を採用 残量がひと目で確認できるレングスマーク入り 環境に優しい鉛フリーPVCを採用 エイリアンクロストーク対応!10Gbpsのインフラ構築に最適!質量(kg)11規格Cat.6Aケーブル長(m)200シース色薄青対数(P)4仕上外径(Φmm)7.5ケーブルサイズ(AWG)23
OAタップ
JAPPY¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷背面に強力マグネット付き 仮固定用フック穴付き 定格容量:15A・125V(1500Wまで)仕様抜け止め・平刃3P4個コンセント個数4コンセント形状接地3P抜止機能マグネット付マグネットあり