カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- JAPPY
- 共立電子産業(4)
- omron(オムロン)(3)
- コーセル(3)
- TDKラムダ(3)
- エレコム(2)
- マザーツール(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- 大橋産業(BAL)(1)
- 日立産機システム(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 日本ケミコン(1)
- RECOM(1)
- XP POWER(1)
- StarTech.com(1)
- ダイアモンドヘッド(1)
- ENG(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
「acdc 12v」の検索結果

フロートレベルスイッチ
JAPPY(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷水銀を使用しないマイクロスイッチ方式浮遊物が付着しにくい形状材質・水流の影響を受けにくい構造耐食耐劣化性に優れている食品衛生法には適合しない用途液体の水位を検出するフロートタイプのレベルスイッチとしてご使用いただけます材質ケーブル:塩化ビニル(PVC)、保護チューブ:EPDMゴム、ケース:ポリプロピレン色ケーブル:赤、保護チューブ:黒、ケース:赤、ケーブル芯線:グレー(コモン)/黒(a接点)/茶(b接点)使用温度範囲(℃)0~60芯数3芯比重使用液:0.95~1.10接点電圧の最大値(V)AC30以下/DC30以下接点電流の最大値(A)C10以下/DC5以下最小負荷電流(mA)接点:DC12V/100(参考値)ケーブルサイズ(mm2)0.75水深(m)20