カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- JAPPY
- JMACS(日本電線工業)(3)
- KTC(1)
- MCO(1)
- MICROCHIP(3)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1)
- SPARKFUN(1)
- StarTech.com(7)
- Synology(シノロジー)(1)
- エム・あい(1)
- エレコム(2)
- ピクトリコ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 伸興電線(3)
- 倉茂電工(1)
- 冨士電線(東京)(5)
- 富士電線工業(3)
- 金子コード(1)
- 阪神電線(1)
- ブランドをもっと見る
「ccp ap」の検索結果

電子ボタン電話用ケーブル
JAPPY¥8,898~税込¥9,788~1巻当日出荷から4日以内出荷電子ボタンの電話の配線用として、主装置と電話機及び各種端末機器との接続に使用されます。 対より構造により、漏話特性に優れています。 ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器との距離が長い配線に適しています。種類通信ケーブル全長(m)200絶縁体厚さ(mm)約0.2
金属センサー反応バンド
JAPPY¥749~税込¥824~1袋(50本)当日出荷金属検出器に反応する鉄系成分入りでHACCP(ハサップ:危害分析重要管理点)の構築に最適 鉄系成分は、サビ発生の心配不要 食品衛生法に基づく試験に適合した製品 金属検出器に反応するため、異物として混入しても、金属片として検出可能 通常タイプの結束バンドと混在しにくい青色タイプ材質変性66ナイロン色青使用温度範囲(℃)-40~85