カテゴリ
- 電気材料(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- JAPPY
- モノタロウ(1)
- TSUNODA(ツノダ)(18)
- JEFCOM(ジェフコム)(13)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(12)
- タジマツール(TJMデザイン)(9)
- エスコ(7)
- TOA(7)
- フジ矢(7)
- 冨士端子工業(6)
- ネグロス電工(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ワゴジャパン(5)
- 音羽電機工業(5)
- HIT(ヒット)(4)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- TTC(4)
- 泉精器製作所(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(3)
- ブランドをもっと見る
「iv線2mm」の検索結果
特価

ビニル絶縁電線
JAPPY(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
ワンタッチコネクタ
JAPPY(10件のレビュー)¥699税込¥7691パック(8個)当日出荷屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
ワンタッチコネクタ
JAPPY(13件のレビュー)¥759~税込¥835~1箱(5個)ほか当日出荷定格32A/400V適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
ワンタッチコネクター
JAPPY(13件のレビュー)¥839税込¥9231箱(8個)ほか当日出荷材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)色本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
ケーブルカッター
JAPPY¥4,198~税込¥4,618~1丁3日以内出荷銅線の切断工具としてご使用いただけます 人間工学を駆使したつくりで、ハンドル荷重を大幅軽減 切断面を変形させず、きれいな切り口 最適硬度の熱処理による切れ味の持続を実現材質刃物炭素工具鋼材質(グリップ)塩化ビニール