カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • JAPPY
  • フジクラ・ダイヤケーブル(3)
  • 協和ハーモネット(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • ELPA(1)
  • Panasonic(パナソニック)(77)
  • 冨士端子工業(6)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • TOA(4)
  • エスコ(3)
  • ネグロス電工(3)
  • ワゴジャパン(3)
  • オーム電機(2)
  • アメリカン電機(2)
  • 丸信電業(2)
  • TSUNODA(ツノダ)(2)
  • Schutzinger(2)
  • エンジニア(1)
  • 西田製作所(1)
長さ(m)
  • 100(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv1.6mm」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マーカー用絶縁チューブ JAPPYマーカー用絶縁チューブJAPPY(8件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻(100m)
当日出荷
マーカー用に最適な絶縁用チューブ 光沢のある鮮やかな色調 保管しやすく美観に優れた化粧箱入り
材質軟質PVC耐用温度(℃)60肉厚(mm)0.4長さ(m)100
ワンタッチコネクター JAPPYワンタッチコネクターJAPPY(13件のレビュー)
839税込923
1箱(8個)ほか
当日出荷
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32引出し線長さ(mm)10材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン本体/グレーレバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
電線リール JAPPY電線リールJAPPY
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
ブレーキ付で回転スピードを自由に調整くい込まない、モツれない、ネジレない
質量(kg)4.5適合電線[IV]5.5mm2(300m) [VVF]1.6mm、2.0mm、2.6mm 2芯・3芯(100m)リール内径(Φmm)Φ220リール径(Φmm)Φ480
電線リール JAPPY電線リールJAPPY
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
自動ブレーキ付で、最後まできれいな繰り出し!くい込まない、もつれない、ネジレない
質量(kg)5.5テーブル径(Φmm)Φ160適合電線[IV]1.25~5.5mm2(300m) [VVF]1.6mm、2.0mm、2.6mm 2芯・3芯(100m)リール径(Φmm)Φ450