カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • IV(1)
    • KIV(1)
絞り込み
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(3)
  • 色カラー(2)
  • 色(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5(2)
導体外径(Φmm)
  • 3.1(1)
ブランド
  • JAPPY
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(6)
  • 三ツ星(1)
  • 昭和電線(1)
  • KHD(4)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • オーナンバ(1)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
  • タツタ電線(1)
  • マリンテック(6)
  • SIRC(サーク)(4)
  • 品川電線(2)
  • エンジニア(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 古河電工メタルケーブル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv5.5sq」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マーカー用絶縁チューブ JAPPYマーカー用絶縁チューブJAPPY(8件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻(100m)
当日出荷
マーカー用に最適な絶縁用チューブ 光沢のある鮮やかな色調 保管しやすく美観に優れた化粧箱入り
材質軟質PVC耐用温度(℃)60肉厚(mm)0.4長さ(m)100
ビニル絶縁電線 JAPPYビニル絶縁電線JAPPY(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻(5m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
電気機器用ビニル絶縁電線 JAPPY電気機器用ビニル絶縁電線JAPPY
29,980税込32,978
1巻(100m)
翌日出荷
JIS C 3316準拠品 可とう性に優れるため、作業効率がアップ 環境に優しい鉛フリーPVCを使用
用途600V以下の電気機器内配線、制御盤内配線にご使用いただけます。素線径(mm)0.32定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60全長(m)100
関連キーワード
アース線 5.5sq特集