カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(65)
  • 電気材料(58)
  • 作業工具(18)
  • 測定用品(17)
  • 切削工具(14)
  • 空圧工具(9)
  • 物流用品(8)
  • 手袋(8)
  • 安全保護具(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 建築金物(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 作業服(3)
  • 電動工具(3)
  • 制御機器(2)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • JAPPY
  • モノタロウ(6)
  • 工進(8,015)
  • BIGM(丸山製作所)(1,512)
  • ホンダ(964)
  • サンコー(三甲)(605)
  • メディアカバーマーケット(545)
  • サカエ(541)
  • イトーキ(366)
  • SMC(297)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](271)
  • スバル(231)
  • オーハウス(230)
  • Panasonic(パナソニック)(204)
  • 渡辺電機工業(180)
  • ミルウォーキーツール(162)
  • エレコム(141)
  • YAMAHA(ヤマハ)(133)
  • 日立産機システム(126)
  • HJC(エッチジェイシー)(118)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jp」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
243件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコン用 配管パテ JAPPY

    エアコン用 配管パテ

    JAPPY(2件のレビュー)
    159税込175
    1個(200g)ほか
    当日出荷
    不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプ
    ホワイト
  • ワンタッチコネクタ JAPPY

    ワンタッチコネクタ

    JAPPY(10件のレビュー)
    699税込769
    1パック(8個)ほか
    当日出荷
    屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適
    定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
  • エアコン用配管パテ JAPPY

    エアコン用配管パテ

    JAPPY(6件のレビュー)
    169税込186
    1個(200g)
    当日出荷
    不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン用パテです。
    仕様RoHS対応アイボリー使用温度範囲(℃)-20~50作業温度範囲(℃)5~40
  • ポタポタキャッチ JAPPY

    ポタポタキャッチ

    JAPPY(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱
    当日出荷
    簡単施工
    用途急な水漏れや雨漏りへの応急処置にご使用いただけます材質(シート/ホース)PVC樹脂厚さ(mm)(ホース)2(テープ)白色寸法(幅Wmm×長さLm)48×25シートサイズ(mm)1000×980テープ厚さ(mm)0.13シート厚さ(mm)0.1外径D×長さL(mm)(ホース)10×20
  • ビニル絶縁電線 JAPPY

    ビニル絶縁電線

    JAPPY(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
    用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
  • 差込形コネクタ JAPPY

    差込形コネクタ

    JAPPY(25件のレビュー)
    918税込1,010
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    電線被覆を剥ぎ、コネクタに差し込むだけで接続できます。
    適合電線範囲 単線(mm)(銅)1.6、2.0
  • キャブタイヤ丸形コード JAPPY

    キャブタイヤ丸形コード

    JAPPY(21件のレビュー)
    789税込868
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から29日以内出荷
    ●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
    最高使用温度(℃)60シース色最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)規格/略称VCTF
  • キャブタイヤケーブル JAPPY

    キャブタイヤケーブル

    JAPPY(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
    用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。
  • JAPPYシールパテ JAPPY

    JAPPYシールパテ

    JAPPY(1件のレビュー)
    499税込549
    1個(1kg)
    当日出荷
    各種配線配管および隙間の穴埋め(気密・防湿・防水・防虫用)にご使用いただけます スリット入りで2つに割りやすい形状 非硬化型(不乾性)・難燃性・耐水性・電気絶縁性 強固な密着性と優れたシール性 手へのべたつき感が残りにくい ノンアスベスト
    グレー使用温度範囲(℃)-25~80動作温度範囲(℃)5~40
  • ワンタッチコネクタ JAPPY

    ワンタッチコネクタ

    JAPPY(13件のレビュー)
    759税込835
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    定格32A/400V適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
  • フレアエイド JAPPY

    フレアエイド

    JAPPY(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(50mL)
    翌々日出荷
    フレア継手部の漏えい防止や銅パッキンの落下防止など、液状漏れ防止剤としてご使用いただけます 少量塗布するだけで冷媒(フロンガスなど)の漏えいを抑制 あらゆる冷媒に対応(POE油ベース) フレア継手と銅管の接地面、銅パッキンの落下防止などあらゆる場面で活躍
    材質(ボトル)ポリ容器淡黄褐色透明液質量(g)66使用温度(℃)-40~200(冷媒配管使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×32×116主成分ポリエステルポリオール保管温湿度範囲80%RH以下粘度(Pa・s)30~50保管温度(℃)-5~40
  • ステンレス用ドリル 月光ドリル JAPPY

    ステンレス用ドリル 月光ドリル

    JAPPY
    869税込956
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に
    材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)
  • モジュラー圧着工具用替刃 JAPPY

    モジュラー圧着工具用替刃

    JAPPY
    2,698税込2,968
    1袋(5枚)
    翌々日出荷
    LMJ-8TC-JP用の替刃5枚入り。LMJ-8TC-JP専用の替刃
    用途LMJ-8TC-JPの替刃となります質量(g)8サイズ(mm)包装:W86×D3×H120
  • リングスリーブ JAPPY

    リングスリーブ

    JAPPY
    669税込736
    1箱(100個)
    当日出荷
    圧着スリーブ(E形) JIS C 2806規格品
    用途電線同士を接続する際にご使用いただけます。規格JIS C 2806(E形圧着スリーブ)
  • 丸形端子(R形) JAPPY

    丸形端子(R形)

    JAPPY
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS対応の裸圧着端子
    材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆保護カバー JAPPY

    被覆保護カバー

    JAPPY
    599税込659
    1箱(10本)
    当日出荷
    長さ(mm)200
  • JAPPYシールパテ JAPPY

    JAPPYシールパテ

    JAPPY
    499税込549
    1個
    当日出荷
    各種配線配管および隙間の穴埋め(気密・防湿・防水・防虫用)にご使用いただけます。スリット入りで2つに割りやすい形状。非硬化型(不乾性)・難燃性・耐水性・電気絶縁性。強固な密着性と優れたシール性。手へのべたつき感が残りにくい。ノンアスベスト。スリット入りで2つに割りやすい!
    仕様針入度:85±15ホワイト使用温度範囲(℃)-25~80内容量(kg)1(約500mL)作業温度範囲(℃)5~40
  • 圧着工具 JAPPY

    圧着工具

    JAPPY(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    適合サイズ(mm2)(端子)0.3・0.5/0.75/1.25/2.0
  • 600V電気機器用ビニル絶縁電線 KIV JAPPY

    600V電気機器用ビニル絶縁電線 KIV

    JAPPY(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻(200m)
    当日出荷から翌々日出荷
    種類産業機械用ケーブル規格/略称KIV
  • AC/DC検電器 JAPPY

    AC/DC検電器

    JAPPY(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    100V/200V判別可能(裸線のみ)。接触(裸線)/非接触(被覆線)対応。感度調整ボリューム付(無段階)。先端LEDライト搭載。AC/DC両用(DCは裸線のみ)。先端、持ち手部分は絶縁性を考慮したラバー仕様。
    用途非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です使用温度範囲(℃)0~+40電源LR-44(1.5V)×2測定方式接触、非接触保存温度(℃)-10~+50機能照明ボタンを押すたびにLED照明のON/OFFが可能ディスプレイ検電範囲(V)接触式電圧検出範囲/5~1000、非接触式電圧検出範囲/30~1000感度調整本体裏面のボリュームにより検出電圧の感度調整が可能 (非接触モード時のみ有効)保存湿度(%)75RH以下(但し、結露のないこと)対象電線交流/直流両用使用環境湿度(%)75RH以下(但し、結露のないこと)検出範囲接触式電圧:AC7V~1000V DC5V~1000V、非接触式電圧:AC30V~1000V絶縁耐圧(V)AC2000/1分間(検知部-スイッチ間)
  • 六角軸ビニールホルソー JAPPY

    六角軸ビニールホルソー

    JAPPY
    1,988税込2,187
    1本
    当日出荷
    プルボックス(樹脂)、塩ビパイプ、ビニル板、ベニア板の穴あけにご使用いただけます プルボックス(樹脂)の穴あけ作業に最適 塩ビパイプを綺麗に貫通可能 ビニル板貫通の瞬間、切片が落下 切断面の仕上がりが綺麗 使いやすい六角軸を採用 塩ビのプルボックスやパイプの穴あけに最適!切片が落下しホルソーに絡まない!
    材質S45C刃厚(mm)1.5
  • 発熱ユニット JAPPY

    発熱ユニット

    JAPPY
    8,998税込9,898
    1セット
    翌々日出荷
    温度は3段階に調節可能。軽くてしなやかなスムース素材。瞬時に発熱。センサー機能で設定温度をキープ。最長約11時間使用可能(RD9590PJ-JP使用時)
    端子USB端子(Type-A)連続動作時間最長11時間(RD9590PJ-JP使用時)
  • 盤用マルチキー JAPPY

    盤用マルチキー

    JAPPY
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    配電盤、分電盤用の鍵、点検口開閉、リングスリーブの補助、電線外しにご使用いただけます。14タイプの配電盤、分電盤用の鍵、点検口開閉に使用可能。配電盤、分電盤の合鍵に。
    材質(キー・ネジ)真鍮、スチール材質(フレーム)アルミ
  • 線名札 JAPPY

    線名札

    JAPPY(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    当日出荷
    白色ファイバー製(厚さ1.0mm)、ロウ引き糸使用(長さ120mm)。
    タイプ丸形
  • D型終端クランプ JAPPY

    D型終端クランプ

    JAPPY
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ラセンハンガーをメッセンジャーワイヤーに固定する金具です ボルト1本構造で取付作業が簡単です ラセンハンガーをメッセンジャーワイヤーに固定する金具がボルト1本で取付可能!
    材質(本体)一般構造用圧延鋼材質量(g)117表面処理溶融亜鉛めっき材質(ボルト・ナット)冷間圧造用炭素鋼
  • Eカッター(小) JAPPY

    Eカッター(小)

    JAPPY
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    E-Eケーブルの外部半導電層の剥ぎ取りにご使用いただけます 6600V内外半導体電層押出/三相同時押出ケーブル(E-Eケーブル)用の外部半導電層剥ぎ取り工具 円周・縦方向のカットが可能 E-Eケーブルの外部半導電層を簡単・安全に剥ぎ取り
    寸法(mm)40×40×50使用可能回数1回線(6相分)※ただし使用方法・条件によってはこの限りではありません適合ケーブルサイズ(mm2)14~100用
  • ラセンハンガー JAPPY

    ラセンハンガー

    JAPPY
    169税込186
    1本
    翌々日出荷
    架空ケーブルの吊架にご使用いただけます 鋼線のコシが強く押し込みやすい 高密度ポリエチレンの皮膜を施しケーブルに優しく支障に強い 着脱可能なリング付きコネクタ 寒暖においても劣化しにくく、手袋でも簡単に着脱可能!
    長さ(mm)1500被覆材高密度ポリエチレン樹脂材質(線材)亜鉛めっき硬鋼線
  • V絶縁Vシースケーブル JAPPY

    V絶縁Vシースケーブル

    JAPPY(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)
    用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
  • 薄型差込電線コネクタ JAPPY

    薄型差込電線コネクタ

    JAPPY
    2,198税込2,418
    1箱(60個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    大幅なサイズダウンを実現、圧倒的な小型化 挿しやすく抜けにくい究極の1枚スプリング構造 電線がクリアに見える安全を追求したフォルム・構造 はっきり見えやすい本体への黒文字プリント
    用途屋内配線用差込形電線コネクタです。屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます。種類差込形電線コネクタ定格<一般用途(IEC規格)>32A/450V<屋内配線用途(PSE)>20A/300V端子形状差込形定格電流(A)32/20適合電線<一般用途(IEC規格)>単線Φ1.0~Φ2.0mm・7本より線1.5~4mm2<屋内配線用途(PSE)>Φ1.6、Φ2.0mm電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~4
  • ピンク石けん JAPPY

    ピンク石けん

    JAPPY
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質界面活性剤、パーチライト、洗浄補助剤寸法(mm)220×220×300質量(kg)6商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • カットダクト JAPPY

    カットダクト

    JAPPY(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硬質塩化ビニル灰色長さ(m)1使用温度(℃)-20~60
  • ワイヤーステッカー JAPPY

    ワイヤーステッカー

    JAPPY
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    当日出荷
    剥がしやすい! 連結式! バリ取り加工済み!
    材質鋼板、光沢クロメートメッキ基材合成ゴム系両面粘着テープ
  • エンドカバー JAPPY

    エンドカバー

    JAPPY(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    当日出荷
    アングル端部の保護や床置きする場合の保護キャップにも使用可能。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
  • 3分全ねじ天井化粧カバー JAPPY

    3分全ねじ天井化粧カバー

    JAPPY
    1,598税込1,758
    1袋(20組)
    当日出荷
    段差を設けて配置したツメの構造により、天井面と隙間のない仕上がりがワンタッチで可能
    用途全ねじボルトの根元の化粧カバーとしてご使用いただけます材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)7外径(Φmm)50
  • 自己融着性絶縁テープ(JJテープ) JAPPY

    自己融着性絶縁テープ(JJテープ)

    JAPPY
    369税込406
    1巻(10m)
    当日出荷
    特性絶縁
  • 丸形端子 JAPPY

    丸形端子

    JAPPY
    57税込63
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質無酸素銅シルバー規格UL、CSA端子形状丸形
  • エアコン用配管パテ JAPPY

    エアコン用配管パテ

    JAPPY
    799税込879
    1個
    当日出荷
    アイボリー
  • 低圧開閉器用圧着端子(CB形) JAPPY

    低圧開閉器用圧着端子(CB形)

    JAPPY
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS対応の裸圧着端子
    材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット付デジタルテスタ JAPPY

    マグネット付デジタルテスタ

    JAPPY(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    薄型で多機能。本体背面内蔵の磁石で金属面への貼付可能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載。テストリード本体収納タイプでも、約12.5mmの薄型サイズ。非接触検電機能付き。
    用途電圧測定や抵抗の測定など、電気の測定にご使用いただけるマルチメーターです使用温度範囲(℃)0~+40表示液晶、最大表示”3999”外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×127×12.5保存温度(℃)-10~+60使用電池CR2032 (3V) リチウム電池×1個サンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ動作原理二重積分方式オートパワーオフ約30分(解除可能)電池寿命約120時間極性表示自動切替、”-”のみ表示保存湿度(%)70RH以下(ただし結露のないこと)使用環境湿度(%)80RH以下(ただし結露のないこと)