カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- JAPPY
- UNION(ユニオン産業)(3)
- カスタム(2)
- アライドテレシス(2)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- GOAL(ゴール)(1)
- KSフィルター(1)
- JVC(ビクター)(1)
- M5Stack(1)
- PROST's(1)
「lx-01u」の検索結果

デジタル照度計
JAPPY¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷室内や作業環境の照度管理、照明器具切替後(白熱球、蛍光灯→LED)の作業場照度チェックにご使用いただけます 小型・軽量サイズ ケース一体型 単四電池二個(アルカリ乾電池使用時)連続150時間 1秒で測定完了 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利な照度計です測定範囲(fc)0~18580fc使用温度範囲(℃)0~50分解能1LUX(0~19999LUX)、10LUX(20000~200000LUX)、1fc(0~18580fc)保存温度(℃)-20~50使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング1回/秒電池寿命連続使用約150時間(アルカリ乾電池使用時)保存湿度(%)80RH以下(但し、結露のないこと)使用環境湿度(%)70RH以下(但し、結露のないこと)