カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- JAPPY
- モノタロウ(1)
- 共立電気計器(7)
- HIOKI(日置電機)(5)
- 三和電気計器(2)
- SK(新潟精機)(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- 三菱電機(1)
- トライメイト(1)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(1)
「model 9132」の検索結果

マグネット付デジタルテスタ
JAPPY(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷薄型で多機能。本体背面内蔵の磁石で金属面への貼付可能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載。テストリード本体収納タイプでも、約12.5mmの薄型サイズ。非接触検電機能付き。用途電圧測定や抵抗の測定など、電気の測定にご使用いただけるマルチメーターです使用温度範囲(℃)0~+40表示液晶、最大表示”3999”外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×127×12.5保存温度(℃)-10~+60使用電池CR2032 (3V) リチウム電池×1個サンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ動作原理二重積分方式オートパワーオフ約30分(解除可能)電池寿命約120時間極性表示自動切替、”-”のみ表示保存湿度(%)70RH以下(ただし結露のないこと)使用環境湿度(%)80RH以下(ただし結露のないこと)