カテゴリ
- 電気材料(5)
- 制御機器(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- JAPPY
- モノタロウ(3)
- エスコ(10)
- 東洋技研(10)
- セキセイ(7)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
- 共立機巧(5)
- 司化成(5)
- PLUS(プラス)[文具](5)
- 東芝キヤリア(5)
- アクリサンデー(5)
- RS PRO(5)
- 光(4)
- コクヨ(3)
- ナカトミ(3)
- PEPPERL+FUCHS(3)
- メイワパーツ(3)
- TIME(3)
- サンハヤト(2)
- 新明和工業(2)
- ブランドをもっと見る
「pp 0.75mm」の検索結果
特価

キャブタイヤ丸形コード
JAPPY(21件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻(10m)ほか当日出荷から30日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
ビニル平形コード (VFFケーブル)
JAPPY¥8,798税込¥9,6781巻当日出荷規格/略称VFF導体公称断面積(mm2)0.75定格電圧(V)300全長(m)100タイプより線種類産業機械用ケーブル許容電流(A)7耐熱温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.8導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)2.7×5.4
熱収縮チューブ 黒
JAPPY¥399税込¥4391パック(20本)当日出荷電子機器・家電・自動車で使用されるケーブルの接続部や端末の保護・絶縁に使用されます。 従来のテープ巻に比べ、きれいに仕上がります。 ヒートガンを使用することで簡単に施工できます。材質架橋ポリオレフィン長さ(mm)250色ブラック特性絶縁
フロートレベルスイッチ
JAPPY(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷水銀を使用しないマイクロスイッチ方式浮遊物が付着しにくい形状材質・水流の影響を受けにくい構造耐食耐劣化性に優れている食品衛生法には適合しない用途液体の水位を検出するフロートタイプのレベルスイッチとしてご使用いただけます材質ケーブル:塩化ビニル(PVC)、保護チューブ:EPDMゴム、ケース:ポリプロピレン色ケーブル:赤、保護チューブ:黒、ケース:赤、ケーブル芯線:グレー(コモン)/黒(a接点)/茶(b接点)使用温度範囲(℃)0~60芯数3芯比重使用液:0.95~1.10接点電圧の最大値(V)AC30以下/DC30以下接点電流の最大値(A)C10以下/DC5以下最小負荷電流(mA)接点:DC12V/100(参考値)ケーブルサイズ(mm2)0.75水深(m)20
熱収縮チューブ(透明)
JAPPY¥339税込¥3731袋(20本)3日以内出荷スリーブ、端子・コネクタ、小さな基板のなどの保護や絶縁にご使用いただけます。従来のテープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで簡単に施工が可能。従来のテープ巻に比べ、きれいな仕上がり!材質架橋ポリオレフィン長さ(mm)250色透明