カテゴリ

  • 電気材料(19)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 作業工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • JAPPY
  • モノタロウ(16)
  • 大阪魂(245)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](241)
  • ミトロイ(水戸工機)(61)
  • 吉川化成(53)
  • TRUSCO(46)
  • コクヨ(45)
  • エスコ(43)
  • LEPLUS NEXT(42)
  • セキセイ(36)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(33)
  • エレコム(31)
  • トリニティ(30)
  • ナカバヤシ(29)
  • RS PRO(29)
  • ノーブランド(27)
  • OWLTECH(オウルテック)(27)
  • ラムマウント(26)
  • LAPP(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp 1mm」の検索結果

関連キーワード
44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチコネクタ JAPPY

    ワンタッチコネクタ

    JAPPY(10件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック(8個)
    当日出荷
    屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適
    定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
  • キャブタイヤ丸形コード JAPPY

    キャブタイヤ丸形コード

    JAPPY(21件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
    規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
  • マーカー用絶縁チューブ JAPPY

    マーカー用絶縁チューブ

    JAPPY(9件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1巻(100m)
    当日出荷
    マーカー用に最適な絶縁用チューブ 光沢のある鮮やかな色調 保管しやすく美観に優れた化粧箱入り
    材質軟質PVC色白長さ(m)100肉厚(mm)0.4耐用温度(℃)60
  • キャブタイヤケーブル JAPPY

    キャブタイヤケーブル

    JAPPY(3件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
    用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。色灰
  • 線名札 JAPPY

    線名札

    JAPPY(5件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(100個)
    当日出荷
    白色ファイバー製(厚さ1.0mm)、ロウ引き糸使用(長さ120mm)。
    タイプ丸形
  • フットスイッチ JAPPY

    フットスイッチ

    JAPPY(3件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    普及形、防水形、保護枠付、2連など幅広くラインナップ
    仕様ケーブル引張力:88.2N/15秒規格電気用品安全法/取得済み定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5以上(導電部-外郭部間、DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-5~40(氷結なきこと)標高(m)2000以下耐電圧(V/min)AC1500(導電部-外郭部間)使用周囲湿度(%RH)85以下
  • 巻付グリップシンブル JAPPY

    巻付グリップシンブル

    JAPPY(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
    用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます材質亜鉛メッキ鋼線寸法L2(mm)160寸法K(mm)30
  • メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) JAPPY

    メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)

    JAPPY
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
    種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より適合規格JIS G 3537-1994呼び5.5sq仕上外径(mm)3.0mm線径(mm)1
  • エアコン用フィックスレンチ JAPPY

    エアコン用フィックスレンチ

    JAPPY
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷
    ルームエアコン(1/4、3/8用)室内機側ユニオン部の六角固定にご使用いただけます 1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定が可能 メーカーによってサイズが異なる室内機側ユニオン部に幅広く対応 トルクレンチの2丁掛けに最適 業界初のトルクレンチ受け側専用スパナ!
    厚さ(mm)10全長(mm)250質量(g)230対応寸法(mm)12、14、17、21
  • 熱収縮チューブ 黒 JAPPY

    熱収縮チューブ 黒

    JAPPY
    ¥399税込¥439
    1パック(20本)
    当日出荷
    電子機器・家電・自動車で使用されるケーブルの接続部や端末の保護・絶縁に使用されます。 従来のテープ巻に比べ、きれいに仕上がります。 ヒートガンを使用することで簡単に施工できます。
    材質架橋ポリオレフィン長さ(mm)250色ブラック特性絶縁
  • デジタルマルチメータ JAPPY

    デジタルマルチメータ

    JAPPY
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    当日出荷
    電圧測定や抵抗の測定など、電気の測定にご使用いただけるマルチメータです。最大測定電圧 AC/DC600V。携帯に便利な収納ケース付き。コード長:約470mm(脱着式)。IEC 61010-1準拠 CAT Ⅲ 300V / CAT Ⅱ 600V。テストリードが脱着可能なポケットサイズテスタ
    直流電圧(V)600交流電圧(V)600適合規格IEC 61010-1準拠 CAT ・ 300V / CAT ・ 600V校正証明書なし
  • ステンレス線 JAPPY

    ステンレス線

    JAPPY(3件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻(200m)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS対応のステンレス線
    用途アンテナ支線等にご使用いただけます。材質ステンレス(SUS304)、リール:紙製長さ(m)200引張強度(N/mm2)570~820RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型差込電線コネクタ JAPPY

    薄型差込電線コネクタ

    JAPPY
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1箱(60個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    大幅なサイズダウンを実現、圧倒的な小型化 挿しやすく抜けにくい究極の1枚スプリング構造 電線がクリアに見える安全を追求したフォルム・構造 はっきり見えやすい本体への黒文字プリント
    用途屋内配線用差込形電線コネクタです。屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます。種類差込形電線コネクタ定格<一般用途(IEC規格)>32A/450V<屋内配線用途(PSE)>20A/300V端子形状差込形定格電流(A)32/20適合電線<一般用途(IEC規格)>単線Φ1.0~Φ2.0mm・7本より線1.5~4mm2<屋内配線用途(PSE)>Φ1.6、Φ2.0mm電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~4
  • オンカン JAPPY

    オンカン

    JAPPY(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途蛍光灯器具とクサリのジョイント用材質亜鉛ダイカスト
  • 電子ボタン電話用ケーブル JAPPY

    電子ボタン電話用ケーブル

    JAPPY
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    電子ボタンの電話の配線用として、主装置と電話機及び各種端末機器との接続に使用されます。 対より構造により、漏話特性に優れています。 ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器との距離が長い配線に適しています。
    種類通信ケーブル全長(m)200絶縁体厚さ(mm)約0.2
  • ビニルテープ JAPPY

    ビニルテープ

    JAPPY(1件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1箱(10巻)ほか
    当日出荷
    電線のジョイント部分および端末の絶縁に最適です 豊富なカラーラインナップで使用箇所・用途により使い分けが可能 電線のジョイント部分および端末の絶縁に最適です
    絶縁耐力25kV/mm以上
  • 高耐候性 耐塩害結束バンド JAPPY

    高耐候性 耐塩害結束バンド

    JAPPY
    ¥649~税込¥714~
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があり、塩害地域や降雪地域で使用可能
    材質11ナイロンUL94HB色黒使用温度範囲(℃)-40~105
  • 金属センサー反応バンド JAPPY

    金属センサー反応バンド

    JAPPY
    ¥749~税込¥824~
    1袋(50本)
    当日出荷
    金属検出器に反応する鉄系成分入りでHACCP(ハサップ:危害分析重要管理点)の構築に最適 鉄系成分は、サビ発生の心配不要 食品衛生法に基づく試験に適合した製品 金属検出器に反応するため、異物として混入しても、金属片として検出可能 通常タイプの結束バンドと混在しにくい青色タイプ
    材質変性66ナイロン色青使用温度範囲(℃)-40~85
  • ライティングダクト ハンガー(3分用) JAPPY

    ライティングダクト ハンガー(3分用)

    JAPPY
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、伸縮パイプ吊具と組み合わせてご使用いただけます。専用伸縮パイプは450~800mmまで自在に伸縮。専用ハンガーは3種類。3/8専用のハンガー。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
    厚さ(mm)1色ピュアホワイト材質(本体)鋼板質量(g)38
  • 斜ニッパmini JAPPY

    斜ニッパmini

    JAPPY
    ¥1,498税込¥1,648
    1丁
    当日出荷
    皮むきから割線まで、さまざまな電気配線工事を一丁で対応可能。刃角度37°で入り組んだ部分や奥深い場所への加工が可能。熟練職人の手作業による鋭利な刃仕上げ。手の中に収められるコンパクトボディ
    用途皮むきから割線まで、さまざまな電気配線工事にご使用いただけます質量(g)65材質(グリップ)ビニール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×113×8.5切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.2刃角(°)37硬度HRC(刃部)54~62材質(刃)バナジウム鋼アズワン品番64-8914-88切断能力(Φmm) より線1.25mm2まで
  • 4分 六角長ナット 40mm JAPPY

    4分 六角長ナット 40mm

    JAPPY
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ユニクロめっき仕上げのW1/2用40mm長ナットです
    材質鋼材厚さ(mm)40山数12表面処理ユニクロめっき二面幅(mm)19ねじの呼びW1/2ねじ山種類ウィット
  • 4分 六角長ナット 30mm JAPPY

    4分 六角長ナット 30mm

    JAPPY
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ユニクロめっき仕上げのW1/2用30mm長ナットです
    材質鋼材厚さ(mm)30山数12表面処理ユニクロめっき二面幅(mm)19ねじの呼びW1/2ねじ山種類ウィット
  • ストレート軸ビニールホルソー JAPPY

    ストレート軸ビニールホルソー

    JAPPY
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷
    プルボックス(樹脂)、塩ビパイプ、ビニル板、ベニア板の穴あけにご使用いただけます プルボックス(樹脂)の穴あけ作業に最適 塩ビパイプを綺麗に貫通可能 ビニル板貫通の瞬間、切片が落下 切断面の仕上がりが綺麗 塩ビのプルボックスやパイプの穴あけに最適!切片が落下しホルソーに絡まない!
    材質S45Cタイプストレートシャンク(1mm)刃厚(mm)1.5適合工具充電ドリル、電気ドリル(4W以下)シャンク径10mm
  • 換気用樹脂製レジスター JAPPY

    換気用樹脂製レジスター

    JAPPY
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法E(mm)50
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 JAPPY

    電気機器用ビニル絶縁電線

    JAPPY
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS C 3316準拠品 可とう性に優れるため、作業効率がアップ 環境に優しい鉛フリーPVCを使用
    用途600V以下の電気機器内配線、制御盤内配線にご使用いただけます。定格電圧(V)600全長(m)100種類産業機械用ケーブル耐熱温度(℃)60素線径(mm)0.32規格/略称KIV
  • パワードハサミ JAPPY

    パワードハサミ

    JAPPY(1件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    倍力モード(15倍)で軽く切れるパワードハサミ。ノーマルモードとパワーモードがワンタッチ切替。軽量・コンパクト。握りやすいハンドル開き幅
    全長(mm)230質量(g)360切断能力(mm)ステンレス1.0、鉄板1.4
  • 巻付グリップシンブル JAPPY

    巻付グリップシンブル

    JAPPY
    ¥239税込¥263
    1本
    3日以内出荷
    支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます 工具不要で作業時間が短縮 取り付けに個人差がなく施工品質が向上 シンブル用、玉碍子用、木柱用の売れ筋サイズをラインナップ!
    材質亜鉛めっき鋼線寸法(mm)360/160/30/35(L1/L2/K/D)構成Φ1.6mm×3本適合電線範囲 撚線(mm2)5.5
  • 巻付グリップ玉碍子 JAPPY

    巻付グリップ玉碍子

    JAPPY
    ¥259~税込¥285~
    1本
    3日以内出荷
    工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
    用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます材質亜鉛メッキ鋼線寸法D(mm)65寸法L2(mm)160寸法K(mm)30
  • 熱収縮チューブ(透明) JAPPY

    熱収縮チューブ(透明)

    JAPPY
    ¥339税込¥373
    1袋(20本)
    3日以内出荷
    スリーブ、端子・コネクタ、小さな基板のなどの保護や絶縁にご使用いただけます。従来のテープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで簡単に施工が可能。従来のテープ巻に比べ、きれいな仕上がり!
    材質架橋ポリオレフィン長さ(mm)250色透明
  • 切断砥石(超快速王) JAPPY

    切断砥石(超快速王)

    JAPPY
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(10枚)
    翌々日出荷
    金属専用。薄刃厚が材料のヤケ・バリを抑制。長時間の使用可能。疲れにくいスムーズな切れ味
    用途一般鋼、ステンレスの切断にご使用いただけます粒度46厚さ(mm)1.0砥材A(アルミナ)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度T使用工具100mmディスクグラインダー用外径(Φmm)105主要切断材料一般鋼、ステンレス最高使用周速度(m/s)80
  • 角先開形端子(A形) JAPPY

    角先開形端子(A形)

    JAPPY
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
    材質無酸素銅色シルバー種類裸圧着端子規格UL、CSA端子形状先開形適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65適合電線範囲 AWG(#)22~16
  • 丸形端子(R形) JAPPY

    丸形端子(R形)

    JAPPY
    ¥4,698税込¥5,168
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
    材質無酸素銅色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形
  • ラチェットトルクレンチ JAPPY

    ラチェットトルクレンチ

    JAPPY
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    3日以内出荷
    エアコン配管接続用レンチとしてご使用いただけます ラチェット戻り機能で狭所作業も楽々(戻り角20~30°) ナットをほぼ全周ホールドし誤操作を防止 ”ラチェットレンチ”と”トルクレンチ”を融合した、いいとこ取りアイテム!
  • 巻付グリップ木柱 JAPPY

    巻付グリップ木柱

    JAPPY
    ¥469~税込¥516~
    1本
    3日以内出荷
    工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
    用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます材質亜鉛メッキ鋼線寸法D(mm)180寸法K(mm)30
  • USB-PD対応ケーブル(USB3.1PD対応) JAPPY

    USB-PD対応ケーブル(USB3.1PD対応)

    JAPPY
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    3日以内出荷
    USB Type-Cコネクタ採用により、オモテ・ウラに関係なく差込可能。サビなどに強く、信号劣化を抑える金めっきピン採用。外部ノイズの干渉から信号を保護するシールドケーブル採用
    タイプUSB Type-C ケーブルUSB3.1 Gen2ケーブル長(m)1最大電流(A)20V/5(100W)通信速度最大10Gbps(理論値)
  • 雨覆い JAPPY

    雨覆い

    JAPPY
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    仕様600VCV:100以下、3300VCV:38以下、6600VCV:22以下材質黒色クロロプレンゴム寸法A(mm)110寸法F(mm)3寸法E(mm)60寸法B(mm)80寸法C(mm)25.5寸法D1(mm)12寸法D2(mm)14.7寸法D3(mm)17.4寸法D4(mm)20
  • ライティングダクト ハンガー JAPPY

    ライティングダクト ハンガー

    JAPPY
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷
    ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、伸縮パイプ吊具と組み合わせてご使用いただけます。専用伸縮パイプは450~800mmまで自在に伸縮。専用ハンガーは3種類。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
    厚さ(mm)1色ピュアホワイト材質(本体)鋼板質量(g)30
  • ライティングダクト ジョインターハンガー JAPPY

    ライティングダクト ジョインターハンガー

    JAPPY
    ¥369税込¥406
    1個
    3日以内出荷
    ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、伸縮パイプ吊具と組み合わせてご使用いただけます。専用伸縮パイプは450~800mmまで自在に伸縮。専用ハンガーは3種類。電線を通しやすいジョインタータイプ。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
    厚さ(mm)1色ピュアホワイト材質(本体)鋼板質量(g)42
  • Dタイプ連結金具 JAPPY

    Dタイプ連結金具

    JAPPY
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    3日以内出荷
  • 角先開形端子 JAPPY

    角先開形端子

    JAPPY
    ¥569税込¥626
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    材質無酸素銅色シルバー規格UL、CSA端子形状先開形アズワン品番64-9330-93適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65適合電線範囲 AWG(#)#22~#16