カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(173)
- 電気材料(124)
- 作業工具(33)
- ねじ・ボルト・釘(24)
- 測定用品(19)
- 切削工具(19)
- 建築金物(11)
- パソコン/周辺機器(10)
- 空圧工具(9)
- 制御機器(8)
- 物流用品(8)
- 手袋(8)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 安全保護具(6)
- 電動工具(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 作業服(4)
- 清掃用品(3)
- 安全標識(3)
- テープ(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 機構部品(2)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- JAPPY
- モノタロウ(3)
- SKC(環境測定)(69)
- Hapyson(ハピソン)(55)
- PYREX(パイレックス)(48)
- ZAPPY(ザッピー)(47)
- omron(オムロン)(45)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(44)
- DAYTONA(デイトナ)(44)
- RIDEA(40)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- IDEC(和泉電気)(33)
- リスパック(25)
- エスコ(24)
- 3M(スリーエム)(24)
- TRUSCO(22)
- ニッピ(nippy)(21)
- ミドリ安全(19)
- SMC(18)
- PISCO(ピスコ)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「py」の検索結果

ワンタッチコネクタ
JAPPY(10件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(8個)ほか当日出荷屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
キャブタイヤ丸形コード
JAPPY(21件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻(10m)ほか当日出荷から29日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ最高使用温度(℃)60シース色灰最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)規格/略称VCTF
DINレール・専用金具
JAPPY(36件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます幅(mm)35板厚(mm)1.5
ビニル絶縁電線
JAPPY(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(5m)ほか当日出荷から8日以内出荷●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
スパイラルチューブ(柔軟タイプ)
JAPPY(11件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(100m)ほか当日出荷から9日以内出荷束線のわん曲部、ドアー渡り線、盤間渡り線などの保護に美しく、低工数で迅速に施工できます。どの位置からも電線の取り出しができます。容易に取付け、取り外しができ、何度も使用できます。黒色は耐候性があります。材質ポリエチレン仕様RoHS対応特性耐候性
マーカー用絶縁チューブ
JAPPY(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(100m)当日出荷マーカー用に最適な絶縁用チューブ 光沢のある鮮やかな色調 保管しやすく美観に優れた化粧箱入り材質軟質PVC耐用温度(℃)60肉厚(mm)0.4色白長さ(m)100
キャブタイヤケーブル
JAPPY(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1巻(10m)ほか当日出荷から翌日出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。色灰
ワンタッチコネクタ
JAPPY(13件のレビュー)¥759~税込¥835~1箱(5個)ほか当日出荷定格32A/400V適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
エアコン用非粘着テープ
JAPPY¥1,498税込¥1,6481パック(5巻)当日出荷片面がほどけにくい、エンボス加工タイプ色アイボリーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)18厚さ(mm)0.15材質ポリ塩化ビニル(PVC)
リュック式防水バッグ
JAPPY¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷から翌々日出荷現場作業、通勤・通学、アウトドアに最適。本体無縫製で水をシャットアウト。防水素材のため水が染み込みにくい。小物の収納に便利なサイドポケット付き。バッグの中身を水から守る。質量(kg)収納物:(約)5質量(g)(約)770容量(L)(約)24寸法(cm)(約)W34×42×18※開口時
フレアエイド
JAPPY(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個(50mL)翌日出荷フレア継手部の漏えい防止や銅パッキンの落下防止など、液状漏れ防止剤としてご使用いただけます 少量塗布するだけで冷媒(フロンガスなど)の漏えいを抑制 あらゆる冷媒に対応(POE油ベース) フレア継手と銅管の接地面、銅パッキンの落下防止などあらゆる場面で活躍材質(ボトル)ポリ容器色淡黄褐色透明液質量(g)66使用温度(℃)-40~200(冷媒配管使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×32×116主成分ポリエステルポリオール保管温湿度範囲80%RH以下粘度(Pa・s)30~50保管温度(℃)-5~40
防火ダンパー用温度ヒューズ
JAPPY(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷仕様使用ダンパー:回転式厚さ(mm)3材質(本体)銅寸法(幅W×高さH)(mm)10×35作動温度(℃)(公称)120
巻付グリップシンブル
JAPPY(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷から翌日出荷工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます材質亜鉛メッキ鋼線寸法L2(mm)160寸法K(mm)30
ステンレス用ドリル 月光ドリル
JAPPY¥869~税込¥956~1本ほか当日出荷から翌々日出荷鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)
V絶縁Vシースケーブル
JAPPY(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻(5m)ほか当日出荷から翌日出荷JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)
JAPPY¥1,198~税込¥1,318~1巻(10m)ほか当日出荷から翌日出荷ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より適合規格JIS G 3537-1994呼び5.5sq仕上外径(mm)3.0mm線径(mm)1
JAPPYシールパテ
JAPPY(1件のレビュー)¥499税込¥5491個(1kg)当日出荷各種配線配管および隙間の穴埋め(気密・防湿・防水・防虫用)にご使用いただけます スリット入りで2つに割りやすい形状 非硬化型(不乾性)・難燃性・耐水性・電気絶縁性 強固な密着性と優れたシール性 手へのべたつき感が残りにくい ノンアスベスト色グレー使用温度範囲(℃)-25~80動作温度範囲(℃)5~40
Bキャップ
JAPPY¥259~税込¥285~1個当日出荷ワンタッチ取付(内キャップがアンカーボルトのネジ部分を固定) 取り外しは回すだけ ミリネジ、インチネジ兼用用途アンカーボルトの化粧、防塵、保護、安全対策 機械・空調・電気設備・街路灯・橋梁など材質(キャップ本体)硬質塩化ビニル製、(内キャップ)ポリエチレン製
ワンタッチコネクター
JAPPY(13件のレビュー)¥839税込¥9231箱(8個)ほか当日出荷種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32引出し線長さ(mm)10材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン色本体/グレーレバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
ノイズシールドチューブ マジックテープ タイプ
JAPPY(3件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1巻(5m)当日出荷工具不要で簡単に結束。 電線、ハーネスのノイズ対策と結束に最適。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)長さ(m)5色ブラック仕様嵌合部/マジックテープ(オス・メステープ幅16mm)特性難燃性
...