カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- JAPPY
- カジメイク(2)
- サンエス(204)

24Vリチウムイオンバッテリーセット
JAPPY¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷日本国内製24Vバッテリー。Sマーク取得品。USB端子内蔵でスマートフォンやタブレットの充電が可能。簡易防水構造。Bluetooth通信によるスマホでの遠隔操作が可能。付属品ACアダプター1個、取扱説明書1枚材質(本体)難燃性プラスチック質量(g)約340使用温度範囲(℃)-5~50電圧(V)24温度(℃)充電可能/5~35充電時間(時間)約3.5充電可能回数約500回保管温度(℃)-20~50外径(mm)120×72×27ファンハイパワーファン:RD9610PH-JP、RD9620PH-JP、連続動作時間TURBO(24V):約5分、POWER(19V):約4時間、強(15V):約8時間、中(12V):約12時間、弱(9V):約24時間防水簡易防水構造バッテリー容量(Wh)5セル(2100mm×60.48)パナソニック製USB出力:DC5V 2.4A Aポート×1
24Vリチウムイオンバッテリーセット
JAPPY¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷日本国内製24Vバッテリー。Sマーク取得品。USB端子内蔵でスマートフォンやタブレットの充電が可能。簡易防水構造。付属品ACアダプター1個、取扱説明書1枚材質(本体)難燃性プラスチック質量(g)約340使用温度範囲(℃)-5~50電圧(V)24温度(℃)充電可能/5~35充電時間(時間)約3.5充電可能回数約500回保管温度(℃)-20~50外径(mm)120×72×27ファンハイパワーファン:RD9610PH-JP、RD9620PH-JP、連続動作時間TURBO(24V):約5分、POWER(19V):約4時間、強(15V):約8時間、中(12V):約12時間、弱(9V):約24時間防水簡易防水構造バッテリー容量(Wh)5セル(2100mm×60.48)パナソニック製USB出力:DC5V 2.4A Aポート×1
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら