カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • JAPPY
  • モノタロウ(1)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(7)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • CKD(3)
  • ELPA(3)
  • JEFCOM(ジェフコム)(7)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • omron(オムロン)(25)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11)
  • sartorius(ザルトリウス)(28)
  • SMC(19)
  • TP-LINK(4)
  • シャープ(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • スバル(50)
  • パイロット(20)
  • ホンダ(9)
  • ミヤナガ(6)
  • 椿本チエイン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sj-p」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リングスリーブ JAPPY

    リングスリーブ

    JAPPY
    ¥669税込¥736
    1箱(100個)
    当日出荷
    圧着スリーブ(E形) JIS C 2806規格品
    用途電線同士を接続する際にご使用いただけます。規格JIS C 2806(E形圧着スリーブ)
  • 丸形端子(R形) JAPPY

    丸形端子(R形)

    JAPPY
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1箱(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS対応の裸圧着端子
    材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用マルチキー JAPPY

    盤用マルチキー

    JAPPY
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    配電盤、分電盤用の鍵にご使用いただけます。4タイプの配電盤、分電盤用の鍵に使用可能。配電盤、分電盤の合鍵に。
    材質ステンレス
  • 切削油 月光 JAPPY

    切削油 月光

    JAPPY
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    抵抗値を下げ、真円切削と楽な穴あけで、作業効率向上を実現。月光ドリル寿命を更に延ばし、トータルコストダウンを実現。液状タイプと比べ、液だれ・飛び散りが減少し、使いやすい。天然素材成分100% 環境と身体に優しい次世代製品
    色青質量(g)60使用温度範囲常温保管温度(℃)32以下
  • 単管パイプ用ジョイント JAPPY

    単管パイプ用ジョイント

    JAPPY
    ¥479税込¥527
    1個
    3日以内出荷
    単管パイプをがっちり固定!。単管パイプと組み合わせて様々な用途に!
    材質鉄(亜鉛めっき)色シルバー
  • スタンダードロータリーホース90cm(青、赤、黄) JAPPY

    スタンダードロータリーホース90cm(青、赤、黄)

    JAPPY
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    3日以内出荷
    先端金具にスイベル機構を採用しているためマニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できます。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。チャージバルブと組み合わせることで全方位回転が可能になります
    色青、赤、黄常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5ホース長さ(cm)90×3本セット継手5/16フレア(1/2-20UNF)
  • ボルト固定式キット JAPPY

    ボルト固定式キット

    JAPPY
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-9098-31
  • ボルトナット防錆キャップ JAPPY

    ボルトナット防錆キャップ

    JAPPY
    ¥389~税込¥428~
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ポリカーボネート防水パッキン規格IPX7規格 EPDM黒
  • デジタル式真空ゲージ JAPPY

    デジタル式真空ゲージ

    JAPPY
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    真空ポンプ用のデジタルゲージとしてご使用いただけます 真空度がデジタルで表示されるため確実な漏えい検査が可能 デジタル表示のため加圧しても壊れない 超小型で場所を取らない真空ゲージ!
    質量(g)215使用温度範囲(℃)-10~50(氷結、結露不可)電源コイン式電池CR2032×2個表示方式4桁LCDデジタル表示精度(%)±5連続使用時間(時間)200機能オートパワーオフ、ゼロ点調整表示形式デジタル測定圧力-0.1~5.000Mpaゲージ径(Φmm)58(ブーツ装着時)接続ねじ呼び径5/16フレア
  • ミニACクランプメーター JAPPY

    ミニACクランプメーター

    JAPPY
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    被測定導体径(最大)20外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)158×63×28
  • 丸形端子(R形) JAPPY

    丸形端子(R形)

    JAPPY
    ¥8,698税込¥9,568
    1箱(500個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
    材質無酸素銅色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形
  • 結束バンドひっぱりニッパ JAPPY

    結束バンドひっぱりニッパ

    JAPPY
    ¥3,798税込¥4,178
    1丁
    当日出荷
    刃根元に設けられた「つかみ部」で結束バンドをつかみ、引っ張ることが可能。刃の表面がフラットで、結束バンドのヘッドからのはみだしが無い
    材質S58C刃角(°)15硬度HRC56~64バネコイルバネグリップタイプエラストマー
  • 電線リール JAPPY

    電線リール

    JAPPY
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    3日以内出荷
    ブレーキ付で回転スピードを自由に調整。くい込まない、モツれない、ネジレない
    質量(kg)4.5適合電線[IV]5.5mm2(300m) [VVF]1.6mm、2.0mm、2.6mm 2芯・3芯(100m)リール内径(Φmm)Φ220リール径(Φmm)Φ480