カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(3)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- JAPPY
- sartorius(ザルトリウス)(28)
- パイロット(20)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11)
- ホンダ(9)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(7)
- ミヤナガ(6)
- ニュートン(5)
- ホームテイスト(5)
- 椿本チエイン(4)
- TP-LINK(4)
- CKD(3)
- シャープ(3)
- シチズンシステムズ(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- エレコム(2)
- ナイキ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- BLACK&DECKER(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sjp」の検索結果

リングスリーブ
JAPPY¥669税込¥7361箱(100個)当日出荷圧着スリーブ(E形) JIS C 2806規格品用途電線同士を接続する際にご使用いただけます。規格JIS C 2806(E形圧着スリーブ)
切削油 月光
JAPPY¥2,698税込¥2,9681個当日出荷抵抗値を下げ、真円切削と楽な穴あけで、作業効率向上を実現。月光ドリル寿命を更に延ばし、トータルコストダウンを実現。液状タイプと比べ、液だれ・飛び散りが減少し、使いやすい。天然素材成分100% 環境と身体に優しい次世代製品色青質量(g)60使用温度範囲常温保管温度(℃)32以下
スタンダードロータリーホース90cm(青、赤、黄)
JAPPY¥14,980税込¥16,4781セット翌々日出荷先端金具にスイベル機構を採用しているためマニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できます。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。チャージバルブと組み合わせることで全方位回転が可能になります色青、赤、黄常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5ホース長さ(cm)90×3本セット継手5/16フレア(1/2-20UNF)
丸形端子(R形)
JAPPY¥8,698税込¥9,5681箱(500個)3日以内出荷から8日以内出荷電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!材質無酸素銅色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形
電線リール
JAPPY¥25,980税込¥28,5781台翌々日出荷ブレーキ付で回転スピードを自由に調整。くい込まない、モツれない、ネジレない質量(kg)4.5適合電線[IV]5.5mm2(300m) [VVF]1.6mm、2.0mm、2.6mm 2芯・3芯(100m)リール内径(Φmm)Φ220リール径(Φmm)Φ480
結束バンドひっぱりニッパ
JAPPY¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷刃根元に設けられた「つかみ部」で結束バンドをつかみ、引っ張ることが可能。刃の表面がフラットで、結束バンドのヘッドからのはみだしが無い材質S58C刃角(°)15硬度HRC56~64バネコイルバネグリップタイプエラストマー
デジタル式真空ゲージ
JAPPY¥21,980税込¥24,1781台翌々日出荷真空ポンプ用のデジタルゲージとしてご使用いただけます 真空度がデジタルで表示されるため確実な漏えい検査が可能 デジタル表示のため加圧しても壊れない 超小型で場所を取らない真空ゲージ!質量(g)215使用温度範囲(℃)-10~50(氷結、結露不可)電源コイン式電池CR2032×2個表示方式4桁LCDデジタル表示精度(%)±5連続使用時間(時間)200機能オートパワーオフ、ゼロ点調整表示形式デジタル測定圧力-0.1~5.000Mpaゲージ径(Φmm)58(ブーツ装着時)接続ねじ呼び径5/16フレア