カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • JAPPY
  • アメリカン電機(27)
  • 富士電線工業(8)
  • 倉茂電工(7)
  • 三ツ星(4)
  • マリンテック(2)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • ニチフ(1)
  • 伸興電線(1)
  • カワイ電線(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 品川電線(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • まつうら工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct5.5 2c」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャブタイヤケーブル JAPPY

    キャブタイヤケーブル

    JAPPY(3件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
    用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。
  • キャブタイヤ丸形コード JAPPY

    キャブタイヤ丸形コード

    JAPPY(21件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1巻(10m)
    当日出荷から29日以内出荷
    ●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
    規格/略称VCTFシース色最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
  • ミニ定尺品(VCTF) JAPPY

    ミニ定尺品(VCTF)

    JAPPY
    15,980税込17,578
    1巻(20m)
    4日以内出荷
    必要なときに必要な量だけお求めできる短尺サイズです
    仕様導体構成:70本/0.32mm厚さ(mm)シース標準:1.0、絶縁体標準:0.8許容電流(A)35外径(Φmm)導体:3.1最高使用温度(℃)60シース色灰色導体公称断面積(mm2)5.5仕上外径(Φmm)11.5導体抵抗3.37Ω/km半径(Φmm)曲げ:69以上最低使用温度(℃)固定:-25、移動:-15
vct5.5特集