カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • JAPPY
  • モノタロウ(3)
  • 正和電工(3)
  • エーモン(2)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • 清和工業(1)
  • KHD(1)
  • BRIDGE[自動車用品](1)
  • オーナンバ(1)
  • 矢崎総業(1)
  • ENDY(1)
  • 田中電線(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • ユーボン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vff 0.3sp」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニル平形コード (VFFケーブル) JAPPY

    ビニル平形コード (VFFケーブル)

    JAPPY
    8,798税込9,678
    1巻
    当日出荷
    タイプより線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100許容電流(A)7耐熱温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.8導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)2.7×5.4導体公称断面積(mm2)0.75規格/略称VFF
関連キーワード
電線/ケーブルカテゴリ