カテゴリ
- 電気材料(3)
- VFF(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
長さ(m)
- 100(2)
シース色
カラー(2)
灰(2)
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
ブランド
- JAPPY
- モノタロウ(1)
- ELPA(26)
- KHD(4)
- 協和ハーモネット(3)
- オーナンバ(3)
- 清和工業(1)
- 正和電工(3)
- オーム電機(27)
- エスネット(7)
- ユーボン(2)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- サンワサプライ(20)
- オジデン(大阪自動電機)(19)
- Kawasaki(18)
- エスコ(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- サンワダイレクト(13)
- ノーブランド(8)
- Festo(7)
- ブランドをもっと見る
「vff」の検索結果
特価

ビニル平形コード (VFFケーブル)
JAPPY¥8,798税込¥9,6781巻当日出荷種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.1全長(m)100タイプより線定格電圧(V)300許容電流(A)7耐熱温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.8導体構成(本/mm)30/0.18絶縁体外径(mm)2.7×5.4導体公称断面積(mm2)0.75規格/略称VFF
ビニル平形コード (VFFケーブル)
JAPPY¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.5全長(m)100材質ビニルタイプより線定格電圧(V)300許容電流(A)12耐熱温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.8導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)3.1×6.2導体公称断面積(mm2)1.25規格/略称VFF