カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- JAPPY
- モノタロウ(1)
- KHD(4)
- ELPA(3)
- 正和電工(3)
- エスネット(3)
- 清和工業(2)
- 協和ハーモネット(2)
- 川崎電線(2)
- エーモン(1)
- オジデン(大阪自動電機)(1)
- TRUSCO(1)
- 行田電線(1)
- オーナンバ(1)
- 矢崎総業(1)
- ユーボン(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
「vff0・75」の検索結果

ビニル平形コード (VFFケーブル)
JAPPY¥8,798税込¥9,6781巻当日出荷タイプより線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100許容電流(A)7耐熱温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.8導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)2.7×5.4導体公称断面積(mm2)0.75規格/略称VFF
キャブタイヤ丸形コード
JAPPY(21件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻(10m)ほか当日出荷から29日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ最高使用温度(℃)60シース色灰最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)規格/略称VCTF