カテゴリ
- 電気材料(2)
- VFF(1)
絞り込み
シース色
カラー(1)
灰(1)
黒(1)
長さ(m)
- 100(1)
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(1)
導体外径(Φmm)
- 1.5(1)
ブランド
- JAPPY
- ELPA(13)
- KHD(3)
- オーナンバ(2)
- 清和工業(1)
- 協和ハーモネット(3)
- 矢崎総業(1)
- オーム電機(2)
- エスネット(5)
- TRUSCO(1)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
- エスコ(1)
- エスジー工業(1)
- 共和化学工業所(1)
- 日動工業(1)
- 明工社(3)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- 関西通信電線(1)
「vff1.25」の検索結果

ビニル平形コード (VFFケーブル)
JAPPY¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷規格/略称VFF導体公称断面積(mm2)1.25定格電圧(V)300全長(m)100材質ビニルタイプより線種類産業機械用ケーブル許容電流(A)12耐熱温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.8導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5絶縁体外径(mm)3.1×6.2