カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • JAPPY
  • ワゴジャパン(9)
  • ユーボン(3)
  • 未来工業(2)
  • エーモン(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニチフ(1)
  • 日動電工(1)
  • セルパック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wago wfr」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチコネクタ JAPPY

    ワンタッチコネクタ

    JAPPY(10件のレビュー)
    699税込769
    1パック(8個)ほか
    当日出荷
    屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適
    定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
  • ワンタッチコネクタ JAPPY

    ワンタッチコネクタ

    JAPPY(13件のレビュー)
    759税込835
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    定格32A/400V適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
  • ワンタッチコネクター JAPPY

    ワンタッチコネクター

    JAPPY(13件のレビュー)
    839税込923
    1箱(8個)ほか
    当日出荷
    材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
  • 差込形コネクタ JAPPY

    差込形コネクタ

    JAPPY(25件のレビュー)
    918税込1,010
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    電線被覆を剥ぎ、コネクタに差し込むだけで接続できます。
    適合電線範囲 単線(mm)(銅)1.6、2.0