カテゴリ
- 作業工具(6)
絞り込み
ブランド
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
- SMC(16)
- CKD(8)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](8)
- エスコ(7)
- Zippy(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- ニッサン(4)
- マリンテック(4)
- よこやま(3)
- oneA(3)
- アーム[作業工具](2)
- 日動工業(2)
- GSユアサ(2)
- ミヤコ自動車(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- パール金属(2)
- アサヒペン(2)
- ブランドをもっと見る
「210h-10」の検索結果

ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881セット当日出荷ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型
ホルダー付レインボーレンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。ホルダー付。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型
ショートヘッド六角棒レンチセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷ホルダー付きです。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保しました。ニッケルクロームメッキタイプです。トラスコ品番857-1380セット内容ショートヘッド六角棒レンチ(mm):2210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
ホルダー付六角棒レンチセット (パックアリ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥7,498税込¥8,2481セット当日出荷から翌々日出荷ホルダー付き。パッケージ付。先端形状六角形状L型
ショートヘッド六角棒レンチ セット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥7,298税込¥8,0281セット当日出荷付属品ホルダトラスコ品番448-2034セット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
レインボーレンチセット (パックアリ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481セット当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。ホルダー付。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(g)275