カテゴリ

  • 作業工具(6)
絞り込み
ブランド
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
  • 日動工業(3)
  • 三木プーリ(3)
  • 山洋電気(3)
  • スズキ(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • エレコム(1)
  • ネグロス電工(1)
  • HAKKO(白光)(1)
  • レイメイ藤井(1)
  • カーメイト(1)
  • エコラボ(1)
  • グリーンクロス(1)
  • Bullcon(1)
  • レーバン(1)
  • ITPROTECH(1)
  • JOYN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「212h-10」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボール付六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
ボール六角棒レンチセット(レインボー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール六角棒レンチセット(レインボー)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
12,980税込14,278
1セット(9本組)
当日出荷
サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mm
ボール付レインボーレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーレンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
ショートヘッド ボール付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッド ボール付六角棒レンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショートヘッドセット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(g)236
ショートヘッドボール付き六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付き六角棒レンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(9本)
当日出荷
ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10質量(g/セット)412トラスコ品番448-2131材質クロームバナジウム鋼形状L型タイプショートヘッド先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
関連キーワード
at-1210fx特集