カテゴリ
- 作業工具(10)
絞り込み
ブランド
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
「212lh-10」の検索結果

ボールロング六角棒レンチセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥15,980税込¥17,5781セット(9本組)当日出荷トラスコ品番448-1585セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36)全長(mm)最大230硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mmサイズ規格ミリ
ボールロング六角棒レンチセット(レインボー)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(9本組)当日出荷サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。 硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。 ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。全長(mm)最大230硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mm
ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。セット内容二面幅mm(長辺×短辺mm):1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36)形状L型全長(mm)最大230質量(g)403タイプロング硬度HRC59先端形状ボールポイント付寸法精度(仕上げ)1/100mmサイズ規格ミリ
ローレット入六角レンチセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能環境保護を考えたパッケージレス仕様です。種別パックナシアズワン品番62-1350-38
ショートヘッド ボール付ロング六角棒レンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。セット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm形状L型質量(g)377タイプショートヘッドロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
レインボーショートヘッド六角セット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥14,980税込¥16,4781セット欠品中PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。セット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm形状L型質量(g)377タイプショートヘッド先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷トラスコ品番448-2239セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm・10mm形状L型タイプショートヘッド先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
安全六角レンチセット(ホルダー付き)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷ローレット入りで滑りにくく、油のついた手や濡れた手でもしっかりと握れます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め3°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。トラスコ品番689-4460
レインボーショートヘッド六角棒セット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。セット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm形状L型質量(g)412タイプショートヘッド先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ