ボールロング六角棒レンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥15,980税込¥17,578
1セット(9本組)
当日出荷
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36)トラスコ品番448-1585全長(mm)最大230硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mmサイズ規格ミリ
ボールロング六角棒レンチセット(レインボー)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,578
1セット(9本組)
当日出荷
サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。
硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。
ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
全長(mm)最大230硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mm
ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングセット内容二面幅mm(長辺×短辺mm):1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36)全長(mm)最大230質量(g)403硬度HRC59寸法精度(仕上げ)1/100mm