カテゴリ

  • 作業工具(8)
絞り込み
ブランド
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
  • omron(オムロン)(1)
  • KSフィルター(1)
  • NORGREN(1)
  • WEST INSTRUMENTS(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8100-2-100」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイスグリップドライバーマイナス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップドライバーマイナス

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(11件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
    軸径(inch)-材質(軸)スチール材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スイスグリップ・マイナスドライバー(台紙付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・マイナスドライバー(台紙付)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マイナスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マイナスドライバー (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
  • レインボーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボーマイナスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)サントプレン商品構成単品
  • スイスグリップ・マイナスドライバー(ESDタイプ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・マイナスドライバー(ESDタイプ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。 ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品
  • レインボー マイナスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボー マイナスドライバー (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
  • レインボースイスグリップドライバー4本組 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボースイスグリップドライバー4本組

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    ハンドルは手にやさしいサントプレン製です。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
    トラスコ品番857-2143セット内容マイナスドライバー:8100-1-90GR、8100-2-100YG、8100-3-120YE、8100-4-140OR、8100-5-160RE、8100-6-180BL、ホルダー
  • レインボードライバー6本セット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボードライバー6本セット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    12,980税込14,278
    1セット
    翌日出荷
    ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
    セット内容マイナスドライバー(8100-1-90GR・8100-2-100YG・8100-3-120YE・8100-4-140OR・8100-5-160RE・8100-6-180BL)、ホルダー質量(g)524材質(グリップ)サントプレン商品構成セット
ドライバー/ビットカテゴリ