カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
- モノタロウ(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- AMPHENOL(2)
- ASSMANN WSW(3)
- BIGM(丸山製作所)(36)
- ELPA(2)
- NSK(日本精工)(1)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- RS PRO(2)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- SWAGE-LINE(18)
- TRUSCO(4)
- オーム電機(2)
- ホンダ(69)
- マクセル(4)
- ミツビシ(5)
- メディアカバーマーケット(27)
- 井上金庫販売(3)
- 共立電子産業(2)
- ブランドをもっと見る
「SW 616」の検索結果

マイナスドライバーセット (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷セット内容:スイスグリップEVOマイナスドライバー(38100.1・2・3・4・5・6)、ホルダー。スイスグリップEVOドライバーセット6本組。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ホルダー付きです。質量(g)616
レインボー ドライバーセット (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥9,998税込¥10,9981セット翌日出荷セット内容:スイスグリップEVOレインボーマイナスドライバー(38100.1-90GR・38100.2-100YG・38100.3-120YE・38100.4-140OR・38100.5-160RE・38100.6-180BL)、ホルダー。スイスグリップEVOレインボードライバーセット6本組。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ホルダー付きです。質量(g)616
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら