カテゴリ
- 作業工具(6)
絞り込み
ブランド
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
- MAZDA(マツダ)(165)
- SMC(20)
- CHINO(チノー)(13)
- ノーブランド(8)
- スーパーツール(6)
- ミヤコ(5)
- KENWOOD(4)
- ぶんぶく(4)
- イーグルクランプ(3)
- Kenko(ケンコートキナー)(3)
- GBRacing (ジービーレーシング)(3)
- セキスイ(2)
- DXアンテナ(2)
- EBM(江部松商事)(2)
- ASUS(エイスース)(2)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](2)
- メディアカバーマーケット(2)
- ユニファイン(2)
- ブランドをもっと見る
「cpz」の検索結果
特価

5215.CPZSL2 絶縁ドライバーブレード(マイナス/ポジ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。軸径(Φmm)6全長(mm)165質量(g)35先端サイズPZ2軸長(mm)82適合ねじM3-5
5215.CPZSL1 絶縁ドライバーブレード(マイナス/ポジ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。軸径(Φmm)4.5全長(mm)145質量(g)20先端サイズPZ1軸長(mm)62適合ねじM2.5-3
差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥33,980税込¥37,3781セット翌日出荷セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60N)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。質量(g)837
差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥33,980税込¥37,3781セット翌日出荷セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60N)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。外箱付きです。質量(g)962
オールラウンダー差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥33,980税込¥37,3781セット翌日出荷セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60LED)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。ロールアップケース付きです。外箱付きです。質量(g)962
オールラウンダー差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥33,980税込¥37,3781セット8日以内出荷セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60LED)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。ロールアップケース付きです。質量(g)837