カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
- HIOKI(日置電機)(13)
- 昭和測器(3)
- TOA(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
- オーム電機(1)
- 共立電気計器(1)
- VIBRA(新光電子)(1)
- 東芝(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- brembo(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- OWON(オウオン)(1)
- TRW(1)
「lr6l」の検索結果

ホールドリング付六角レンチセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷ボール部にホールドリングを装備したモデルです。このリングにより、ネジを指で保持することなく、入り組んだ場所へのアクセスが容易に行えます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。セット内容ボール付ロング六角棒レンチ、212L-1.5・2、ホールドリング付六角棒レンチ、212LR-2.5・3・4・5・6・8・10形状L型質量(g)436先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ホールドリング付六角レンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷ボール部にホールドリングを装備したモデルです。このリングにより、ネジを指で保持することなく、入り組んだ場所へのアクセスが容易に行えます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。セット内容ボール付六角棒レンチ(ロング)212L-1.5・2、ホールドリング付六角棒レンチ、212LR-2.5・3・4・5・6・8・10形状L型質量(g)404先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ