カテゴリ
- 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
- ソリマチ(13)
- CIO(13)
- デンカエレクトロン(9)
- EverGreen INTERNATIONAL(6)
- ミドリ安全(4)
- NOK(2)
- オリバー(2)
- グリーンハウス(2)
- EAO(2)
- XP POWER(2)
- ATEN(2)
- R&G RACING PRODUCTS(2)
- アズワン(1)
- EPSON(1)
- サトーパーツ(1)
- TOWA(東和コーポレーション)(1)
- フジキン(1)
- NTB(1)
- ブランドをもっと見る
「or009」の検索結果
特価

ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。セット内容ボール付レインボーレンチ(ロング)、212ZL-1/20WH・1/16SB・5/64BL・3/32LI・7/64PU・1/8RR・9/64RE・5/32OR・3/16YE・7/32SY・1/4YG・5/16GR形状L型質量(g)289タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
L型レインボーヘクスローブレンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。ホルダー付。セット内容レインボーヘクスローブレンチ、410-6GR・410-7YG・410-8SY・410-9YE・410-10OR・410-15RE・T20・410-20PU・410-25BLの8本組質量(g)63先端形状ヘックスローブ
L型レインボーヘクスローブレンチセット (パックアリ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥12,980税込¥14,2781セット翌々日出荷それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。ホルダー付。セット内容レインボーヘクスローブレンチ、410-6GR・410-7YG・410-8SY・410-9YE・410-10OR・410-15RE・T20・410-20PU・410-25BLの8本組質量(g)78先端形状ヘックスローブ
レインボースイスグリップドライバーセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。種類セット品材質(グリップ)サントプレン商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし