カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
- GEDORE(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- SUPER B(1)
- Wera(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- ノーブランド(2)
- レニショー(2)
- 大晶鋼管(2)
- 日新工業所(4)
- 横浜油脂工業(Linda)(3)
「ph25-2m」の検索結果

レバーグリップ C6ドライバービット付トルクドライバーセット ケース付 14点組
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥41,980税込¥46,1781セット翌日出荷視認しやすいアナログ目盛。 アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。 ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。 コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。 柔らかい表面のレバーハンドル、快適な握り心地、容易なトルク伝達。 自動的に作動します。 クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。 トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。 再校正工具付き。 再校正の際の目盛の調整向け。 トルクドライバー:8326.A3.2-16Nmマグネットホルダー:225M-80マイナスビット:No.5・6プラスビット:PH2・3ポジビット:PZ2・3ヘクスローブビット:T20・25・30六角ビット:3・4・5mm校正ツールケース ※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。 ※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。仕様●測定精度:±6%●質量(g):606アズワン品番68-0851-79