カテゴリ

  • 作業工具(28)
    • ポジドライブビット(7)
    • グリップドライバー(5)
絞り込み
刃先マグネット
  • なし(1)
両頭機能
  • 片頭(6)
全長(mm)
  • 50(2)
  • 95(2)
  • 160(1)
  • 165(2)
  • 200(1)
差込角対辺(mm)
  • 6.35(4)
ブランド
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
  • モノタロウ(11)
  • エスコ(33)
  • ベッセル(7)
  • BAHCO(バーコ)(27)
  • ANEX(3)
  • BONDHUS(1)
  • Pro-Auto(1)
  • RS PRO(52)
  • SMC(605)
  • Wera(166)
  • オカムラ(岡村製作所)(88)
  • ハーフェレ(60)
  • 工進(51)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(43)
  • ネオフレックス(40)
  • メディアカバーマーケット(33)
  • KVK(27)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • BOSCH(ボッシュ)(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pz2」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 差替式ドライバーポジブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ドライバーポジブレード

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    215シリーズポジドライブドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
    先端形状ポジドライブ両頭機能片頭
  • 差替式ブレード(ポジドライブ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ブレード(ポジドライブ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    225シリーズポジドライブブレード差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
    先端形状ポジドライブ両頭機能片頭
  • インサイダー ビット差替ドライバー 6510.Rシリーズ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    インサイダー ビット差替ドライバー 6510.Rシリーズ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    15,980税込17,578
    1本
    翌日出荷
    PB TOOLSのラチェットドライバーは素早く締めたり緩めたりする作業に適しています。右回転・左回転・固定の切替が可能です。C6シリーズ(1/4"HEX)のビットと組み合わせて使用するラチェットドライバー。グリップ内にビットを10本(1/4"HEXタイプ)収納可能。セット内容:プラスビット(#2)、マイナスビット(0.8x5.5, 1x6.25mm)、ポジドライブビット(PZ2)、ヘクスローブビット(T10、T15、T20、T25)、六角ビット(3・4mm)
    仕様●軸長(mm):30●全長(mm):159●質量(g):206アズワン品番68-0851-93
  • 差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    33,980税込37,378
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60N)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。
    質量(g)837
  • 差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    33,980税込37,378
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60N)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。外箱付きです。
    質量(g)962
  • オールラウンダー差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    オールラウンダー差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    33,980税込37,378
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60LED)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。ロールアップケース付きです。外箱付きです。
    質量(g)962
  • レバーグリップ C6ドライバービット付トルクドライバーセット ケース付 14点組 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レバーグリップ C6ドライバービット付トルクドライバーセット ケース付 14点組

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    41,980税込46,178
    1セット
    翌日出荷
    視認しやすいアナログ目盛。 アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。 ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。 コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。 柔らかい表面のレバーハンドル、快適な握り心地、容易なトルク伝達。 自動的に作動します。 クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。 トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。 再校正工具付き。 再校正の際の目盛の調整向け。 トルクドライバー:8326.A3.2-16Nmマグネットホルダー:225M-80マイナスビット:No.5・6プラスビット:PH2・3ポジビット:PZ2・3ヘクスローブビット:T20・25・30六角ビット:3・4・5mm校正ツールケース ※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。 ※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。
    仕様●測定精度:±6%●質量(g):606アズワン品番68-0851-79
  • オールラウンダー差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    オールラウンダー差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    33,980税込37,378
    1セット
    8日以内出荷
    セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60LED)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。ロールアップケース付きです。
    質量(g)837
  • 段付ロングポジドライブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付ロングポジドライブビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    軸が細くなっており、狭い場所での作業性と視認性が向上します。スリムビットと用途は同様ですが、細い部分が長いため、少し折れやすくなっています。 差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングポジドライブビットです。
    長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)95軸長(mm)70差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex刃先マグネットなし両頭機能片頭
  • 段付ロングマイナス/ポジドライブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付ロングマイナス/ポジドライブビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングマイナスポジドライブビットです。
    長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)95軸長(mm)70差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex両頭機能片頭
  • 段付ポジドライブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付ポジドライブビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きポジドライブビットです。
    長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50軸長(mm)24両頭機能片頭
  • ポジドライブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ポジドライブドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    グリーン種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スイスグリップ C6ドライバービット付トルクドライバーセット ケース付 17点組 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ C6ドライバービット付トルクドライバーセット ケース付 17点組

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    39,980税込43,978
    1セット
    翌日出荷
    メカトルク、トルクスクリュードライバー(アナログ式目盛付き)、実用的なツールボックス入りセット。 ソフトな握り心地のグリップ。 自動的に作動します。 クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。 アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。 トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。 再校正工具付き。 再校正の際の目盛の調整向け。 トルクドライバー:8317.M0.4-2.0Nmマイナスビット:No.1・2・3プラスビット:PH0・1・2ポジビット:PZ0・1ヘクスローブビット:T6・7・8・9・10六角ビット:1.5・2・2.5mm校正ツールケース ※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。 ※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。
    仕様●測定精度:±6%●質量(g):514アズワン品番68-0851-78
  • スイスグリップ・ポジドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・ポジドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 段付マイナス/ポジドライブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付マイナス/ポジドライブビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きマイナスポジドライブビットです。
    長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50軸長(mm)24差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex両頭機能片頭
  • 差替式精密ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式精密ドライバーセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    セット内容ハンドル(53TELESCOPE)、ブレード(53CF-00-120・53CF-0-120・53CF-1-120)、ポジドライバーブレード(53PZ-0-1-120)、六角ドライバーブレード(53D-1.5-2-120・53D-2.5-3-120)、ヘクスローブ(53T-6-7-120・53T-8-9-120)、ロールケース質量(g)102ブレード長さ(mm)120商品構成セット品
  • エレクトロ ポジドライバー 絶縁 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    エレクトロ ポジドライバー 絶縁

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます。絶縁エレクトロシリーズのドライバーは全てVDE検査済。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。
    商品構成単品
  • ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ドライバーセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から61日以内出荷
    グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ホルダー付き。
    種類セット品材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成セット品
  • 差替式ビットドライバー”インサイダープロ” PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ビットドライバー”インサイダープロ”

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    6,998税込7,698
    1セット(10本)
    当日出荷
    さまざまな形状のビスに対応でき出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。グリップ内にビット(全長25mm)を10本収納可能です。よく使用するビットを入れて用途・作業に合わせてカスタマイズできます。
    用途理・メンテナンス作業に。トラスコ品番554-4171材質軸・ビット:特殊鋼 グリップ:ポリプロピレン、エラストマー素材 ビットホルダー:樹脂(セルロース・アセト・ブチレイト)全長(mm)140差込角(mm)6.35軸長(mm)20商品構成【ビット】+2、-0.8×5.5、-1.0×6.5、六角(mm)対辺3、対辺4、T10、T15、T20、T25、PZ2刃先マグネット先端マグネット:有
  • マルチクラフト ポジドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マルチクラフト ポジドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    マルチクラフトグリップは外径が大きく、トルクがかけやすくなっています。マルチクラフトグリップは、ざらっとした肌触りで、水や油のついた手で握っても滑りにくくなっています。マルチクラフトグリップはハンドル後端は丸くなっており、角が無いので縦方向に強い力をかける事ができ、結果としてカムアウト現象を防ぎやすくなっています。ブレードはニッケルクロームメッキ加工されているため、見た目も美しく、錆にも強くなっています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    グリーン種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スイスグリップ・スタービーポジドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・スタービーポジドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類スタビードライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ポジドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ポジドライバー (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
  • スタービポジドライブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スタービポジドライブドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    グリーン種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • レインボー ポジドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボー ポジドライバー (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
  • ポジドライバー根元六角 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ポジドライバー根元六角 (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。軸の根元に六角軸を設けていますので、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。
  • スイスグリップ・ポジドライバー(ESDタイプ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・ポジドライバー(ESDタイプ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    3,098税込3,408
    1本
    翌々日出荷
    弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。 ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品
  • 5215.CPZSL2 絶縁ドライバーブレード(マイナス/ポジ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    5215.CPZSL2 絶縁ドライバーブレード(マイナス/ポジ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
    軸径(Φmm)6全長(mm)165質量(g)35先端サイズPZ2軸長(mm)82適合ねじM3-5
  • 5215.PZSL2 絶縁ドライバーブレード(ポジ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    5215.PZSL2 絶縁ドライバーブレード(ポジ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
    軸径(Φmm)6全長(mm)165質量(g)35先端サイズPZ2軸長(mm)82適合ねじM3-5
pzk特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pzk
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
"pz2" PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 【通販モノタロウ】