カテゴリ

  • 作業工具(9)
絞り込み
ブランド
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
  • SMC(61)
  • ホンダ(24)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(21)
  • IKO(日本トムソン)(17)
  • OGK技研(15)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(11)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(10)
  • SKC(環境測定)(7)
  • コガネイ(4)
  • RG(レーシングギア)(4)
  • RENOGY JAPAN(4)
  • JACKALL(ジャッカル)(4)
  • ノーブランド(3)
  • 三菱ふそう(3)
  • ゼノア(3)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(3)
  • biocision(3)
  • MCC(松阪鉄工所)(2)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rbc」の検索結果

特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールロング六角棒レンチセット(レインボー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボールロング六角棒レンチセット(レインボー)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(9本組)
当日出荷
サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。 硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。 ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
全長(mm)最大230硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mm
ボール六角棒レンチセット(レインボー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール六角棒レンチセット(レインボー)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
12,980税込14,278
1セット(9本組)
当日出荷
サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mm
平行レインボーピンポンチセット ホルダー付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)平行レインボーピンポンチセット ホルダー付PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判断できます。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。ホルダー付。
トラスコ品番829-0395セット内容平行ピンポンチ 八角胴(755-2GR・3YG・4YE・5OR・6RE・8BLの6品番)、ホルダー質量(g)457
レインボーショートヘッド六角棒セット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーショートヘッド六角棒セットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショートヘッドセット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(g)412
マルチアングルレインボーレンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチアングルレインボーレンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。 90°/100°のボール付きロングフレキシブルヘッドレインボーレンチセット。
セット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10mm、ホルダー質量(g)415先端形状六角アズワン品番65-1943-77
L型レインボーヘクスローブレンチセット (パックアリ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)L型レインボーヘクスローブレンチセット (パックアリ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。ホルダー付。
先端形状ヘックスローブセット内容レインボーヘクスローブレンチ、410-6GR・410-7YG・410-8SY・410-9YE・410-10OR・410-15RE・T20・410-20PU・410-25BLの8本組質量(g)78
レインボー ドライバーセット (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボー ドライバーセット (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
10,980税込12,078
1セット
翌日出荷
セット内容:スイスグリップEVOレインボーマイナスドライバー(38100.1-90GR・38100.2-100YG・38100.3-120YE・38100.4-140OR・38100.5-160RE・38100.6-180BL)、ホルダー。スイスグリップEVOレインボードライバーセット6本組。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ホルダー付きです。外箱付きです。
質量(g)831
ボールロングレインボ-レンチ 台紙付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボールロングレインボ-レンチ 台紙付PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
19,980税込21,978
1パック
翌々日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。 特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)。 ホルダー付き。 CNパック入り。 ボール付ロングレインボーレンチ:212ZL-1/20WH・1/16SB・5/64BL・3/32LI・7/64PU・1/8RR・9/64RE・5/32OR・3/16YE・7/32SY・1/4YG・5/16GR ※ボール部では本締めできません。
仕様●重量(g):330アズワン品番68-0852-21
レインボードライバー6本セット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボードライバー6本セットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
材質(グリップ)サントプレンセット内容マイナスドライバー(8100-1-90GR・8100-2-100YG・8100-3-120YE・8100-4-140OR・8100-5-160RE・8100-6-180BL)、ホルダー質量(g)524商品構成セット