カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ESTERA(9)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- MKカシヤマ(1)
- NOK(1)
- TIW(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- U-CP(4)
- エスコ(1)
- スーパーツール(1)
- バンドー化学(2)
- ホーザン(4)
- ユニカ(1)
- ルネセイコウ(1)
- 三菱マテリアル(2)
- 廣杉計器(4)
- 日研工作所(1)
- 東海(2)
- ブランドをもっと見る
「sb64」の検索結果
特価

ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。セット内容ボール付レインボーレンチ(ロング)、212ZL-1/20WH・1/16SB・5/64BL・3/32LI・7/64PU・1/8RR・9/64RE・5/32OR・3/16YE・7/32SY・1/4YG・5/16GR形状L型質量(g)289タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ