カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
- BIG DAISHOWA(6)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(5)
- TRUSCO(4)
- アサヒ工具(4)
- セキスイ(1)
- タンガロイ(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 大洋製器工業(1)
- 篠原電機(1)
- 丸善織物(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- 東洋アルチタイト(1)
- 藤井高圧(1)
「tsl-20」の検索結果

5215.TSL20 絶縁ドライバーブレード(ヘクスローブ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。適合ねじM4軸径(Φmm)5軸長(mm)82全長(mm)165質量(g)26先端サイズT20