カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](23)
  • BIGM(丸山製作所)(52)
  • ESTERA(8)
  • Kemeko(7)
  • KITO(キトー)(41)
  • ODELIC(オーデリック)(14)
  • SMC(22)
  • SWAGE-LINE(12)
  • エスコ(8)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(10)
  • タカチ電機工業(13)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(14)
  • 京セラ(7)
  • 倉茂電工(6)
  • 大栄電線工業(6)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
  • 東京コスモス電機(28)
  • 椿本チエイン(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15sb」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリンピングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    クリンピングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(10件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    ケーブルの切断、電線の被覆剥ぎ、絶縁端子および熱収縮スリーブコネクターの圧着用です。M2.6/3.0/3.5/4.0/5.0の銅または黄銅ねじピン切断用のねじ穴付きです。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能です。
  • 精密用ニッパー KNIPEX(クニペックス)

    精密用ニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1丁
    当日出荷
    遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。非常に高いテコ比を実現しており、少ない力で作業が可能です。負荷を最適化した成型により、よりダイレクトな作業感覚が得られます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。カッター硬度62HRC以上のレーザー硬化された切断刃を採用しています。先細のヘッド形状で面取りがなく、フルフラッシュカット(平らな切断面)が可能です。
  • 精密用プライヤー KNIPEX(クニペックス)

    精密用プライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。入念に角を丸めたヘッド形状を採用しており、素材を傷つけるような鋭いエッジがありません。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。均一な曲げ動作が可能で、よりダイレクトな作業感覚を実現しています。グリップ表面を滑らかに研磨しており、対象物に傷を付けずに掴むことができます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。平らで幅広のアゴと、滑らかに研磨された掴み面を備えています。
    用途部品をつかむ、曲げる作業に種類精密プライヤ
  • Knipex ワイヤカッター KNIPEX(クニペックス)

    Knipex ワイヤカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,998税込¥9,898
    1丁
    当日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    トラスコ品番446-9046幅(mm)(ジョイント部)11厚さ(mm)(ジョイント部)7.0全長(mm)115質量(g)80刃長(mm)14切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.3切断能力(Φmm)中硬線1.0
  • エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,298税込¥9,128
    1丁
    翌日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
  • エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1丁
    翌日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。ハンドルカバーを2種類の異なった材質でツートンカラー(黒/グレー)にしています。静電気放電(ESD)タイプです。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠しています。丸型ヘッドタイプです。切断片を保持するワイヤークランプ付きで、誤って基盤内に落として見失うことがありません。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。
    仕様切断面:傘状長さ(mm)口先(B):14幅(mm)ジョイント部(A):11厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5全長(mm)115質量(g)80ハンドルESD仕上ヘッド鏡面磨き切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.6切断能力(Φmm) 硬線0.6切断能力(Φmm)中硬線1.2スタイルラウンドヘッド
  • エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,998税込¥9,898
    1丁
    翌日出荷
    遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。非常に高いテコ比を実現しており、少ない力で作業が可能です。負荷を最適化した成型により、よりダイレクトな作業感覚が得られます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。カッター硬度62HRC以上のレーザー硬化された切断刃を採用しています。先細のミニヘッド形状を採用しており、刃先にはわずかに面取りが施されています。先細のミニヘッドは僅かに面取りしてあります。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
    幅(mm)(ジョイント部)9.5厚さ(mm)(ジョイント部)6.0全長(mm)115質量(g)69口先長(mm)10.5切断能力(Φmm) 軟線0.3-0.8
  • エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,998税込¥9,898
    1丁
    当日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    トラスコ品番446-8961幅(mm)(ジョイント部)11厚さ(mm)(ジョイント部)7.5全長(mm)115質量(g)80口先長(mm)14切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.6切断能力(Φmm) 硬線0.6切断能力(Φmm)中硬線1.2
  • エレクトロニクスプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥7,198税込¥7,918
    1丁
    3日以内出荷
    遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。入念に角を丸めたヘッド形状を採用しており、素材を傷つけるような鋭いエッジがありません。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。均一な曲げ動作が可能で、よりダイレクトな作業感覚を実現しています。グリップ表面を滑らかに研磨しており、対象物に傷を付けずに掴むことができます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。平らで幅広のアゴと、滑らかに研磨された掴み面を備えています。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
    用途部品をつかむ、曲げる作業に仕様つかみ面:フラット長さ(mm)口先(B):22.5幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(F):1.5厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):2全長(mm)115質量(g)70ハンドルコンフォート仕上ヘッド鏡面磨きスタイル半丸口
  • エレクトロニクスエンドカッティングニッパー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスエンドカッティングニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    3日以内出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。刃の硬度は約HRC56。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
    仕様切断面:小さい傘状長さ(mm)口先:10幅(mm)ジョイント部:11、口先先端:12厚さ(mm)ジョイント部:7寸法(mm)68×17×115質量(g)70先端角(°)27ハンドルコンフォート仕上ヘッド鏡面磨き切断能力(Φmm) 軟線1.5切断能力(Φmm) 硬線0.5切断能力(Φmm)中硬線1スタイル27°アングルのショートヘッド斜カッター
  • メンテナンス用ツールセット (L-BOXX入り) KNIPEX(クニペックス)

    メンテナンス用ツールセット (L-BOXX入り)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:コントロールキャビネットキー(001101)、絶縁先長ラジオペンチ(26 16 200)、絶縁強力斜ニッパー(74 06 180)、プライヤーレンチ(86 03 250)、コブラウォーターポンププライヤー(8701-250SB)、コブラXLウォーターポンププライヤー(87 01 400)、マイナス絶縁ドライバー(9820-3.5・5.5)、絶縁ヘクスローブドライバーT15・T20・T25(9826-15・20・25)、プラス絶縁ドライバー(9824-01・02)、Heyco社製エクスプレスキーM10;17×19mm(90958)、Heyco社製カッターナイフ18mm(16640003)、Picard社製300gハンマー(101-0300)、Picard社製定規2m(71510-000)、Rennsteig社製タガネ250mm(3402501)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Stabila社製水平器300mm(02281)、Wera社製検電ドライバー(005655)、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ(004018)、Wera社製スパナ10×13mm(003760)、Wera社製六角レンチセット1.5-10mm(022086)、Zenten社製パイプカッター3-35mm/1/8-1 1/2”(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。複数のボックスを確実に連結できます。内部をフレキシブルに分割可能。頑丈なポリエステル繊維を使用した2つの部分からなるツール収納パネル付き。ツール収納パネルはマジックテープで接続できます。ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。人間工学に基づいたハンドル形状と追加の側面の凹部が、フレキシブルで快適な使い心地を提供します。衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックス。ブランドツール52点のセット。
    質量(g)9170外寸(mm)W442×H151×D442内寸(mm)W375×H107×D311最大荷重(kg)25